22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定した火力で、クリンカーが少ないのが特徴。
用途トヨトミペレットストーブ用純正木質ペレット燃料 仕様【高位発熱量】4600kcal/kg、【低位発熱量】4300kcal/kg 質量(kg)約10/袋 種類ホワイトペレット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×660(袋) 直径×長さL(Φmm×mm)約6×10~20(燃料) 原材料スギ/ヒノキ
1袋(10kg)
1,398 税込1,538
当日出荷

人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質ポリプロピレン 容量(kg)1
1個
799 税込879
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷

紺屋商事ペレット
ポリエチレン製の充填用ペレットです。チャック付き袋で使いかけの保管も可能です
用途充填用に 材質ポリエチレン パッケージチャック付き袋
1袋
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FIRESIDE(ファイヤーサイド)ピザ窯
どこでも焼ける本格PIZZA窯。 薪窯の性能をギュッとコンパクトにした可愛らしいピザオーブンです。 どこでも持ち運べて様々な場所でピザパーティーが楽しめます。 一世を風靡した石釜DIYの時代から、もっと気軽に本格ピザが味わえる時代へ! ピザ新世紀の到来です。 小枝と木質ペレット両方使える多燃料タイプ。 約25分で300℃以上に! 短い余熱時間ですぐに焼ける。 燃料を徐々に投入できるため長時間焼き続けられる。 薪窯としてオーブン調理やパン焼きなど幅広い調理ができる。 脱着式の煙突&畳める脚で持ち運び簡単。
付属品ピザストーン、ピザピール 、燃料スコップ 材質ステンレス、木、コージェライト 質量(kg)16.5(本体装備) 燃料木片、木質ペレット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×740×836(ハンドル/煙突含む) 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×55(オープン内)
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

フィトンチッドと銀イオンで消臭・抗菌。木製だから軽量。固まる、流せる、燃やせる 。
材質木粉、おから、コーンスターチ 機能消臭、抗菌
1袋(7L)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な箱入り薪です
用途アウトドアやキャンプに 材質主に針葉樹 容量(kg)約2.6(目安です) 長さ(cm)約30
1箱
669 税込736
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

大粒ペレットなので散らかりにくく、形状も長持ちします。優れた消臭力とひのきの香りでイヤなニオイを長時間消臭します。固まった砂はトイレに流す、燃えるゴミとして処理できます
用途猫用トイレ砂 成分木のオガクズ、糊剤、香料 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×400×65
1袋(6L)
879 税込967
当日出荷

アイリスオーヤマひのきでつくった猫砂
リサイクル原料(国産ひのき他)を使用した環境に配慮した猫砂です。おしっこのかかった部分だけ素早くしっかり固まり、ムダがなく経済的です。すばやく水に溶けるので使用後はトイレに流すことができ、また燃えるゴミとしても処理できるので後始末が簡単です。砂の粒が猫の足の指に挟まりにくく、飛び散りにくいペレットタイプです。
材質主原料:木粉(国産ひのき他)、炭酸カルシウム、おから 質量(g)2400
1セット(7L×6個)
5,198 税込5,718
翌々日出荷

リビングアウト(Living Out)Ziipa ピザ窯オーブン Piana
イタリア製のピザ窯です。 燃料は、木炭でも木やペレットでも使用が可能です。 回転盤を外のつまみで回すことが可能で、誰でも本格的なピザが焼けます。 ピザ以外にも焼くことができます。
用途ピザオーブン 材質オーブン本体/ハッチ/煙突/燃焼ボックス本体:金属(鋼)、前面背面ハッチハンドル/回転ダイヤル:ABS樹脂、ピザストーン:コーディライト、金属部塗装:粉体塗装 直径(Φmm)ピザストーンディッシュ:360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×725(煙突部含む)
1個
39,880 税込43,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11 TKG品番9-0962-0601 TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

6300028189 非常用備蓄燃料 籾の火 14kg 本山町農業公社 動画あり
驚異の燃焼時間で薪の3倍燃焼する備蓄用の燃料です。 災害時の調理や暖を取りたい時、電気・ガスに代わって長時間火を起こせます。 高知県産の籾殻100%で、燃焼時に窒素や硫黄酸化物を排出しない環境配慮型の固形燃料です。 1本で約90分の長時間燃焼が可能となっております。 濡れない場所に保存した場合約5年間の保存が可能です。
用途非常時、災害時、緊急時などの備蓄用燃料や、キャンプ、バーベキュー、アウトドアでの使用などに 直径×長さL(Φmm×mm)60×100(籾の火/1本) 容量(kg)14(籾の火) 燃焼時間(分)約90(籾の火/1本)
1箱
4,698 税込5,168
5日以内出荷

研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン) 比重0.91 耐熱温度(℃)約120 荷重4.6kg/cm3
1ケース(100個)ほか
3,237 税込3,561
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合806 材質EVA系 耐熱温度(℃)50 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg 主なワークパーツ
1パック(1kg)
2,598 税込2,858
当日出荷

ガレージ・部屋の収納や椅子としても役立つ円柱型のペール缶スツールです。 クッション・フタを取外し可能で、中に収納可能です。 取っ手付きなので持ち運びも簡単です。
用途ガレージ・部屋の収納・インテリアに。 仕様鋼板0.34mm 材質ティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)1.4 タイプ天板被せ式タイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)302×361 耐荷重(kg)100 素材スチール
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミ箔付きで燃焼カップ不要、約20分燃焼
材質固形アルコール 寸法(mm)(約)15×17×20 質量(g)(約)320
1個
429 税込472
9日以内出荷

2つの扉から薪や炭のつぎたし可能、脚は2段階高さ調節可能、煙突は3段階高さ調節可能。 ネジ不要で、脚を広げるだけで簡単に組み立てができます。
網サイズ(mm)約255×230 セット内容本体1、煙突2、煙突(蓋付き)1、角蓋1、丸蓋(大)1、丸蓋(小)1、バーベキュー網1、ジョイント脚4、キャップ4、ガラス窓1、蝶ネジ1、収納バック1 外径(Φmm)約100(煙突) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×270×265 質量(kg)10(セット) 高さ(mm)約440/685(焼き面まで) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハイ:600×510×1070/1415/1770、ロー:470×360×830/1180/1530(組立時) 材質本体・扉・蓋・脚・煙突:鉄(焼付塗装)、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)、ガラス窓:耐熱ガラス、収納バック:ポリエステル
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

投入/排出口付の角型タイプ 。点/4点どちらでも吊り上げ可能 。ホッパーなどに直接設置
用途使用に適した内容物。樹脂ペレット/化学製品原料/食品原料/石膏ボード(破砕後)/セメント原料/種廃棄物/各種原料/各種燃料 仕様吊り方:2点・4点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状角型 質量(kg)2.5 ベージュ 高さ(mm)1200 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 寸法(Φ×mm)排出口:400×500 投入口寸法(径×高さ)(mm)400×500 外径(mm)□900 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

Versilon C-210-A チューブは、丈夫なエステルベースのポリウレタン製で、透明性、高い引裂強度、優れた耐摩耗性により、液体処理システム、燃料 / 潤滑剤ライン、空圧ライン、研磨剤送液、ケーブルジャケットなどのさまざまな用途に最適です。オイル、グリース、燃料、その他多くの化学薬品に対する優れた耐性も備えています。Versilon C-210-A チューブは、可塑剤を含まず、極端な温度でサイクルしても柔軟性が保たれます。耐候性に優れ、-73 ℃ ~ 93 ℃ の温度範囲で安全に使用できます。寸法公差が一貫して厳しい 耐摩耗性と耐引裂性に優れています オイル、グリース、燃料に対する優れた耐性 サブゼロ環境での柔軟性を維持します 高い耐引き裂き性 用途 研磨および粘性スラリーの移動 潤滑 / 脱脂剤のディスペンサです ペレットと粉体の移送 空圧センサデバイス 計装制御ライン クーラント回収システム
仕様●内径:6.4mm●外径:9.6mm●材質:Versilon C-210-A●色:透明●長さ:30m●曲げ半径:23.81mm●補強:なし●最大使用圧力:42 psi●動作温度 Min:-73℃●動作温度 Max:+93℃●使用流体/用途:耐燃料及び耐グリースチューブ,オイルチューブ●操作温度範囲:-73→ +93 ℃●コード番号:184-1882 アズワン品番65-7914-39
1個
64,433 税込70,876
欠品中