超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。
耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。
工場構内の通行区分・区画線引きに。
道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。
完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時)
希釈剤不要
危険等級Ⅱ
使用後の手入方法塗料用シンナー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間30分(23℃時)
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
アルキド樹脂をベースに作られた路面標示用塗料です。
速乾性で強靭な塗膜を形成し、付着性に優れています。
耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れています。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
鮮やかな色ですので、視認性にすぐれています。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。
アスファルトなど。
仕様一液型油性つやけし
塗布面積(m2/缶)18~20(1回塗り)
指触乾燥時間(分)10(20℃)
希釈剤016-0059塗装用シンナー
標準重ね塗り回数(回)1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)5~10(ローラー)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)18~20
半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
塗付量(kg/m2・回)0.20~0.22
危険物の性状非水溶性
塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。
乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合)
水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。
ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。
乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1
主成分水性アクリル樹脂
主な用途アスファルト
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗、速乾
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。
自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。
ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)
使用場所屋外用
仕様(用具の手入れ)水
乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1
危険物の類別非危険物
希釈液水道水(5%以内)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
乾きが早く、磨耗に強い。
密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。
乾燥が早く、耐候性に優れています。
アスファルトがにじむ心配もありません。
水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
完全ゼロ-VOC 超低臭 ローラー塗り エコ仕様。
用途下塗り・上塗り
成分水性エポキシ系
仕様(標準塗膜厚)0.1mm
セット内容塗料10kg、硬化剤2.5kg
タイプ水溶性
塗布面積(m2/缶)83
可使時間(分/25℃)50
標準塗布量0.15kg/m2
危険物の類別非危険物
混合比塗料:硬化剤=4:1
塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
用途舗装路面・中央線などの路面標示、工場・倉庫・車庫・駐車場など屋内外の区画線
塗布面積(m2/缶)90~100
使用場所屋内外兼用
半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。
用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など
危険物の類別非危険物
常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。
はけやローラーで簡単に塗装できます。
速乾性のため、早期の交通開放が可能です。
用途駐車場・工場・倉庫・構内等の線引き
標準塗布面積(1回塗り)15cm幅のラインで50~60m
乾燥時間(分)8~10分(20℃)
主な用途アスファルト
危険等級Ⅱ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性速乾
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
質量(g)580
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
コンクリートをはじめアスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。
水性の速乾タイプで、環境にも優しい塗料です。
耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。
コンクリート、モルタル、アスファルトなど。
仕様一液型水性つやけし
指触乾燥時間(分)30(23℃)
希釈剤水
標準重ね塗り回数(回)2
希釈率(%)0~10
塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
こんなお得な商品も!

スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。
道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。
主な用途コンクリート、アスファルト
使用場所屋外用
トラスコ品番445-0124
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
アスファルト面でもにじまない。
床面に強力に密着し、強い耐磨耗性を持つ。
油性速乾形、耐久性良好。
用途駐車場、工場、倉庫等のアスファルト、コンクリート路面の区画線及びマーキング、一般道路面の表示。
特性耐摩耗、耐久、速乾
種別油性床用塗料
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
指触乾燥時間(分)5
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)0~5
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(時間)20
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)15cm巾 15~17/kg
水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23度湿度50%の場合)。ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。「黒」はライン消し用として、同製品の「白」を混ぜることで、現状のアスファルトに近いグレーに調整できます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線、倉庫商店等の在庫区分線などに
毛丈(mm)ローラー(推奨):アスファルト面:20(長毛)以上、コンクリート面:13(中毛)
主成分水性アクリル樹脂
主な用途アスファルト・コンクリート
希釈剤通常不要・濃い時5%以内の清水
標準重ね塗り回数(回)2
乾燥時間(時間)約0.5(夏期)、約1(冬期)
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐摩耗、速乾
つや艶消し
優れた密着性と耐磨耗性。アスファルト面に塗ってもにじみません。水性ですから作業も簡単で安心。
用途コンクリート、アスファルト面の区画線や路面表示に。ガレージ、駐車場、倉庫、工場、店舗の床面や一般道路面。
種別道路用塗料
タイプ水性ライン引き塗料
指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約4(冬期)
成分合成樹脂(アクリル)
主な用途コンクリート、アスファルト面
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗
塗料タイプエマルション
ペンキ・サビ取り用(荒目) ペンキ・サビ・被膜取り、ケレン用に。砥粒:シリコンカーバイト #80相当 100mm電動ディスクグラインダー用
材質ナイロン不織布
砥材シリコンカーバイト
グリーン購入法適合
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。
用途道路や駐車場、倉庫などの区画線引き、路面表示。
特性耐摩耗、耐水、耐アルカリ
質量(kg)20
材質水性アクリル系
主な用途アスファルト
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
2018年トラスコ掲載ページ7 0165
ライン用蛍光塗料。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。乾燥性が良く、作業性に優れている。アスファルトに塗装してもブリードしない。下塗りに白色塗装無しで施工できる。
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等への表示ライン。地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン。アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング
成分アクリルウレタン樹脂系
型式・種類水系
液性一液性
粘度100±5KU(25℃)
膜厚(μm)220~240(2回塗り)
指触乾燥時間(分)30
希釈剤水道水
原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~3
半硬化乾燥時間(時間)1
上塗塗装可能時間2時間(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
標準使用量(kg/m2/回)0.3~0.4(アスファルト面)
[ダメージからガード!]耐摩耗性に優れ、衝撃に強く、キズがつきにくい。
[汚れ・耐水性にも対応!]1液架橋型で耐汚染性・耐水性ともに優れています。
[簡易防水性がある]簡易防水効果があり、雨など水のしみ込みを防ぎます。
[長期間ガード!]防塵効果に優れ、清潔な床を長期間保ちます。
[ツヤが長持ち]高光沢で美しいツヤが長持ちします。
[使いやすいペンキ]乾燥が速く、臭いが少なく、塗りやすい、安全で環境にやさしい水性塗料です。
用途【床】ベランダ/テラス/階段/廊下/駐車場/工場/倉庫/遊歩道/サイクル道路素材:コンクリート/モルタル/アスファルト
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準品で耐久性が良好です。VOC量は日塗工目標基準値1%以下です。
用途コンクリート、モルタルなど外部壁面、台所、浴室の壁面
色白
主な用途コンクリート、モルタルなど外部壁面、台所、浴室の壁面
使用場所屋内外兼用
特性耐久
タイプ合成樹脂エマルジョンペイント内外部用
規格JIS K 5663 1種
塗布面積(m2/缶)154~182
希釈剤水
標準塗布量0.11~0.13kg/m2
標準重ね塗り回数(回)2
危険物の類別非危険物
希釈率(%)ハケ・ローラー/10~20エアレス/15~25
適合塗材コンクリート、モルタル、石膏ボード、ALCなど。木部、合板類
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)0.5(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(20kg)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
暗記用筆記具の決定版!消去液がついた2モデルは1本でマーキングと消去が可能。
緑インクには赤いシート、赤インクには緑のシートを使用することで覚えたい文字が消えて見えます。
記憶向けラインマーカー。
用途暗記時
全長(mm)141
タイプツイン
種類暗記用マーカー
最大径(Φmm)12.8
線幅(mm)最大筆記幅:3.8
インク水性染料
商品タイプ使い切り本体
ペンの歴史を書き換えました。 ペンが、生まれ変わりました。変えたのは、TIMELINE。道具を超え、時代を超えるペンをつくりたい。そんな願いがこの一本には込められています。ペン先が隠れる大胆なデザインと、いままでにないスマートなフォルム。遊び心をくすぐる、素材やカラーバリエーション。時間を忘れて書きつづけられる抜群のフィット感と、なめらかな操作性。このペンが、あなたのイマジネーションを刺激することができたらどんなにうれしいことでしょう。 TIMELINE スペシャルサイトをリニューアルしました。新機構「ダブルアクション」を採用することで実現した、ペン先を収納する大胆なデザイン。長年の研究で導き出した絶妙な重量バランス。驚くほど手にフィットし、なめらかな書き心地を届けます。
方式ダブルアクション繰り出し式
全長(mm)120
先端ボール径(mm)0.5
替芯BLGS-5
インクゲルインキ
入数1本
芯色黒
商品タイプ本体
線の太さ極細
屋内外問わず、フェロコンなどの硬質床のライン引きに利用できます。(アスコンは不可)
有機溶剤を含んだ商品です。(危険物第4類第一石油類)
用途工場、倉庫床、駐車場のライン引き、安全通路表示。
仕様溶剤系二液型つやあり
主な用途工場、倉庫床、駐車場
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)人の歩行(20℃)/12、車・フォークリフトの走行(20℃)/24
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)
危険物の性状非水溶性
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。
乾燥性が良く、作業性に優れている。
アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。
下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング
特性蛍光、乾燥性
色白
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
牧場での利用のイメージが強いですが、一般住宅にも似合う安価でお求めやすいフェンスです。また、レールの本数を足していくことでプライバシーフェンスとしてもご利用頂けます。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
太さ(mm)101.6角
関連資料(0.02MB)
取扱説明書(0.35MB)
牧場での利用のイメージが強いですが、一般住宅にも似合う安価でお求めやすいフェンスです。また、レールの本数を足していくことでプライバシーフェンスとしてもご利用頂けます。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
太さ(mm)101.6角
関連資料(0.02MB)
取扱説明書(0.35MB)
セミプライバシーフェンスはプライバシーを保護し、かつ目隠しも兼ねた通気性のあるプライバシーフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
太さ(mm)127角
関連資料(0.02MB)
取扱説明書(0.33MB)
ソリッドプライバシーフェンスは気になる視線をカットしプライバシーをしっかり守る目隠しフェンスです。周囲をしっかり囲むことで高級感を演出することができます。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
太さ(mm)127角
関連資料(0.01MB)
取扱説明書(0.33MB)
横向きの桟が編んだ籠のように波うったスタイルのフェンスです。しっかりした存在感で気になる目線はしっかりとカット、隙間が空いているために通気性も取れる人気のフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
太さ(mm)127角
関連資料(0.02MB)
取扱説明書(0.32MB)
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。
乾燥性が良く、作業性に優れている。
アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。
下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング
特性蛍光、乾燥性
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
お庭の植物と相性が抜群で、シンプルなスタイルのフェンスです。上下にレールがあり手すりをかねて利用できるフェンスです。デッキやテラスの周りによく似合います。 通気性をよくすることも視線をカットする役割も担えます。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
太さ(mm)101.6角
関連資料(0.02MB)
取扱説明書(0.36MB)
セミプライバシーラティスフェンスは、プライバシーを保護し、かつ目隠しも兼ねた通気性のあるプライバシーフェンスです。ラチスを組み合わせることでデザイン性を高めたカリテスのおすすめのフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
太さ(mm)127角
関連資料(0.03MB)
取扱説明書(0.34MB)
ソリッドプライバシーラティスフェンスはプライバシーをしっかり守る目隠しフェンスです。周囲をしっかり囲むことで高級感を演出し、フェンス上部にラティスのアクセントを入れることでよりおしゃれに仕上がります。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
太さ(mm)127角
関連資料(0.03MB)
取扱説明書(0.38MB)
牧場での利用のイメージが強いですが、一般住宅にも似合う安価でお求めやすいフェンスです。また、レールの本数を足していくことでプライバシーフェンスとしてもご利用頂けます。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
太さ(mm)101.6角
関連資料(0.02MB)
取扱説明書(0.35MB)
牧場での利用のイメージが強いですが、一般住宅にも似合う安価でお求めやすいフェンスです。また、レールの本数を足していくことでプライバシーフェンスとしてもご利用頂けます。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
太さ(mm)101.6角
関連資料(0.02MB)
取扱説明書(0.35MB)
お庭の植物と相性が抜群で、シンプルなスタイルのフェンスです。上下にレールがあり手すりをかねて利用できるフェンスです。デッキやテラスの周りによく似合います。 通気性をよくすることも視線をカットする役割も担えます。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
太さ(mm)101.6角
関連資料(0.02MB)
取扱説明書(0.36MB)
ワイドクローズドナローピケットは、細いピケットを使用し、繊細な雰囲気のフェンスに仕上げました。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
太さ(mm)101.6角
関連資料(0.02MB)
取扱説明書(0.36MB)
ルーテッドスカラップドピケットフェンスはピケットが縦に貫通したデザインです。上下に波を打つデザインは、アメリカンカントリーな雰囲気のお家にもぴったりで可愛さを演出します。ガーデニングにこだわるお客様に大人気のフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
用途ガーデンフェンス
材質PVC(強化樹脂)
色ホワイト
太さ(mm)101.6角
関連資料(0.02MB)
取扱説明書(0.38MB)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ