21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1缶(500mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色白色・淡色 仕様液体・研磨剤入り 成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

新開発アクリルポリマーは、透明感が高く、耐汚染性に優れています。 半樹脂タイプなので、一般的な樹脂ワックスに比べ洗浄性に優れています。
液性半樹脂ワックス トラスコ品番469-3949 標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

モップさばきがよく、作業性に優れた水性ワックス。 強い塗膜でブラックヒールマークがつきにくく、床材を保護します。 ポリッシャーで磨くとすばらしい光沢が生まれます。
用途化学タイル、ビニルタイル(ホモジニアス系)、ビニルシート、テラゾーなど、これら床材の保護と艶出しに。 容量(L)18 質量(kg)19 トラスコ品番303-3988 標準使用量1200-1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
7,498 税込8,248
当日出荷

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC 材質ニトリルゴム(NBR)
1個
239 税込263
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

日本車のための日本の気候に適したワックス デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合 カルナバロウとダブル配合で光沢アップ! 雨を強力にはじく防水効果。 塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。 軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色全色 成分カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%) 形式半ねり 塗装色全色対応 燃性指定可燃物・可燃性固体類230g 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量230mL
1個(230g)
549 税込604
当日出荷

オール リンレイ 動画あり
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 種別水性(樹脂系) 標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
1本(500mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。 ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。 オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
対応ボディー色全色 特性撥水 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
539 税込593
当日出荷

作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し 対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可) 成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土 形式液体 危険物の類別非危険物 特性撥水
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペンギンワックスゴールドS
クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量480mL 危険物の性状水溶性
1缶
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ペンギンワックススーパーコアUレジェンド
仕様H335×L300×W300mm、ペール缶容器(スチール) トラスコ品番855-1274 材質水溶性アクリル樹脂 容量(L)18 標準使用量約1800[[平米]]/18L
1缶
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ワックス 床用 モノタロウ 動画あり
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し 成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水 容量(L)4 液性弱アルカリ性 使用の目安1m2に対して約10mL
1本(4L)
2,998 税込3,298
当日出荷

強力ハイパワーモーター搭載!目的に応じて2スピード切替可能。 時間短縮ならハイスピード、じっくり&長時間ならノーマル! 2個のバッテリー(LV925)を用意し、1台作動、1台充電を繰り返すことにより長時間連続稼動が可能に。
仕様バッテリーサイクル:300~500回 質量(kg)27(バッテリー含む) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180/240 連続使用時間(分)50~70 バッテリーLV925 充電時間(時間)1 使用充電器CLQ-1 パッドサイズ(inch)15
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文 動画あり
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 材質中性紙 ホワイト 白色度(%)約86 坪量(g/m2)約67 紙厚(μm)89 FSC認証認証 FSC認証番号FSC-C010952
1冊(500枚)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手にやさしい天然の脂肪酸石鹸が主原料。 さわやかな香りと豊かな泡立ち。
用途トイレ洗面台用水石鹸。 商品タイプ業務用 成分ラウリル硫酸TEA、コカミドDEA、EDTA-4Na、セルロースガム、グリセリン、メチルパラベン、香料、青1、水 希釈倍率原液 pH7.8 比重1.00 臭気香料臭 外観青色透明液体 粘度(mPa・s)5
1個(18L)
4,998 税込5,498
当日出荷

ペンギンワックスストライドVS快適PLUS
高濃度25%がもたらす、膜厚感と透明感溢れる高光沢質感! 耐久性に優れる2種類の高融点オレフィンワックスの新配合で耐摩耗性がさらに向上。
液性樹脂ワックス 標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合 シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす 表面の劣化した塗装膜を除去 水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し 成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%) 形式液体 危険物の類別非危険物
1本(530mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車まるごとスプレーして拭くだけで、強力WAX2ヶ月耐久。これ1本でボディも窓ガラスもホイールも車まるごと洗車、WAXが完了。ツヤ、水ハジキが2ヶ月持続。乾いたボディはもちろん、洗車後の濡れたボディにも使えます。
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス 対応ボディー色全塗装色対応 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性 商品タイプ本体
1本(500mL)
959 税込1,055
当日出荷

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ 動画あり
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 適合塗装色全塗装色対応 仕様液体・研磨剤なし 成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水 使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。 使用量乗用車約5~6台分(目安) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.2L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
379 税込417
当日出荷