25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク内の石油製品、及び、 原油のペースウォーターとの境界を測る試薬として開発され、水 分に触れた部分だけが左の写真の様に鮮やかに赤色に変化する ペースト状の製品です。常温でも、水滴・スチーム等が触れた場合でも、赤色に変化致しますので、耐水性を試験する場合にも使用可能です。
用途1.製油所・油槽所・ガソリンスタンド・タンカー船等のタンク。2.廃油・油分を含んだ廃水処理タンク。3.油水分離層。4.耐水試験。5.水分検知。
1本(80g)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水/油に反応し、色が変わる。 タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め、数秒後に引き上げる。KK-85を塗布していた場合、色の変わった部分までが水、KK-63の場合色の変わった部分までが油が入っていることになる。
用途タンク等の測深
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オイルフィーリングペースト』は、ガソリン・灯油・軽油 等のタンク中の油量を簡単に測定するために使用するものです。検尺に薄く塗り、静 かにタンクに差し込むと、油に触れた部分だけ瞬時に赤色に 変化しますから、タンク中の残油量を正確、且つ、迅速に測 定する事が出来ます。ウォーターフィーリングペーストとの併用により、ベースウォーターと石油製品の境界線とタンク中の残量が同 時に測定する事が可能で、タンク内の軽量は併用を推奨します。
1本(70g)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は鉱、植、魚、油中の油底水を計測するペーストです。 物差し等に塗り油容器に差し込むと、油底の水層に接触した部分が変色するので、水量を計る事が可能です。 黄色より赤に変色します
容量(g)70 化学物質等安全データシート(SDS)(0.57)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

使用しやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 トラスコ品番299-6791 種別ケガキ剤 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分無機顔料、油(重金属クロム・鉛を含む) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量85.7mL 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

検査材によくつき、当たり面の確認が容易です。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 トラスコ品番299-6782 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分有機顔料、油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
2,098 税込2,308
当日出荷

1液常温効果型シリコーン系シール剤です。耐薬品性に優れており、各種オイルやLLCのシールに適してます。粘性が高い為、初期耐圧性に優れています。
用途自動車エンジンオイルパン、ウォーターポンプ、ミッションケースその他のシール面 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色灰色ペースト 容器カートリッジ 比重1.36(25℃) 伸び(%)300(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])3.33[34.0] 粘度(25℃)(Pa・s[P])200[2000] 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.45[25.0] 反応形態脱オキシム 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:480[4.9]クリアランス0.2mm:245[2.5]クリアランス0.5mm:98[1.0] 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.0066kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
6,198 税込6,818
翌々日出荷

本品はガソリン、石油エーテルその他鉱植動物系の油類や溶剤等の液量を計測するペーストです。 物差し等に塗り、油類の中に差し込むと油に接触した部分が変色するので、深さを計る事が可能です。 灰色より青に変色します。
容量(g)45
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

固形シートガスケットと全く異った概念と漏洩防止理念に基づいて開発された液状ガスケットです。エンジンなどのフランジ部、ねじ部に塗布し組み付けるだけで水、油、ガソリンなどのもれを確実に防止します。
種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色灰色パテ状 主成分シリコーン 比重1.40(25℃) 伸び(%)200(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])3.0(30)(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P])120(1200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)20 スランプ流動性非流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100) 以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.35(3.5)クリアランス0.2mm:0.21(2.1)クリアランス0.5mm:0.10(1.0) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.12kg
1本(120g)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

使用後ふき取りやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 紺青 トラスコ品番299-6774 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分無機顔料、油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。 光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。 銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査 トラスコ品番366-4040 使用温度範囲(℃)常温 分類ケガキ用塗料 主成分合成油、リチウム、顔料 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。 種別水漏れ発色検査剤 トラスコ品番293-0641 主成分水指示粉末、溶剤 正味質量(g)263 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査 成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ 種別水もれ検査液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 エスコ品番EA930TA-2 トラスコ品番126-3552 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色白色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.05(25℃) 伸び(%)300(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後) 硬度(JIS A)30(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)20 スランプ流動性流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.28(2.8)クリアランス0.2mm:0.15(1.5)クリアランス0.5mm:0.06(0.6) アズワン品番1-6422-03 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1kg
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 朱赤 トラスコ品番299-6804 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分有機顔料・油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量109mL 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
2,398 税込2,638
当日出荷

シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。
用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。 使用温度範囲(℃)-60~250 主成分シリコーン 比重(150)1.5 不揮発分99.5wt% 反応形態脱オキシム 成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン 液色黒色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量98mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
1本(150g)
2,698 税込2,968
欠品中

擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。 仕様朱色粉末状 材質/仕上四酸化三鉛 分類ケガキ用塗料 危険物の類別非危険物
1缶(450g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

うがい薬などの薬品にも対応。
材質紙パルプ100%(内面PEラミネート加工) 種類洗面アメニティ TKG品番9-2465-1301 TKG品番(2017)6-2250-1601
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


日本メカケミカルメカP-700
強力な油性皮膜で、防水、防錆効果を発揮するペースト状防錆剤
用途超硬給電板とその周辺、その他の電蝕防止 ワイヤーカット加工中のワークの防錆 成分脂肪酸塩、鉱油ワックス 他 比重0.84(60℃) 引火点(℃)121 外観緑色ペースト 動粘度(mm2/s)7000(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(600cc)
7,698 税込8,468
3日以内出荷

ミラクル5は、1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるほどのまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。 今まで速乾性といえば2液性。ミラクル5は1液で超速乾。主剤と硬化剤の計量や混合の手間がないのでスピーディーな施工が可能。 特別な下地処理をすることなくゴム弾性状に強力接着。初期接着力が強く軽量物であればズレがなく接着。ゴム弾性きょうかですのでしょうげきや振動を吸収し、温度変化にも追随することが可能です。 接着面には、優れた防水・耐水性が発揮されます。ミラクル5は粘性がありダレがないペースト状ですので、フラット面だけではなく凹凸の部分での施工にも適しています。 コンクリート、鉄・ステンレス・アルミ等の金属、硬質塩ビ、ABS、FRP、アクリル、木材など様々な部材の接着と異なる材質同士の接着が可能です。 水質基準規格適合品ですので上水道設備周りの工事及び捕集、FRPやステンレスのタンク内の補修など様々な水廻りの用途でも安心して施工ができます。
用途各種補修、コーキング、シーリング。 主成分変成ウレタン樹脂 比重1.4±0.05 貼合せ可能時間塗布後約2分以内 指触乾燥時間(分)3~10 完全硬化時間1日 粘度(23℃)(Pa・s[P])400±100 固着時間(分)約20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(333mL×10本)
44,980 税込49,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメントの硬化を促進し、初期強度を速めます。養生期間の短縮、型枠の早期脱型等、工期短縮が可能です。モルタルを非常に緻密にするため、透水性を減少し、充分な防水性を発揮します。早強剤混入ペーストで止水工事を行うと、急速硬化し、湧水、漏水をストップします。寒冷期に使用すれば練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、またセメントの加水分解反応を促進し、初期反応熱を大きくして凝結硬化を速め凍害を防止します。
用途各種緊急セメント工事、型枠早期脱型などの養生期間の短縮、工期の短縮。寒中工事における凝結促進、凍害防止 黄色液体 主成分塩化カルシウム 比重1.25 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

キャプトスタイルマスタングPウォーター
寒い時期はリキッド(液体)が白濁色に固まります。 固まっている場合は10~20分程度、容器本体を手で握り続けるか、ジーンズなどのポケットに入れ温めれば元のリキッドOILに戻ります。 革への浸透性は動物OILではMAX 凹に白い蜜蝋が残らない P・ウォーターホースオイルの希少性 Pウォーターは浸透性が非常に高いため、従来のマスタングペーストよりもスピーディにレザーへ塗り伸ばしてください。ガラスフィニッシュタイプなどのレザーはまず水を表面に塗ってみて、ゆっくりでも水が少しずつ浸透していけばオイルUPできます。 乾燥が激しいレザーは一度にオイルを多く塗らず、マニュアルの説明通りにオイルUPから拭き上げまでの一連の作業を数回行い、油分補給の量を徐々に増やしてください(できれば数日置きながら一回一回のオイルUPを繰り返すのがベスト)。数日で革の油分が真皮の奥まで浸透し、革の質感の状態がより正確に掴みやすくなります。この繰り返しの作業が油分過多を防ぐ上手なオイルUP方法です。
アズワン品番64-6317-32
1本(35mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

カスタム防水pH計
分解能0.01pH、0.1℃ 精度±0.1pH、温度:±1℃ サンプリング約3回/秒 防塵防水性能IP67準拠 オートパワーオフ約10分(解除不可) 使用温湿度範囲本体:0~50℃/75%RH(但し結露なきこと)、センサー部:0~60℃ 保存温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(但し結露なきこと) 電源単4乾電池×1本 質量(g)約130(電池含む) 付属品取扱説明書、pH4.01校正標準液、pH6.86校正標準液 測定範囲(pH)0.0~14.0 温度測定範囲(℃)0~60 電池寿命(時間)約120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×185×48
1組
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)