お弁当箱の汚れを防ぐ。おかずのにおい移りを防ぐ。徳用。
仕様合紙なし
材質アルミニウム
タイプ厚手
厚さ(μm)25ミクロン±10%
お弁当のお惣菜仕切り用に最適です。
ケーキ等を敷くのに最適です。
生産工程の工夫により剥離性が格段に向上、一枚一枚はがしやすく、作業効率アップの手助けをします。
ケースの内側を艶仕様にすることで、食品の色を反射し、より華やかに演出します。
材質アルミ
厚さ(μm)12
種別合紙入り
仕様ケース入数:200個
仕様合紙なし
材質アルミニウム
タイプ厚手
厚さ(μm)25ミクロン±10%
お弁当の仕切りに、大容量入りのアルミ製小判型おかずカップ。66枚入りでたくさん使える。お弁当箱の中など、詰め並べしやすい小判型。アルミ製おかずの汁気が染み込まず、汁漏れしにくい。電子レンジはご使用いただけません。
高さ(cm)3
材質アルミニウム箔
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.4×3×3
1個(66枚)
¥129
税込¥142
当日出荷
仕様合紙なし
材質アルミニウム
厚さ(μm)11ミクロン±10%
材質アルミニウムはく
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
サイズ(cm)10
内径(Φmm)89×89
外径(Φmm)100×100
深さ(mm)36
底径(Φmm)73×73
1パック(100枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルミカップ 焼型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
アルミで作られたコンテナです。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接乗せて焼くことができます。
マフィン、プリン、グラタン、チーズフォンデュ等幅広い用途でご使用できます。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
材質アルミ
サイズL
厚さ(μm)25
寸法(Φ×mm)底60×H45
1包(1包)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
型崩れしにくいアルミカップです。そのままお弁当や食卓に、アイデア次第でレシピ色々、お弁当や行楽パーティメニューで大活躍です。
材質アルミニウム箔
合紙がなく剥離性が良いです。
底径(Φmm)60
仕様合紙なし
材質アルミニウム
タイプ厚手
厚さ(μm)25ミクロン±10%
材質アルミニウム
品名・タイププリン型
適正トルク値でナットを締める。
エクステンションバーでソケットが届かない場所でもナットを締めれる。
19・21mmの薄口ロングソケット付属でアルミホイール装着車でも使用できる。
付属ソケットは14・17・(19・21mm薄口ロングソケット)・24mmと5種類で多様なナットサイズに対応。
ハードケース付きで収納らくらく
用途トルクレンチ
トルク調整範囲(N・m)最低値 28~最高値 210
セット内容トルクレンチ:1本/エクステンションバー:1本/薄口ディープソケット:2本(19・21mm)/ソケット:3本(14・17・24mm)
材質本体:カーボンスティール/スティール ソケット/エクステンションバー:クロームバナジウム
色シルバー
質量(g)1400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約470×35×47
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
仕様合紙なし
材質アルミニウム
タイプ厚手
厚さ(μm)25ミクロン±10%
自然を有効活用した丈夫な器”エコクック"シリーズ砂糖の製造過程でできるサトウキビ繊維をモールド加工することにより、丈夫で固く抜群の強度と耐熱性を確保。廃棄の際にも有毒ガスを発生しない自然にやさしい器です。電子レンジでの使用が可能です。材質:さとうきびパルプ
商品タイプ本体
材質本体・バガス 外装・ポリ
入数(枚)50
材質アルミニウム
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。使用後の燃え残りのアルミカップ、プラカップのゴミが出ません。オイルは1時間4MLの低燃費で100%燃焼するので無駄にならず経済的です。ランプは何度でも点火、消火ができるので必要な時間だけ使用できます。easy安全、簡単で使いやすいランプです。炎が中央で適正に燃えるので煤汚れやガラスの破片がありません。ロウだれによるこびり付きが無いので、キャンドルホルダーのお手入れが簡単です。オイルを注ぎ足すだけで繰り返し使用できます。
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-6307。元々はピストンオイルジェット付きのS&S 4-1/8ボアVシリーズエンジン用に設計されましたが、これらの大容量高圧オイルポンプは純正HDエボリューションエンジンやS&S Vシリーズエンジンでも十分に使用可能です。1984-91年HDビッグツイン用。純正ポンプより薄いタイプ。歯数は少ないが歯は大きいため、ポンプの供給側と戻り側の両方でオイル量を増加させます。供給側ギアは、純正および標準のS&Sオイルポンプより9%幅広になっています。戻り側ギアは純正より28%幅広で、クランクケースの掃気、フライホイールの抵抗低減、オイルのキャリーオーバーを解消します。掃気能力増大の結果、クランクケース内のオイル削減、オイルのキャリーオーバー削減、圧力制御バルブからの余分なオイルがろ過されポンプの寿命が長くなるなど、様々効果があります。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。タイプ:HVHP(High Volume High Pressure)。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:純正長さのオイルポンプドライブシャフト。備考:ショベルエンジンの場合、S&Sバルブトレインアップデートキットで給油システムを変更しない限り、トップエンドがオイル過多になる可能性があるため、HVHPは推奨しません。
付属品純正長さのオイルポンプドライブシャフト
材質アルミ
色シルバー
備考ショベルエンジンの場合、S&Sバルブトレインアップデートキットで給油システムを変更しない限り、トップエンドがオイル過多になる可能性があるため、HVHPは推奨しません。
タイプHVHP(High Volume High Pressure)
表面処理ポリッシュ
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
関連キーワード