愛車の足回りをクールにドレスアップ
アジャスタブルリテンションリング(サイズ調整リング)採用でホイールとのがたつきをなくしピッタリフィット。
用途自動車スチールホイール専用
付属品調整リング×4個
材質ABS樹脂
色シルバー
CALルック調のピカピカメッキホイールカバーの1台分セット!フェンダーからはみ出しにくい形状です。
用途ホイールのドレスアップに
材質ABS樹脂
色クロームメッキ
補修用のホイールキャップ。スプリングワイヤーで装着時の調整が可能です。
用途車の保安用品
材質ポリプロピレン/再生プラスチック
色シルバー
奥行(mm)45
ステンレス(SUS304)製で美しく輝き耐久性も抜群!!
用途外装パーツ
材質ステンレス - SUS304
BR-33の特長は大きな5つ窓を有した正統派なデザインとカバータイプキャップの組合せ。
リムとディスクの交差部に隙間を作り、シルエットはマルチピースの様に。
トラディショナルとコンテンポラリーを融合したモダンなホイールの誕生です。
新たにBRUTブランドが持つ個性を集結し生まれたニューデザインBR-33!
色Military Black(ミリタリーブラック)
付属品エアバルブ・センターキャップ
ホイールライナーがリニューアルされ光沢感と加工技術がUPして登場。ブラックカラーの「金鷲」エンブレムは高級感を演出します。フロント&リア、ナットカバー1台用SET。ステンレス製。
用途外装パーツ
材質SUS304
接続 1 = 15 mm オス。接続 2 = 1/2インチオス。バルブタイプ = アングル。最大使用圧力 = 10バール。接続サイズ1 = 15mm。接続サイズ2 = 1/2インチ。。ホイールヘッド x 1、ロックシールドキャップ x 1. ラジエータバルブ(アングル). 小型設計 どのラジエータに対しても最適 タオルラジエータにも使用可能 クロム仕上げ
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード