「ホイール塗装 黒」の検索結果

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホイールのデザインになじむように焼付け塗装を施したブラック塗装です。 ブラック系やクローム系のホイールに貼り付けても目立ちにくく、より一層ドレスアップを引き立ててくれる鉄製バランスウエイトです。 専用に開発した、耐熱性も高い強力両面テープを使用したロール式です。 品質・性能は、メーカー独自の厳しい品質管理のもと万全を期しております。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 他にシルバー・ガンメタ塗装のウエイトもご用意しております。
用途乗用車用 材質 幅(mm)20 厚さ(mm)4(シール部含む) タイプ5g刻み RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5g×500個)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。
用途各種運搬台車用。各種家具、家庭用什器用。家庭でのDIYに 付属品取付用ボルト・ナット・ワッシャー付各16個(全てサイズはM8) トラスコ品番699-5309 セット内容BKWJ-75×2、BKWK-75×2 材質金具:スチール、表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装、車輪:スチールホイール、ゴム 車輪幅(mm)32 許容荷重(daN[kgf])80[780] 取付高H(mm)103 取付座(mm)(BKWJ-75取付)A・B:82、(BKWK-75取付)A:91・B:68 取付ピッチ(mm)(BKWJ-75取付)X:60×60・Y:65×65、(BKWK-75取付)X:63・Y:40 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式キャスタ(プレス製ゴム車輪付)
1箱
11,980 税込13,178
9日以内出荷

高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ガンメタ塗装は刻印もシャープできれいな高品質の鉄製バランスウエイトです。 シルバーだと後付け感が出てしまい、ブラックだと単純に目立つ、そんなホイールのディティールを引き出すための鉄製バランスウエイトです。 専用に開発した、耐熱性も高い強力両面テープを使用したロール式です。 塗装はホイールのデザインになじむように焼付け塗装を施しております。 品質・性能は、メーカー独自の厳しい品質管理のもと万全を期しております。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 他にシルバー・ブラック塗装のウエイトもご用意しております。
用途乗用車用 材質 幅(mm)20 厚さ(mm)4(シール部含む) ガンメタ タイプ5g刻み RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5g×500個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用に開発した、耐熱性も高い強力両面テープを使用したロール式の鉄製バランスウエイトです。 塗色のシルバーは、ホイールの質感を落とさず、ドレスアップユースにも考慮した色になっております。 また、塗装はホイールのデザインになじむように焼付け塗装を施しております。 品質・性能は、メーカー独自の厳しい品質管理のもと万全を期しております。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 他にブラック・ガンメタ塗装のウエイトもご用意しております。
用途乗用車用 材質 幅(mm)20 厚さ(mm)4(シール部含む) シルバー タイプ5g刻み RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5g×500個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)