111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC柄 荒神ホーキ SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 動画あり
樹脂柄の荒神ホーキです。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去 作業台の清掃 全長(mm)約215 幅(mm)約65 厚さ(mm)約13 毛丈(mm)約85 柄長さ(mm)約130 商品タイプホウキのみ
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃 全長×幅W(mm)245×100 トラスコ品番510-7351 材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム 質量(g)65 毛丈(mm)90 幅W(mm)100 商品タイプホウキのみ 繰り返し・詰め替え対応
1本
659 税込725
当日出荷

ホコリがたまりやすく、掃除がしにくい隅などをきれいにするのに最適です。
全長L(mm)約235 トラスコ品番368-4695 材質柄:ポリプロピレン、毛:アレンファイバー 質量(g)50 商品タイプホウキのみ 繰り返し・詰め替え対応
1本
479 税込527
当日出荷

無金属ほうきです。誤って機械に噛んでしまっても刃こぼれなど、機械の破損を防ぎます。金属部が無いのでサビや火花の心配が無い。
用途木工機械や作業台のそうじに 材質柄:PE、穂:PP 幅(mm)80 全長(mm)200 繰り返し・詰め替え対応
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーキ チリトリ セット モノタロウ 動画あり
ホーキとチリトリのセット品です
全長(mm)205 寸法(mm)(チリトリ)225×174 材質(柄・チリトリ)PP、(毛先)PET 毛丈(mm)75 商品タイプホウキ+チリトリ 繰り返し・詰め替え対応
1個
299 税込329
当日出荷

釘などの金属を使わない荒神箒
幅(mm)100 寸法(mm)H200×W100×D20 全長(mm)200 質量(g)45 商品タイプホウキのみ 繰り返し・詰め替え対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械のホコリ取り、サッシの溝掃除など、小さなスペースの掃除に。
全長(mm)215 幅(mm)75 毛丈(mm)85 材質(柄部)樹脂 材質(毛)パーム 商品タイプホウキのみ 繰り返し・詰め替え対応
1個
189 税込208
当日出荷

全長245mmのホーキです。シダ(硬)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃 全長×幅W(mm)245×100 トラスコ品番510-7369 材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)シダ 質量(g)65 毛丈(mm)90 幅W(mm)100 商品タイプホウキのみ 繰り返し・詰め替え対応
1本
769 税込846
当日出荷

天然素材のホーキよりコシが強く掃きやすいです。 水にも強く、小さなゴミを掃くのに最適です。 柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。
種類化繊ホウキ 全長(mm)770 幅(mm)200 穂:緑 、柄:グレー、カバー・フック部:黒 材質(柄部)PP被覆鋼管 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 柄タイプ短柄 繰り返し・詰め替え対応
1本
399 税込439
当日出荷

材質イ草 幅W×全長(mm)200×285 幅W(mm)200 TKG品番9-0397-1601 TKG品番(2017)6-0359-1601 商品タイプホウキのみ 繰り返し・詰め替え対応
1個
329 税込362
当日出荷

テーブルの上や車の中などを手軽に掃除できるほうきとチリトリのセットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×20×217 トラスコ品番297-2212 材質ホーキ(柄・毛先):ポリプロピレン(PP)、チリトリ:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)165 全長(mm)217 質量(g)100 タイプテーブルホウキ アズワン品番65-0334-67 商品タイプホウキ+チリトリ 繰り返し・詰め替え対応
1個
589 税込648
当日出荷

室内環境を徐々に改善していきます。花粉を含めたホコリ取り(拭き掃除を約90%カットします。)。はたきとホーキを一つにまとめた機能を持っています。布製品(コタツ布団・布製ソファー等)にも吸着することが無いので大量のゴミが取れ、布製品全般にお使い頂けます。汚れた場合は、洗剤の付いたタワシを「はぼき」でこするとキレイになります。パソコンのキーボードの凸凹・隙間・モニターのホコリもすっきり。隅・際・凹凸・溝・間隙・桟等お掃除しづらい所が得意です。引出しや小物入れの中は、物を入れたままお掃除できます。ダニの糞、ダニを根こそぎ掻き出し、吸い込む。
仕様適合内径:Φ31.5mm、ジョイント使用時Φ36mm 付属品ジョイントカバー2種 材質ABS、PVC、PP 質量(g)約126 寸法(縦×横×高さ)(mm)256×77×44
1個
2,754 税込3,029
当日出荷

ホウキ シダ モノタロウ 動画あり
繊維が太くコシが強いホウキです。 ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。 柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。 なで掃きに適しています。 シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。 柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。 工場内、オフィスの備え付けに。 質量(g)510 材質(ブラシ部)シダ ブラシ幅(mm)200 長さ(mm)1400 種類シダホウキ 柄の形状継ぎ柄 材質(柄部)スチール、ABS 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書組立方法 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)215 エスコ品番EA928AD-1 材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン 幅(mm)(穂先)130 寸法(mm)(ちりとり)160×220 タイプ手ほうき 毛丈(mm)85 商品タイプホウキ+チリトリ 繰り返し・詰め替え対応
1個
625 税込688
当日出荷

金柄の荒神ワイヤホーキです。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去 作業台の清掃 全長(mm)約135 材質(ブラシ部)ワイヤー 幅(mm)約19 厚さ(mm)約13 タイプ金柄 毛丈(mm)約40 柄長さ(mm)約70 商品タイプホウキのみ 繰り返し・詰め替え対応
1個
649 税込714
当日出荷

下地のごみ取りなどに最適です。 左官作業の清掃のほか、特に下地のゴミ取りに最適なホーキです。
用途左官作業の清掃作業 全長(mm)約280 材質(本体) 質量(g)60 本体寸法(mm)60×280×43 繰り返し・詰め替え対応
1個
589 税込648
当日出荷

庭まわり、外回りでの清掃作業に最適です。土、小石、砂、落ち葉などの掃除に最適です。除雪作業にも便利です。PP樹脂製穂部で、腰が強く作業がしやすいです。軽量・丈夫なアルミパイプ柄です。
用途ほうき。 材質(柄部)アルミ 材質(ホーキ穂)PP樹脂
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルやお部屋のスミ、車の中など、狭いところも手軽に掃除できるホーキです。使用後はホーキをチリトリにセットできるため、収納にも便利です。
用途机の上などのちょっとした掃き掃除に。 寸法(mm)約225×170×35(チリトリにセット時) 材質ポリプロピレン 質量(g)141 商品タイプホウキ+チリトリ 繰り返し・詰め替え対応
1個
429 税込472
当日出荷

樹脂繊維を使用したコシが強い短柄のほうきです。 小石や水分を含んだ枯葉などの掃き掃除に最適です。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に 幅(mm)230 全長(mm)780 グレー 質量(g)208 奥行(mm)26 毛丈(mm)140 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×230×26 材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン(PP) 繰り返し・詰め替え対応
1本
309 税込340
当日出荷

濡れ落葉や砂利、土の除去、下水の溝掃きなど屋外清掃の多目的な用途に使え便利です。
材質毛:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材(491210)、ラワン材(746013)、甲:ポリエチレン(PE) 2018年トラスコ掲載ページ9 0201 繰り返し・詰め替え対応
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途庭まわり、芝生やエクステリアの清掃作業に 仕様強い太毛とソフトな細毛の2種毛仕上げ、柄に引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能、パイプ柄 材質柄:スチール(塩ビ被覆) 頭:ポリプロピレン、ポリエチレン ベージュ サイズ 繰り返し・詰め替え対応
1個
879 税込967
翌々日出荷

トイレやベランダ、玄関などちょっとお掃除したい時にとっても便利。また小さい箒なので収納も簡単です。
全長(mm)520 幅(mm)225 質量(g)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×25×520 材質(柄部)ABS樹脂 材質(毛)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
1本
399 税込439
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モップ、ほうき、掃除用ブラシなどの整理に最適な粘着テープで壁面に取付が可能なホルダーです。ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼りなおす事が可能です。
用途ほうきやモップ、園芸道具などの収納に 寸法(mm)固定可能:約10~30 質量(g)75 本体寸法(mm)52×52×116 取付面位置光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス【[できない面] 凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品】
1個
599 税込659
当日出荷

腰が強くギザ刃付で濡れ落ち葉や土・泥も掃ける!
サイズ アズワン品番64-4066-22
1本
1,698 税込1,868
欠品中

家まわり、外回りでの清掃作業に最適です。「腰」が強く、土、小石、砂、落ち葉、除雪作業など様々なシーンで使えます。水濡れにも強い素材です。
用途清掃作業、軽い除雪作業に。 材質穂部;PP樹脂,柄部;コットンウッド 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外回りの清掃に最適です。PP製樹脂穂なので、水にも強く腰が強いです。アルミパイプハンドルで軽量で耐久性も抜群です。コンクリート、アスファルト、タイル、土間などの掃除しにくい部分に最適です。
用途土、泥、落ち葉の掃除。 材質穂部:PP樹脂 柄部:アルミ
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


盆栽のお手入れ後の掃除に使います。
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄のついてない竹製の手箒です。 竹穂をまとめたシンプルな作りなので、小さく小回りが利く手箒です。
用途腰を下ろして苗を植える際のゴミを掃いたり、芝を植える際の下ならし作業に 長さ(mm)540 トラスコ品番168-1126 材質 幅(mm)130 質量(g)200 タイプ 繰り返し・詰め替え対応
1ケース(30本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

適合機種エドマス、ワシノ、アステック、ジャパックス、キャステック
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。 モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。 CT内蔵の標準器(CRY-DP)と互換のCT外付タイプ。
付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル 質量(g)(本体)200、(付属CT)55 電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する) 精度(動作)設定電流±5% 応答時間100ms (0→設定電流値x1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後) (typ) 使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと 出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1) ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3 タイマー(不感帯)電源投入後0.1s~10sの範囲で設定可 (Timer) 使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間) 定格周波数(Hz)50/60(共用) 制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min 使用周囲湿度45~85%RH 温度の影響±10%以内(20±30℃にて 復帰方式自動復帰方式 誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内 周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

V字側を口に入れて開口訓練を行います。 輪ゴムの本数で開口強度の調節ができます。
規格
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

愛知県岡崎市指定袋
サイズ 持ち手あり 対象プラ容器包装 対象地域岡崎市
1パック(10枚)
179 税込197
翌日出荷

タカショー伸縮溝用ブラシ
小さい頭のデッキブラシ。柄の部分が伸縮し、収納や持ち運びに便利です。
材質台:天然木 長さ(mm)約1300 幅(mm)130 全長(mm)770~1300 材質(柄部)スチール 材質(毛)塩化ビニル樹脂 繰り返し・詰め替え対応
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「カセットガス式タイプ」小箱,□10
取付方式カセットガス式 材質容器:ブリキ鋼板キャップ:PE 質量(kg)0.2 TKG品番9-2124-1101 TKG品番(2017)6-1958-1001
1本
399 税込439
翌々日出荷

電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、設定可能。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。 CT内蔵の標準器(CRY-CP)と互換のCT外付タイプ。
仕様(動作ヒステリシス幅)設定電流+5%で復帰、(電源電圧補償)電源電圧の変動(±10%)に比例して動作点を補償 付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル 質量(g)(本体)200、(付属CT)55 電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する) 精度(動作)設定電流±5% 応答時間≦100ms (設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合) 使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと 出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1) ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3 使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

カスケード方式採用により高揚程を実現。 接液部は砲金製のため、ポンプから錆の発生がありません。
用途循環用、各種機器組込み用、小流用・高揚程を求められる用途に。 許容押込圧(kPa)100以下 モータープロテクター自動復帰
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)