166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おしぼりからフェイスタオルまで幅広くご使用いただけます。
材質スチール 容量(L)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×H450 温度制御電子制御方式 扉形式横開き TKG品番9-0847-1001 TKG品番(2017)6-0753-1001
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)コレーター(自動丁合機)
印刷やコピーした書類を自動的にページ順に組み合わせることができます。 オフィスに適した小型サイズで高性能、簡単操作が特長です。
仕様【適用用紙】45kg~135kg(52g/平方メートル~157g/平方メートル)、【枚数カウンター】4桁加算・減算プリセットデジタル表示、【アラーム検知表示内容】紙づまり・空送り・2枚送り・排紙満杯・ドアセット・紙なし+オプションエラー、【給紙圧調整】1段・10段/4段階・2~9段/3段階、【セパレーター圧調整】3段階、【アラーム時の状態】自動停止、【用紙なし時の動作】自動停止、【給紙テーブルの昇降方式】自動昇降、【給紙テーブルの脱着性】工具使わず対応可、【給紙プログラム(合紙)】合紙・連段・リピート、【排紙の区分方式】左右首振り区分(スイングインデックス)・棒積 質量(kg)78 周波数(Hz)50/60 段数10段 消費電力(W)200 最大積載量(kg)【給紙積載量】各段350枚(上質紙55kg)、【紙受け(排紙)積載量】65mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【専用テーブル使用時】860×540×1610(転倒防止板無し時)、【専用テーブル不使用時】970×540×1060(転倒防止板あり時) 電源(AC V)100 用紙サイズA3SR、A3、B4、A4、B5、A5 給紙方式摩擦ローラーセパレーター方式 処理速度40・70組/分(区分け有)、48・70組/分(区分け無)
1台
629,800 税込692,780
3日以内出荷

お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール 電源(V)100 50/60Hz 安全装置115℃温度ヒューズ 仕様(基準弁当箱)160×118×H40
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一度にコピー用紙約160枚を裁断できるプラスの断裁機 専用替刃です。替刃は、PPC用紙約100枚で2000回程度、約160枚でおよそ1200回断裁を目安に研磨又は交換してください。※PK-513Hはかんたん替刃交換断裁機PK-513LNには使用できません。※刃は研磨できます。
材質刃(スチール)、刃先(ハイス鋼) 付属品替刃(1枚)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品クロス折りアーム 適合A3~A5 ※A5は二つ折りのみ 質量(kg)約16 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)62(50Hz)/79(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×420×504(使用時) 紙質ザラ紙・上質紙(50~100g/m2) 給紙可能枚数(最大積載枚数)300枚(上質紙64g/m2) 折り位置設定絵表示に合わせて手動設定 処理速度100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

ホットメルト接着剤 モノタロウ 動画あり
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質EVA 透明 温度(℃)(融解接着)160~210 粘度16500CPS 軟化点(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワークパーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機 仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時) 適合用紙種/上質紙、再生紙 質量(kg)約19.5 周波数(Hz)50 消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時) 電源AC100V/50Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300 機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート 主な用途A4三つ折り専用機 使用環境温度(℃)5~35 用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9) 排紙方法自然落下方式 使用可能用紙サイズA4用紙(297×210) 給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時) 折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り 処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

一通の封書から、大量の郵送物まで『のり付け』&『封かん』します。
電源24V ACアダプタ 使用環境温度(℃)15~35
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボストン商会ホリゾンタルカラーシャツ 24115
エコ商品
シンプルで美しいシャツ。 快適機能を備えた、シンプルで美しいシャツシリーズ。 ベストやジャケットのインナーにも最適。
混率(%)ストレッチツイル(ポリエステル90、綿10) 機能ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー、腕ラク、家庭洗濯可 グリーン購入法適合 性別男性用
1枚
6,198 税込6,818
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PK-513LN かんたん替刃交換断裁機 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
厚さ15mmの紙束を一発でカットできます。光でカットラインを表示しますのできれいにカットできます。
細断枚数160枚 仕様ハンドルロック機能、予備ロック機能付き赤色LED トラスコ品番407-7946 幅(mm)405 質量(kg)13 高さ(mm)440 奥行(mm)402 裁断幅(mm)299(A4長辺) 細断方法細断式
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

がまかつ Gamakatsuホリゾンヘッド
捕食本能を刺激する「水平姿勢」を徹底追及!キーパー部分へウエイトを分散させることにより、スイミング時・フォーリング時にフィッシュイーターの捕食本能を刺激する「水平姿勢」を実現。 あらゆる操作に対して素直なアクションを生み出す「パーフェクトラウンドヘッド」。 ウエイト分散機能と、ワームのホールド性を向上させた「ダブルキーパー」。 様々なワーム・パターンに対応する、幅広いウエイトとフックサイズ。 表面処理には、刺さりの良さに防錆効果をプラスした「ナノアルファ」を搭載。
対象釣種:バス 入数(本)4
1袋
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

がまかつ Gamakatsuホリゾンヘッド
捕食本能を刺激する「水平姿勢」を徹底追求!。キーパー部分へウエイトを分散させることにより、スイミング時・フォーリング時にフィッシュイーターの捕食本能を刺激する「水平姿勢」を実現しました。あらゆる操作に対して素直なアクションを生み出す「パーフェクトラウンドヘッド」に、ウエイト分散機能と、ワームのホールド性を向上させた「ダブルコーンキーパー」。幅広いウエイトとフックサイズで様々なワーム・パターンに対応します。表面処理には、刺さりの良さに防錆効果をプラスした「ナノアルファ」を搭載しました。
入数4本
1個
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


がまかつ GamakatsuホリゾンヘッドSn
ヘッド素材に比重の小さいスズ(Sn)を使用することにより、超軽量の0.35gを実現!「釣れる水平姿勢」と「移動距離を抑えたスロースイミング」がバスの捕食本能を刺激!特徴的な超軽量0.35gヘッドにより、より表層をよりスローにスイミングさせることが可能なフィネスジグヘッドの登場です。 ホリゾンヘッド共通の、キーパー部分へウエイトを分散させた形状により、スイミング時・フォーリング時に「バスの捕食本能を刺激する水平姿勢」を容易に演出可能。 PEラインを使用した力強いフッキングにも負けないフックポイントと、驚異の貫通力を誇る「ナノアルファ」が確実なフッキングを約束します。 #2~3/0フックサイズにより3~6インチクラスのワームに幅広く対応します。
質量(g)3.5 対象釣種:バス 入数(本)4
1袋
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

がまかつ Gamakatsuホリゾンジグフット
ホバスト、ノーシンカースイミング、ジグヘッドの自作に様々なワーム・メソッドに対応する幅広いフックサイズバリエーション。 表面処理には、刺さりの良さに防錆効果をプラスした「ナノアルファ」加工。
対象釣種:バス 入数(本)10
1袋
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

がまかつ GamakatsuホリゾンヘッドLG
ビッグバスに照準を絞ったミドスト専用ジグヘッド!
品番68-765 対象釣種:バス 入数(本)4
1袋
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

がまかつ Gamakatsuホリゾンヘッド LG+G
ホリゾンヘッドLGの基本コンセプトはそのままに、形状記憶合金ワイヤーガード採用により、高いフッキング性能と安定したカバー回避性能を両立。ディープレンジでのカバー周りやウィードエリアにおいてもストレス無く使用可能になりました。上部をフラットにした低重心キーパーがワームの薄刺しを容易にし、ミドストの肝となるローリングアクションを向上させます。フックにはトーナメントグレードワイヤーを採用し、ビッグバスとのファイトに負けない高強度とフックポイントの鋭さが持続します。また、低摩擦表面処理「ナノアルファ」とエントリーアングルを小さく設計することにより、ビッグバスの硬い口元を確実に捉え、歯によるラインブレイクを軽減させます。
入数4本
1個
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


アルミ削り出しヘッドライトステー、ホリゾンタイプです。フォーク径35Φ・39Φ・41Φ・43Φの4種類をご用意。クランプはサークルタイプでタンクとの干渉を軽減。3クランプタイプは、よりハードなスタイリングを実現。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン ブラック系 質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)40 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミドスト、スイミング対応のハイパフォーマンス ジグヘッド。ホリゾンヘッドLGゆずりの薄刺し可能な上面フラットのキーパー形状。ウィードやストラクチャーに対応したガード付き仕様。鈎は鈎先角度を考慮した最適形状に設計、また高強度・高硬度のT.G.Wを使用することで大型のバスにも対応しています。ミドストやスイミングなど、ボート・おかっぱりを問わずこだわりぬいたジグヘッドです。
入数4本
1個
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BIGスクーターをターゲットにした、高級感あふれる3モデルミラー。
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

壁や床に優しい光を広げるスタンドタイプ。 縦向きでも、横向きでも設置可能。 細部にまでこだわったデザイン。 まぶしさを抑えた遮光板。電源コードの付け根もすっきりと隠しました。
仕様器具:LED内蔵・電源ユニット内蔵 長さ(mm)1199 幅(mm)30 質量(kg)1.8 高さ(mm)62 タイプL1200 電圧(V)100 消費電力(W)23 スイッチフットスイッチ付 コード長さ(m)3 キャップローリングキャップ付 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.23 光色電球色 明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色93 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品負圧ニップル付きマウントアダプター タイプΦ41H/Z TPS(スロットルポジションセンサー)付 主な適合車種ZRX1200
1台
229,800 税込252,780
92日以内出荷

シンプルで美しいシャツ。 快適機能を備えた、シンプルで美しいシャツシリーズ。 ベストやジャケットのインナーにも最適。
混率(%)ストレッチツイル(ポリエステル90、綿10) 機能ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー、腕ラク、家庭洗濯可 グリーン購入法適合 性別女性用
1枚
6,198 税込6,818
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)







まぶしさに配慮した設計。光源が直接視界に入らない様に、ランプ位置を奥に下げて設計しています。縦向きでも横向きでも、壁や床にピッタリ納まるデザイン。テレビの後ろやソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。台座部が少し補足なっているので、電源コードもすっきり。
仕様光束維持率:70% 幅(mm)□80 質量(kg)0.6 取付(設置)床置型 高さ(mm)120 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 スイッチフットスイッチ付 コード長さ(m)3付 機能美ルック キャップローリングキャップ付 色温度(K)2700 光源色電球色・高演色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)53.4 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.09 光束(Lm)230 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ40形電球1灯器具相当 デザインStylish Modern 演色指数(Ra)95 配光タイプ拡散タイプ
1台
22,980 税込25,278
31日以内出荷





細部にまでこだわったデザイン。まぶしさを抑えた遮光版。電源コードの付け根もすっきりと隠しました。縦向きでも、横向きでも設置可能。壁面を明るくしたり、床面を明るくしたり。テレビの後谷ソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。
仕様光束維持率:70% 長さ(mm)1199 幅(mm)30 質量(kg)1.8 取付(設置)床置型 高さ(mm)62 電圧(V)100 消費電力(W)23 スイッチフットスイッチ付 コード長さ(m)3付 機能美ルック キャップローリングキャップ付 色温度(K)2700 光源色電球色・高演色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)96.3 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.23 光束(Lm)2215 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当 デザインStylish Modern 演色指数(Ra)93 配光タイプ拡散タイプ
1台
45,980 税込50,578
31日以内出荷