目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。2×4材も一回で穴あけ可能です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。
軸径(Φmm)8
穴あけ可能板厚(mm)40
最大穴あけ板厚20mm対応。(合板2枚重ねOK)。ボディは肉厚があり補強リブ付で耐久性抜群。軸は六角軸8mmでチャックすべりしにくい形状。切れ味の良い日本製ブレード。
穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/51/57/63
軸径(Φmm)8
軸の形状六角軸
穴あけ可能板厚(mm)20
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。
穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/50/55/60/65
軸径(Φmm)6.35
質量(g)220
軸の形状六角軸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×40
適合電動機充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル
穴あけ可能板厚(mm)20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
これ一つで7サイズの穴あけができます。目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。
穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/51/57/63
軸径(Φmm)8
適合電動機回転専用ドリルΦ8mm軸(推奨10mmチャック以上)
穴あけ可能板厚(mm)20
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
穴あけサイズ(Φmm)25、32、38、45、50、55、60、65
軸径(Φmm)6.35
トラスコ品番403-5470
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤
材質センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11
質量(g)225
穴あけ深さ(mm)20
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数不等(4/6)
ドリル径(Φmm)6
有効切断能力(mm)3.2
使用工具電気ドリル、ボール盤
薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。
六角軸シャンク仕様(15mm~35mm)により充電ドライバーでの使用可能。
センタードリルにカス抜き用スプリング装着の為、切りカス抜き作業の低減。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
シャンク径(Φmm)6.35
日曜大工・配管工事・ドアノブなどの穴あけ作業に大変便利です!
正回転専用7枚ワンタッチ替刃式
穴あけサイズ(Φmm)7枚刃 Φ25・32・38・44・51・57・63
仕様ドリル刃:S45C
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。
材質M42(ハイス鋼SKH59相当)
適合電動機電気ドリル、ボール盤
適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック
付属品-
ドリル径(Φmm)6.35
有効切断能力(mm)3.2
従来品に比べ、軽量タイプとなっております。
用途日曜大工・配管工事・ドアノブなどの穴あけ作業に
仕様正回転専用、替刃式
トラスコ品番859-2451
材質本体:PS+亜鉛インサート、鋸刃:炭素鋼
穴あけ能力(mm)7枚刃/直径25・32・38・44・51・57・63
穴あけ可能板厚(mm)20
1個
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
インパクトドライバーでホールソー加工ができます
一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。
低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。
タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。
どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)
適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
適合板厚(mm)1.6
軸の形状六角軸
有効長(mm)12.5
六角軸シャンク径6.35
ピッチ8
シャンク六角軸6.35mm
滑りにくい三角シャンク。
用途木材・合板などの大径穴あけに。
材質(ドリル)ハイカーボン鋼(ホールソー)合金工具鋼
穴あけ寸法(Φmm)25/32/38/45/50/58/64
軸径(Φmm)6
スリット入りの刃物が切削時の抵抗や目詰まりを軽減します。
0.8寸・1寸・1.2寸・1.4寸・1.6寸・1.8寸・2寸相当の刃物が各1枚ずつ付いています。
軸径(Φmm)8
寸法(mm)25~63(計7枚)
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)25
全長(mm)113
センタードリル径(Φmm)6
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適。板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)25
センタードリル径(Φmm)6
小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤
適合材硬質木材・硬質合板などに
ホールソーで穴あけする毎に発生する面倒なカスの取り除き作業が簡単です。
用途塩ビ・FRP・木工・サイディングボード等の穴あけ作業
シャンク径(Φmm)10
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。
より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。
様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等
有効長(mm)44
シャンク径(mm)10
用途板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適
刃数10
全長(mm)113
シャンク径(Φmm)10
有効長(mm)25
センタードリル径(Φmm)6
新開発刃形状で高速切削が可能になりました。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。
用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ特殊快速刃
軸(mm)(六角軸)6.35
材質(刃)炭素鋼
最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65
刃部加工総焼き入れ
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
厚物の穴あけがスピーディーにできます。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。
用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ特殊快速刃
軸(mm)(六角軸)6.35
材質(刃)炭素鋼
最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65
刃部加工総焼き入れ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ベニヤ・コンパネ・木材などの穴あけに最適です。
正回転専用です。
穴径32mm 38mm 45mm 51mm 57mm 63mmの加工が刃を1枚セットするだけで可能です。
電気ドリル・ボール盤で簡易な穴あけ作業が可能です。
刃部に目づまりをしにくくするスリットが入っています。
用途被削材:ベニヤ・コンパネ・木材。
トラスコ品番403-5461
適合機種電気ドリル・ボール盤
材質センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11
軸径(Φmm)7
質量(g)280
穴あけ深さ(mm)40
穴あけサイズ(Φmm)32、38、45、51、57、63
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
木材専用の大口径ホールソー、6.35六角軸なのでインパクトドライバーに直接取付が出来ます。差し替え式六角軸ビットなので、折れても交換が簡単です。目づまりしにくい特殊形状刃です。本目立刃で刃部は高周波焼き入れ済みです。
用途ベニヤ、コンパネ、木板など日曜大工、配管工事、電気工事、ドアーロックの穴あけ作業。
材質本体:アルミダイキャスト、刃部:炭素工具鋼、軸:鋼鉄
使用可能機種電気ドリル(チャック能力10mm以上)・充電ドリルドライバ・ボール盤
穴径(mm)100・90・80・70
穴あけ可能板厚(mm)20
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
刃径(Φmm)5
全長(mm)60
適合材ベニヤ・コンパネ・木材
適合26908用
トラスコ品番403-5496
種別ドリル
質量(g)7
1本
¥359
税込¥395
翌々日出荷
刃径(Φmm)5
全長(mm)91.5
適合材ベニヤ・コンパネ・木材
適合26908用
トラスコ品番403-5488
種別マンドレル
質量(g)30
軸の形状六角軸
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出
!シャンク1本で全サイズ使用可!32~120Φまで共通で使用可!
セット内容32mm(1本)、53mm(1本)、65mm(1本)、81mm(1本)、95mm(1本)、120mm(1本)
種別設備キット
1セット
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)30~120
セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ
材質ハイス
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。
14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。
センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。
有効長(mm)25
刃厚(mm)0.9
材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)
材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。6.35mm六角軸に対応しています。半透明なので目標が狙いやすいです。鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。
用途木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。
ドリル径使用可能:直径21mmまで
適合ドリル径(mm)木工ドリル60~100程度
軸(mm)対応:6.35六角軸
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業
ドリル径(Φmm)6
全長(mm)107
有効長(ふところ深さ)(mm)25
安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
有効長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。
六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。
センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。
用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
刃先径(Φmm)60以上
有効長(mm)33
シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。
有効長(mm)25
全長(mm)104
適合電動機回転専用
切断能力(mm)鉄板3.2以下
シャンク形状六角軸
六角軸対辺(mm)6.35
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。
切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。
切りカスの除去が簡単に行えます。
用途被削材:薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
シャンク径(Φmm)9
仕様専用シャンク、センタードリル付き
材質バイメタル
関連キーワード
1
2
3
次へ