104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS B4451規格準拠のダイス駆動用ソケットです。差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途ダイス作業用。 材質クロムモリブデン鋼 タイプダイス用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

029-250 No.29 6角軸ダイスホルダー 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
用途ボルトのネジ切り つぶれたボルトのネジ山の修正用 仕様直径25mm丸型ダイス用 トラスコ品番361-7432 適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) 質量(g)100 タイプダイス用 適合ねじ径(M)(mm)2~10 作業手順1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。 加工長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

DH50-J4S ダイスホルダー スライドタイプ GLOBE(旧堀内製作所) 動画あり
ダイスによるネジ切りをまっすぐ、正確に加工できます。 汎用機でのダイス加工に送りの必要がないスライドタイプです。 アーバーのセット位置により、オイルホールの位置が機械に合わせて変更できます。 シャンクは機械に合わせてアーバーを交換できるタイプです。
用途ダイス加工用 ダイス径寸法(Φmm)50 質量(g)2788
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

旋盤のセンターを使って雄ネジを切るためのアタッチメントです。 ドリルチャックを使ってダイスホルダーを掴みます。
用途雄ネジを切る 仕様対象ダイス:20径・25径、ドリルチャック:Φ6.5mmが把握できる物が必要 付属品ダイスホルダー、20径用リング、レンチ アズワン品番64-5177-59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
59日以内出荷

6角軸ダイスホルダー 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのねじ切りとつぶれたねじ山の修正が簡単にできます。
用途ボルトのねじ切り。(NO29-DH-38は不可)つぶれたボルトのねじ山の修正。ボルトのネジ切り加工及びつぶれたボルトのネジ山修正加工。つぶれたボルトのネジ山修正専用品。 材質中炭素鋼(S45C) タイプダイス用 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ1 0424
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ25mmダイス用●サイズ(mm):D/25、L/80、T/40●止めねじサイズ:M2~M10●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9304-77
1本
1,950 税込2,145
当日出荷

JTC7234 ダイスソケット 1/2×50 JTC 動画あり
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC5214 M20~M24が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。 関連資料(0.15MB)
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

クリップボルト、エンジンスタッドボルト等の車両専用ダイスハンドルです。 回りに障害物があってもスピーディな作業が行えます。 ラチェットハンドル、ナットスピンナー、T型ハンドルが使用できます。
寸法D3(Φmm)38
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
59日以内出荷

マシニングセンター用ダイスアタッチメント DA-SS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
高品質なおねじの機械加工に最適なダイスホルダです!! ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたダイスホルダ。 切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。 旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として一面切り欠けを採用! 安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。 送りはピッチに対して90~95%で設定してください。
タイプダイス用 使用寸法M8×1.25 関連資料(7.22MB)
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CNC旋盤やマシニングセンタによる精密雄ネジ加工が可能。 自動機でも安心の切粉排出設計です。 旋盤のターレットやコレット、ミーリングチャックに接続できます。
用途ダイス加工用
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイスによるネジ切りをまっすぐ、正確に加工できます。 シンプルなデザインで自動送り、テールストックのスライドにより、スライド部分が不要な場合に経済的です。 アーバーのセット位置により、オイルホールの位置が機械に合わせて変更できます。 シャンクは機械に合わせてアーバーを交換できるタイプです。
用途ダイス加工用
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CNCダイスホルダー タップシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所) 動画あり
CNC旋盤やマシニングセンタによる精密雄ネジ加工が可能。 自動機でも安心の切粉排出設計です。 タップと同じシャンク形状なので市販のタッパーに取り付けてタッピング感覚でダイスによるオスねじ切りが出来ます。 お手持ちのタップホルダーやコレット、ミーリングチャックでもご使用頂けます。
用途ダイス加工用
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ38mmダイス用●サイズ(mm):D/38、L/94、T/40●止めねじサイズ:M3~M16●材質:特殊鋼●重量:204g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9304-78
1本
2,940 税込3,234
当日出荷

GLOBE(旧堀内製作所)ダイスホルダー
スライドタイプ DH-50J4Sの標準付属品で、スライド部の固定をすると共に、回り止めキーにもなっています。 単品でパーツ販売しておりますので、傷んだら交換して下さい。 セットボルトは、1つの本体に、2本使用されております。すべて交換する場合は、2本必要です。 他社のダイスホルダーには使用出来ません。
仕様●セットボルトは、1つの本体に、2本使用されております。すべて交換する場合は、2本必要です。●他社のダイスホルダーには使用出来ません。 アズワン品番68-0606-57
1個
489 税込538
13日以内出荷

セット内容:丸ダイス用ソケット、T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、ケース。ダイス固定ねじ2本付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。仕切板固定。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。
材質クロムモリブデン(SCM430)、ケース:ポリプロピレン 全長(mm)丸ダイス用ソケットダイス:60、T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75 径(Φmm)丸ダイス用ソケットダイス:20 差込角(mm)T形ラチェットハンドル:3/8” 六角対辺(mm)17 角寸法丸ダイス用ソケットダイス:差込角:3/8”、エクステンションバー:差込角:3/8” ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×135×60
1セット
9,060 税込9,966
翌日出荷

1本ほか
6,198 税込6,818
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セット内容:T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、丸ダイス用ソケットΦ25・Φ38・Φ50mm、パーツケース、収納箱。収納に便利な仕切板のないフリータイプ。中皿の仕切板は取外し可能。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。手締めの際に便利なローレット加工。ダイス固定ねじ付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。
材質クロムモリブデン(SCM430)【パーツケース】耐衝撃性コポリマー 全長(mm)T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75、丸ダイス用ソケットダイス:60・80・105 透明 質量(g)550 差込角(mm)T形ラチェットハンドル:1/2” 六角対辺(mm)22・24・27 角寸法エクステンションバー:差込角:1/2”、丸ダイス用ソケットダイス:差込角:1/2” ケース寸法(mm)パーツケース:167×126×62(H) 箱寸法(mm)【収納箱】内寸:315×122×65、外寸:347×167×119 径(mm)丸ダイス用ソケットダイス:25・38・50
1セット
30,000 税込33,000
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ20mmダイス用●サイズ(mm):D/20、L/75、T/40●止めねじサイズ:M2~M6●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9304-76
1本
1,950 税込2,145
翌日出荷

アストロプロダクツ六角ねじ切りダイス
なめて潰れてしまった、ねじ山を修正するダイスです。六角形状になるので、ダイスホルダーがなくても、レンチなどで回すことができます。
材質炭素工具鋼(SK5) 質量(g)24 二面幅(mm)六角:25.4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。 セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個 タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT ダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT) 材質合金工具鋼(SKS相当)
1セット(54点)
16,980 税込18,678
当日出荷

並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質低合金鋼(SKS) 表面処理ノンコーティング
1セット(19個)ほか
96,980 税込106,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GLOBE(旧堀内製作所)ダイススリーブ
ダイスホルダースライドタイプ・ダイスホルダー固定タイプの内径調整用スリーブです。
用途ダイスホルダースライドタイプ・ダイスホルダー固定タイプ用
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GLOBE(旧堀内製作所)ダイスソケット
ダイスホルダーを50mmずつ延長し、長ネジにも対応出来ます。
用途ダイスホルダースライドタイプ・固定タイプ用パーツ
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズのタップサイズを揃えました。収納に便利なケース入りです。
用途一般鉄鋼のネジ切り用タップダイスセット。 材質タングステン鋼
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。 セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製 トラスコ品番768-1925 セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38 材質低合金鋼(SKS) 質量(kg)2 ねじの種類メートルねじ 表面処理ノンコーティング
1セット(21個)
58,980 税込64,878
当日出荷

このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330 セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Φ25(M3~M12)Φ38(M14~M18・1/8)タップハンドル10(M3~M10)、20(M6~M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3~M6)ダイスハンドル、Φ25・Φ38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)ダイス調整ドライバー 質量(kg)5
1セット(54個)
19,980 税込21,978
当日出荷

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正 トラスコ品番751-2988 セット内容【中タップ】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75/M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5/1/4NF28/1/8PT28 各1本、【ダイス38径】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75 各1個、【ダイス50径】M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5 各1個、【タップハンドル10mm・20mm/タップホルダー6mm/ダイスハンドル38径・50径】各1本 質量(kg)7 タップの等級P3級 加工ねじメートルねじ
1セット(59個)
99,980 税込109,978
当日出荷

JTC7233 ダイスソケット 1/2×38 JTC 動画あり
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC5214 M6~M18が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。 関連資料(0.17MB)
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

JTC7232 ダイスソケット 3/8×25 JTC 動画あり
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC3432Aが使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し3/8(9.5mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。 関連資料(0.17MB)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ドライブシャフト等のネジ修正が専用ホルダーを使用せずにソケット等の工具で行えます。
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ダイスハンドル. ねじの切削や修復時にダイスの取り付けや回転に使用するダイスハンドル. 黒化処理仕上げ. クロムめっきハンドル
仕様サポートされているダイサイズ = 33mm
1個
6,098 税込6,708
5日以内出荷

ダイスハンドル. ねじの切削や修復時にダイスの取り付けや回転に使用するダイスハンドル. 黒化処理仕上げ. クロムめっきハンドル
仕様サポートされているダイサイズ = 25mm
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷