ハンドルが伸縮するラチェットレンチ。
伸び縮みするハンドル、溝内の管底など狭所での締め付けに力を発揮。
ソケット部はオープンになっており、水洗い・注油など手入れが簡単なので泥水の中でも使用可能。
用途水道・ガスなど埋設される鋳鉄管、サドル分水栓などのボルトナット締め付けに最適。
L形ハンドルを採用、ハンドルの方向が180度回転できることにより、溝内の管底など狭い所でも楽に作業ができます。
ソケット部はオープンで水洗い・注油など手入れが簡単、泥水の中でも使用可能。
ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)406
トルク調整範囲(N・m)60
主な用途締め付け用
質量(g)1100
適合管(K形)75、(A形)75
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
伸縮式で仮締め時は短く、本締め時は長くできます。
用途水道管フランジボルト、ナットの締付に
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
負荷方向左右
主な用途水道、建設、電力等
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)640
トルク調整範囲(N・m)100
主な用途締め付け用
質量(g)1600
適合管(K形)100~600、(A形)100~350
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
ソケットが短く締め付けできない場合(レンチ頭部が継手などに干渉する場合)はホンカンソケットをご使用になると便利です。
全長(mm)76
水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。
防水グリップ付単能型トルクレンチです。
12角サーフェイス形状でソケットの強度がさらに向上しています。
トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。
用途ボルト・ナットの締め緩めに
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途水道、建設、電力等
材質/仕上炭素鋼/ニッケルクロムメッキ
従来の弓形ラチェットトルクレンチよりギア数2倍の48ギア。より狭所での作業効率アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。
摘要管水用
単能型トルクレンチ
用途水道管フランジボルト、ナットの締付に
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
全長L(mm)333
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途水道、建設、電力等
トップ水道本管レンチシリーズで使用出来る延長ソケット。
深い・狭い・届く!貫通タイプ。ソケット部を50mm延長できます。
本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます。
用途水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突出しなどへの干渉回避に。水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などの締め付けに
寸法H(mm)31.5
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク値設定不要!(単能型)。本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。水の浸入を防ぐ防水型です。トルク値設定不要の単能型で左右両方共に設定トルク値に達すると首が折れカチッと音を発して反応します。(カチッと音を発したとき、手に感触があります。)
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)458.5
負荷方向左右
主な用途水道、建設、電力等
材質炭素鋼+クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)105
全長(mm)250~305
質量(g)1230
対辺(mm)24×30
送り角度(°)15
アズワン品番64-7868-71
ヘッド幅(mm)59
1丁
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)65
質量(g)160
対辺(mm)24
外径(Φmm)32.5
アズワン品番64-7868-72
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。
駆動形式2段爪駆動
送り角度(°)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数48歯
予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。
RoHS指令(10物質対応)対応
48歯、ラチェット駆動7.5°であとちょっとが届く!! 爪の噛み合わせが2つ山の為、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。弓形ハンドルですので隣接するナットに干渉しません。両ロングソケットタイプ。
用途狭小スペースで作業効率アップ。
材質S55C/Cr-V
全長(mm)440
質量(g)1500
使用範囲(mm)30
頭部厚(mm)(T)22
頭部径(Φmm)(外径D)59
トルク(N・m)保証::200
ソケット長さ(mm)小さい方:(l)36.0 大きい方:(l)36.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット径(Φmm)(外径d)小さい方:40.0 大きい方:41.0
1丁
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
材質炭素鋼+クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)56
全長(mm)245~300
質量(g)870
対辺(mm)19×24
送り角度(°)15
アズワン品番64-7868-70
ヘッド幅(mm)52
1丁
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)68
質量(g)250
対辺(mm)30
外径(Φmm)41
アズワン品番64-7868-73
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
水道本管フランジ部分のナット締付け作業に!。単能型、防水ゴム仕様。収納便利なブローケース入り
寸法(mm)(ブローケース)125×330×58
全長(mm)314
弓形ラチェットハンドルとソケット・エクステンションバーのセット
用途埋設管、各種継手、様々な作業での障害物除けに
差込角(mm)12.7
セット内容弓形ラチェットハンドル(RH-4LY)、サーフェイスディープソケット(24mm・30mm・32mm・36mm)、エクステンションバー(EX-4075・EX-415・EX-425)
質量(kg)5.92
1セット
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
関連キーワード