21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様両肩掛けバンド 刃形刈刃:チップソー 乾燥質量(kg)6.7 ハンドル形状U字ハンドル 排気量(cm3)35.8
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

仕様両肩掛けバンド 刃形刈刃:チップソー 乾燥質量(kg)4.9 ハンドル形状U字ハンドル 排気量(cm3)25.0
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

仕様片肩掛けバンド 刃形刈刃:チップソー 乾燥質量(kg)5.4 ハンドル形状U字ハンドル 排気量(cm3)25.0
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル 付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg)5.1 タンク容量(L)0.6 排気量(mL)30 燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式Rスタート 運転時間(分)(満タン)約90
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

仕様両肩掛けバンド 刃形刈刃:ナイロンコードカッター 乾燥質量(kg)6.6 ハンドル形状U字ハンドル 排気量(cm3)35.8
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷

仕様片肩掛けバンド 刃形刈刃:チップソー 乾燥質量(kg)4.9 ハンドル形状U字ハンドル 排気量(cm3)25.0
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷


仕様片肩掛けバンド 刃形刈刃:ナイロンコードカッター 乾燥質量(kg)5.3 ハンドル形状U字ハンドル 排気量(cm3)25.0
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷


危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

しっかり刈れる、作業はかどる。刈刃クラッチ連動機構で操作も簡単。
幅(cm)刈幅:約53
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。 環境にやさしい低燃費モデルです。 安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。 シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]]) 長さ(mm)2310 幅(mm)250 高さ(mm)360 タイプスロットルレバーSタイプ 使用燃料混合ガソリン(FD級)50 動力2サイクルエンジン
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーツ (KAAZ)刈払機 XP260C(W)
刈払機 4サイクルタイプ
質量(kg)5.8 ハンドル両手ハンドル 寸法(cm)181×56×41 燃料タンク容量(L)0.58 エンジンメーカーホンダ GX25 25.0cm3 使用刃物チップソー255
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

仕様背負式バンド 刃形刈刃:チップソー 乾燥質量(kg)8.1 ハンドル形状ループハンドル 排気量(cm3)25.0
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

AK-6000 刈払機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。 環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式 消費電力(W)560 回転数(min-1[回/分])7800 ハンドル形状両手ハンドル 付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m) トラスコ品番361-6789 長さ(mm)1780 寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P) 電流(A)5.8 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])7800 コード長さ(m)0.25 刃の種別軽量チップソー 延長コード(m)10
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

仕様片肩掛けバンド 刃形刈刃:チップソー 乾燥質量(kg)5.3 ハンドル形状ループハンドル 排気量(cm3)25.0
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈るほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。軽量設計。刈払機に取り付けたままコード交換可能。市販の丸型Φ3.0mmまで、または角型2.4mmまで使えます
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る 付属品付属コード:角型2.2mm×3m付 寸法(mm)210×162×33 材質(本体)樹脂+20%ガラス強化材 質量(g)204 アズワン品番64-4067-89
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

使いやすさで定評のフレームに力強いモーターを搭載。マルチング機能も採用し、幅広いシーンで活躍。
質量(kg)27(バッテリー除く) 幅(cm)刈幅:46 連続運転時間(h)1充電あたりの目安:約20分 モーター出力(W)最大:1800 バッテリー電圧(V)36 電気代の目安1充電あたり:約8円 走行速度(km/h)約3.2 バッグ容量(L)グラスバッグ:50
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

使いやすさで定評のフレームに力強いモーターを搭載。マルチング機能も採用し、幅広いシーンで活躍。
質量(kg)27(バッテリー除く) 幅(cm)刈幅:46 連続運転時間(h)1充電あたりの目安:約20分 モーター出力(W)最大:1800 バッテリー電圧(V)36 電気代の目安1充電あたり:約8円 走行速度(km/h)約3.2 バッグ容量(L)グラスバッグ:50
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

仕様片肩掛けバンド 刃形刈刃:チップソー 乾燥質量(kg)4.8 ハンドル形状ループハンドル 排気量(cm3)25.0
1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷