35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度(℃)315 材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 幅(mm)10 適合P-640~650シリーズ チップ色 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1組(2個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス 質量(g)17 寸法D(mm)10 寸法C(mm)10 チップ色 耐熱温度(℃)315(チップ) 材質(チップ)PEEK つまみ荷重(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホーザンESDチップ
用途P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。 耐熱温度(℃)315 材質(先端)PEEK 幅(mm)10
1組
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
全長(mm)125 仕様完全非磁性/○チップのみ 材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) チップ色黒+グレー 耐熱温度(℃)80℃(チップ) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)80(エラストマー部) ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンESDソフトチップチップ
エコ商品
全長(mm)48 仕様完全非磁性 材質ポリプロピレン+エラストマー チップ色黒+グレー 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)80(エラストマー部) ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1組(2個)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質HDPE 白(半透明) 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2個)ほか
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンプラチップピンセット
エコ商品
コストパフォーマンスに優れた汎用タイプのチップ交換式ピンセット。 摩耗した場合は先端チップのみ取り替えが可能で経済的です。
材質(本体)ステンレス 質量(g)17 寸法A(mm)125 寸法D(mm)10 寸法B(mm)48 寸法C(mm)10 チップ色 耐熱温度(℃)220(チップ) 材質(チップ)PBT つまみ荷重(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンチップ
エコ商品
適合品番P-855-C用 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ホーザン竹チップ
エコ商品
適合機種P-855-B RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
359 税込395
当日出荷

ホーザンESDセラミックチップ
エコ商品
材質ジルコニアセラミック 耐熱温度(℃)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ホーザンセラミックピンセット
エコ商品
チップ交換が可能な軽量タイプ ハンダ・銀ロウが付着しないため、ハンダ付け作業に最適。 フッ酸を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶媒に侵されません(チップのみ)。 軽量かつ本体が丸みを帯びているため、長時間の使用でも作業者の手を痛めません。
材質本体:66ナイロン、チップ:ジルコニアセラミック 質量(g)9 耐熱温度(℃)700(チップ) 先端幅(mm)0.5 アズワン品番64-5106-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ホーザンチップ
エコ商品
耐熱温度(℃)160 材質(先端)PEEK 先端幅(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

ホーザンセラミックチップ
エコ商品
適合機種P-500-C アズワン品番64-5106-22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

ホーザンESDソフトチップピンセット
エコ商品
対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット。チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
仕様ESD管理値:1×10^4≦Rg<1×10^12Ω 材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) 全長(mm)125 黒+グレー(チップ) 質量(g)17 硬度80(エラストマー部)(ショアA) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.35MB)
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

ホーザンソフトチップ
エコ商品
耐熱温度(℃)100 材質ポリプロピレン+エラストマー 先端幅(mm)2.0 トラスコ品番404-7150 白+グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1組
799 税込879
当日出荷

チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) 全長(mm)125 黒+グレー(チップ) 質量(g)17 硬度80(エラストマー部)(ショアA) 先端幅(mm)Z:6(幅広R型) アズワン品番64-8896-98 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

非粘着チップピンセット ホーザン 動画あり
シール・粘着テープなどが貼りつきにくい特殊素材の非粘着ピンセット 非粘着性、耐薬品性、非磁性、耐油性。 対象物を傷つけにくい、柔らかいプラスチック製。
材質HDPE(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) 質量(g)17 チップ色白(半透明) 耐熱温度(℃)80(チップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン透明チップピンセット
エコ商品
先端が透明素材のチップ交換式ピンセット。ステンレスピンセットのような使用感を実現。先端が透明素材のため、掴んだ対象物の状態が透けて確認できます。ピンセット全体が一体樹脂成型されたものとは違い本体がステンレス製のため、対象物をしっかりと掴むことができます。
材質ポリカーボネート (チップ) / ステンレス(SUS420J2)(本体) 幅(mm)10 透明(チップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HS-401 ホットピンセット ホーザン 動画あり
密集基板のチップパーツもツカミ取り! ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。 ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。 まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。 リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。 世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。 約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。 熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。 ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。 ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。 負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。 秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。 電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。
仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応 付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405) 質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く) 消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8 コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1 ヒーターセラミックヒーター 温度制御定電力制御 設定温度(℃)210~600 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20 ヒータータイプセラミックヒーター 最大ツカミ幅(mm)10
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷

ホーザンESDセラミックピンセット
エコ商品
静電気対策を施したセラミックピンセットです。 熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。
材質本体/ステンレス、先端/ジルコニアセラミック 全長(mm)128 質量(g)22 先端寸法(mm)0.8 耐熱温度(℃)1200(チップ) 表面抵抗値(Ω)1×1012 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

ホーザンプラチップ
エコ商品
耐熱温度(℃)220 材質PBT(ポリブチレンテレフタレート) 全長(mm)48 幅(mm)10 適合P-640~650シリーズ 質量(g)2 チップ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンセラミックピンセット
エコ商品
ハンダ・銀ロウが付着せず、耐熱温度が1200℃のためハンダ付け作業に最適。 また、耐薬品性・非磁性・絶縁性・耐摩耗性が必要な環境でも使用できます。
全長(mm)127 材質ジルコニアセラミック(チップ)/ステンレス(本体) 質量(g)22 チップ色 耐熱温度(℃)1200(チップ) 先端幅(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

ホーザンESDソフトチップ
エコ商品
適合機種P-645-J 材質ポリプロピレン+エラストマー 全長(mm)48 黒+グレー 硬度80(エラストマー部)(ショアA) 先端幅(mm)6(幅広R型) アズワン品番64-8896-99 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1組(2個)
799 税込879
当日出荷

ホーザンESDソフトチップ
エコ商品
仕様ESD管理値:1×10^4≦Rp<1×10^12Ω 適合機種P-642-J 材質ポリプロピレン+エラストマー 全長(mm)48 黒+グレー 硬度80(エラストマー部)(ショアA) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌日出荷

ホーザンセラミックチップ
エコ商品
材質ジルコニアセラミック 耐熱温度(℃)1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ホーザンプラチップ
エコ商品
材質PBT 耐熱温度(℃)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン透明チップ
エコ商品
材質ポリカーボネート 全長(mm)48 透明 入数(個)2個1組 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホーザン取付ネジ
エコ商品
適合P-640~650シリーズのESDチップピンセット、プラチップピンセット共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
469 税込516
当日出荷

ホーザンネジセット
エコ商品
適合品番ESDチップピンセット/ソフトチップピンセット/プラチップピンセット全種共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50セット)
639 税込703
3日以内出荷

ホーザン竹プローブ
エコ商品
フラットICのハンダ付不良の確認、フラットICのリードの矯正、挿入実装部品のリード加工などに。
材質 全長(mm)160 付属品先端加工用サンドペーパー トラスコ品番370-8217 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
969 税込1,066
当日出荷

クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。 ピンク 気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(20g)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納式でコンパクトな携帯ツール。
形状ナイフ型 材質(本体)Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ 先端形状六角 材質(ホルダー)アルミ合金
1セット(7本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)