鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。
用途はんだ付け作業
電源コード(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。
ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。
断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。
ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。
作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。
スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分)
電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。
ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72)
設定温度(℃)50~450
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
付属品コテ台(コテ先クリーナー)
質量(kg)1.8
外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16
電源コード(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
種別D型
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ホルダーを2個取り付けても使用できます。
ホルダーの角度は固定で調節できません。
質量(g)470
トラスコ品番120-4203
外形寸法(mm)100(W)×最大134(H)×110(D)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鉛フリーはんだ対策温調回路一体型はんだこてです。グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能です。
全長(mm)200
消費電力(W)50
付属品コテ先HS-132
トラスコ品番475-5481
質量(g)75
電源(V)100
電源コード(m)1.5
ヒーターHS-130
設定温度(℃)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
コスト重視の鉛フリーハンダ。
ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。
Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
成分Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7%
固相/液相温度(℃)217/226
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種HS-51
先端形状B型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ブースト(即熱)機能を内蔵し、作業現場での待ち時間を短縮。
耐熱キャップ付で、作業後、冷却を待たずに収納できます。
全長(mm)205(コード含まず)
消費電力(W)19(ブースト時130)
質量(g)160(コード含まず)
最高温度(℃)410
電源コード(m)1.5
ヒータータイプセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)200(ブーストなし安定時)
標準ビットH-602
RoHS指令(10物質対応)対応
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu
比重7.4
固相/液相温度(℃)217/220
RoHS指令(10物質対応)対応
交換耐蝕Eビット
ポイントタイプB
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒーター分離式
RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすい12mmΦの細身のグリップ
持ち運びに便利な耐熱キャップ付
寸法(mm)195 (コード除く)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)15
最高温度(℃)400
電源コード(m)1.5
標準ビットH-272
RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーハンダ対応温調回路一体型ハンダゴテ。
グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。
新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。
3点ホールドで握りやすいグリップ形状。
種類が豊富な15種類のビット。
消費電力(W)50
設定温度(℃)200~500
全長(mm)200(コード含まず)
質量(g)75(コード含まず)
タイプ230V 海外仕様
定格電圧(V)230(50/60Hz)
標準ビットHS-132
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様ヒーター分離式
トラスコ品番475-5324
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
鉛フリーハンダ対応の吸取線
熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。
基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
全長(m)1.5
仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
経済的な補充用フラックス
30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。
鉛フリーハンダ対応。
容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
種別半田付け
ハロゲン含有率0.07%
絶縁抵抗(Ω)1011
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質ステンレス
寸法(mm)Φ0.1×60、Φ0.4×90、Φ0.7×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥369
税込¥406
当日出荷
材質アルミ
全長(mm)70
最大開口(mm)6
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
微粒の研磨粒により目詰まりなく、スムーズな作業ができます。
表面のさび取り、汚れ取りではヤスリ、サンドペーパーと違い母材にやさしく、きれいに仕上がります。
コテ先の研磨ではペーストタイプに比べ均一にムラなく研磨できます。
用途コテ先の酸化膜研磨除去
寸法(mm)50×25.5×20
トラスコ品番274-1946
材質発泡NBR
粒度#320
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
適合機種HS-51
先端形状B型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別B型
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別C型
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別D型
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合機種HS-51
先端形状C型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
適合機種HS-26
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥239
税込¥263
3日以内出荷
適合機種HS-51
先端形状BC型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
用途H-600用交換パーツ
適合ハンダゴテH-600
質量(g)12.6
トラスコ品番305-9227
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種別BC型
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
種別D型
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
種別K型
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種H-869-230/860-230
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
10日以内出荷
適合機種HS-26-230
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
適合機種H-289
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ