45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
1本
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最小曲げ半径(mm)155 許容曲げ半径(mm)155以上 外径(mm)29 内径(mm)21.5
1巻
829 税込912
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)5 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)10 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 使用流体 材質PVC・ポリエステル糸 ブルー 特性防藻、耐圧、耐寒 最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 脆化温度(℃)-39 使用温度範囲(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。
用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。 材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC) 流体 使用温度範囲-20~60℃
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~60
1本ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応。 透明性が良く、流体の確認ができ安心です。 内面が耐油性に優れ、耐久性アップ。 柔軟性が良く、配管がしやすいです。
1本
1,200 税込1,320
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

RS PRO V20
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.7mm外径 = 21.5mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 25 バール使用流体/用途 = 空気, 水代表規格 = ISO 1403動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = グレー長さ = 25m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

耐圧ホースの常識が変わる! 高弾性樹脂を使用。ナチュラル色で流体確認が容易。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
1本
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)


手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa)0~0.7 材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒、防藻
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【耐圧エアーブレードホース】工場のエアー配管の他に土木エアツール用にも最適。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~80℃ 【作業性アップ】ゴムホースに比べ、約40% 軽く、柔軟性もあり作業効率アップ。 【長持ち】耐候性・耐油性に優れ、柔軟性を長期間維持し長寿命。 【法適合】 RoHS2適合で安心。
用途工場設備エア配管、土木エアツール用耐圧ブレードホース(ブレーカ用ホース、エアチッパ―、コールピック等) ブルー 使用温度範囲(℃)-10~80 使用圧力(MPa)0~1.0 使用流体空気
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

異径のホースとホースをつなぐホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用。 適合ホース内径(Φmm)左:7.5~9右:12~15 仕様異径ホースジョイントタイプ トラスコ品番381-3789 材質ABS樹脂 高さ(mm)34 質量(g)38 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)左:13.5右:21
1個
549 税込604
当日出荷

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1個
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。 クリア 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体工業用エア・水 特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
1巻
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に
仕様ホース接続側ネジ:1"PT●本体側接続ネジ:3/8PT 長さ(m)2 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×21.5
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷

一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。 長さ(m)10 グリーン透明 使用温度範囲(℃)0~60 特性耐油
1巻(10m)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.7mm外径 = 21.5mm材質 = クロロプレン, NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 燃料オイル動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = 黒長さ = 25mフレキシブル = ありmm
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

柔軟性、耐摩耗性、耐候性、耐オゾン性ホースが必要な場合に使用する赤色の送水ホースです。ピーク温度: 160℃。通常は、ホースクランプと場合によっては埋込型ヘッドを使用して設置します。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.7mm外径 = 21.5mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気, 水動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +140℃色 = 赤長さ = 25mフレキシブル = ありmm
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

RS PRO 13
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.7mm外径 = 21.5mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気, 水動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +140℃色 = 青長さ = 25mフレキシブル = ありmm
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

柔軟性、耐摩耗性、耐候性、耐オゾン性ホースが必要な場合に使用する黒色の送水ホースです。ピーク温度: 160℃。通常は、ホースクランプと場合によっては埋込型ヘッドを使用して設置します。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.7mm外径 = 21.5mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気, 水動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +140℃色 = 黒長さ = 25m補強 = ありmm
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

RS PROホース RS PRO 30m
エコ商品
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 16mm外径 = 21.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 11バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 青長さ = 30m曲げ半径 = 95mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

柔らかく、バンド特性が良いので、漏れにくく安心です。 肉厚で折れにくいので、工場設備エア配管に最適です。
1本
1,190 税込1,309
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
909 税込1,000
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 材質ポリアセタール(白色) 形状ストレート 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50
1巻
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70±5 耐圧(MPa)7 機能耐油、耐摩耗、耐老化 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別S形固定用 材質ふっ素ゴム 硬度70 機能耐熱、耐油、耐薬品 耐熱温度(℃)220 耐圧(kg/cm2)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 長さ(m)2 性能耐火性/表面延焼性クラス1 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)9 使用温度範囲(℃)-50~+105 熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
1本
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030 使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。) 材質スチール 形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類G
1個
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東洋アルチタイト楕円CD管
用途埋設工事の際にご使用ください。屋外配管の化粧用としてもご使用頂けます。風呂追い焚き配管専用 内径(Φmm)36×21.5 外径(Φmm)43×28.5
1巻
25,980 税込28,578
7日以内出荷

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 使用温度範囲(℃)-50~+105
1本
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フッ素ポリマー熱収縮チューブです。 被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。 耐熱、耐寒性に優れています。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 ほとんどのものが付着しにくく,たとえ付着しても容易にとれます。 難燃性です。電気的特性がすぐれています。
用途液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護被覆に。 センサーなどの極小素子の保護に。 ロールなどの非粘着性化に。 高温下での耐薬品用保護被覆に。 材質FEP 長さ(m)1
1箱(1m×5本)
9,698 税込10,668
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)