22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1袋(100個)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ホースバンド クリップ式 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ホースクランプ モノタロウ 動画あり
破壊トルク(Nm)4-4.6 材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm)0.6 ボルト2面幅(mm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。 仕様ネジ式ワイヤバンド締付 材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ 動画あり
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。 材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C 表面処理亜鉛メッキ
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(6.3mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチック樹脂製のホースクリップ。 樹脂製の為、錆が生じず、耐アルカリ性・耐油性・耐塩水性に優れています。 再使用可能。
材質プラスチック樹脂
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー 表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ホースバンド つまみ付き モノタロウ 動画あり
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9 材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430 黄(樹脂部分)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。 バンド幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.58 材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301 ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
1箱(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

しっかり止まり関節部の動きにもゆるまない。手軽に巻けて止め具不要。通気性がありムレない。つきつきホータイの色は白です。いずれも黄色のケース付きです。
包帯種類自着包帯
1袋(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三洋化成蛇口プラグセット
エコ商品
ワンタッチで簡単に脱着できる。
用途蛇口とホースの接続具です。 材質ABS樹脂 蛇口取付形状止めねじ型 再生紙使用マーク適合
1個
729 税込802
当日出荷

樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。 材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
1袋(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空二重構造でペットボトルの冷たさ・温かさが長持ち。500~600mlのペットボトルに対応。 サイズアジャストするジャバラ構造で背の低いペットボトルにも対応。 持ち運びに便利な持ち手付き。
適合【ペットボトル】径66~73mm、高さ173~233mm(容量500~600ml)程度の円筒状ペットボトル 質量(g)260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(持ち手・ジャバラを含まず)103×87×167
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS PROナイロンPクリップ. これらの革新的でスタイリッシュなクリップは、ケーブル管理ゲームに革命をもたらします。耐久性に優れたナイロン製で、ワークスペースやエンターテイメントエリアでケーブルをスマートさのあるタッチで整理し続けるように設計されています。独自のP形設計により、さまざまなケーブルを簡単かつ確実に取り付けることができ、巻き込まれたワイヤのトラブルを排除します。RS PROナイロンPクリップを使用することで、きれいで整理された環境を実現することは決して難しくはありません。. 特長. ;ul> ;li>ナチュラルナイロン製 ;/li> ;li>これらのクリップを取り付けるには、クリップを緩いケーブルの周囲にクランプして、固定具をシャーシ又は取り付けエリアにねじ止めするだけです。 ;/li> ;li>さまざまな直径のケーブルバンドルをしっかりと固定するように設計 ;/li> ;li>巻き込みを防止 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ケーブルの固定 ;/li> ;li>ケーブル及びチューブ ;/li> ;li>家庭用機器 ;/li> ;li>電子機器及び機械 ;/li> ;/ul>
仕様クローズド内径 = 25.4mm幅 = 12mm下穴径 = 4.6mm材質 = ナイロンコーティング/ライニング = なし色 = ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)スナッパーホースクリップ(デルリン)
取り外すと再使用が可能で、アルカリ・酸・油等に耐えられます。 -50℃~+95℃まで可能です。 専用ハンドツールで着脱が容易にできます。
材質デルリン(R)
1袋(100個)
6,660 税込7,326
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)