220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ブリーザーホースとして最適な、強度の高いメッシュホース。ホースバンド1個付属。長さ:1m。内径:Φ12.0。外径:Φ17.0。※ガソリン用としての使用は不可。
付属品ホースバンド ホース寸法(内径×外径)(mm)Φ12×Φ17 ホース長さ(m)1
1個
799 税込879
当日出荷

水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~60
1本ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く) 材質ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 透明 使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体 特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)10 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホースの長さが足りないときに延長できるホースです。
仕様タカギ 延長ホース5m(Φ12、NB) トラスコ品番835-9912 材質ABS樹脂、POM、塩化ビニール樹脂(PVC) 長さ(m)5 使用圧力(MPa)0.7 外径(mm)17 内径(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ9 1297
1個
1,998 税込2,198
欠品中

手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa)0~0.7 材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒、防藻
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PA-424 工進充電式洗浄機SJC用 SJC吸入ホース(3m) 工進 動画あり
水道蛇口から洗浄機への給水に 耐圧ホース:長さ3m 内径12mm 外径17mm 水袋:18L
用途水道直結で使用する時に 適合本体SJC-3625/3650 長さ(m)3 アズワン品番64-9481-13
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)5 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです。
用途工場、機械設備の給排水用。空気圧機器配管用。各種粉体、粒体輸送用。その他広範囲の用途分野に使用可能。 クリア
1巻(50m)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース ブラック 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・エチレングリコール 外面黒色スムース 特性耐熱性
1本
890 税込979
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂 クリア 特性柔軟 使用温度範囲(℃)0~35 使用流体
1本
202 税込222
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1185種類の商品があります)

内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1250種類の商品があります)

丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
用途蒸気・熱湯 使用流体蒸気、熱湯 特性耐熱性、耐摩耗性 最高使用圧力(MPa)1.8 補強層(高張力スチール)2S 使用温度(℃)-40~+200 材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ホースの巻き取りが楽な大型ハンドルです。 丈夫で美しいステンレスタイプです。 「コロコロガイド」で巻取りがスムーズです。
用途建築現場、食品工場、機械洗浄、DIY 仕様巻取り長さ/20m トラスコ品番370-4424 材質フレーム・ドラム/ステンレス(SUS430) 幅(mm)349.5 カバーなし 質量(kg)2.7 高さ(mm)357.5 奥行(mm)408 キャスターなし 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20 適合蛇口外径(Φmm)15 巻取形式手動
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

【軽量】【水形6パターン】アーチ状の巻取り口でスムーズに巻取りが出来るフルカバーホースリールです。「耐圧糸入り」「防藻インナー」「ノッチ加工」のホースなので、ねじりにくく、つぶれにくいです。ワイドアクアガン付きで、通常量の1.5倍散水が可能です。ワンタッチプッシュコネクターなので、簡単に接続できます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに カバーあり キャスターなし 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 巻取形式手動
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弘進ゴムMPホース
エコ商品
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。 材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用 仕様3P ブラック 使用温度範囲(℃)-30~60 使用流体 特性耐水・耐圧・軽量
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど) 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 色調スカイブルー 使用圧力(MPa)0~1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
用途高温スチーム配管用 ブラック 最高使用圧力(MPa)2.2 補強層1W/B+1Y/B 流体温度範囲(℃)(連続使用)210 特性高圧・高温・軽量・柔軟性 推奨雰囲気温度(℃)0~80
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1台
31,600 税込34,760
翌日出荷

「コロコロガイド」が左右に転がり引出しスイスイ・巻取りスムーズ、手を汚すことなくホースを収納。 ステンレス製で錆に強い。巻き取りやすいホースガイド付。
用途20m巻取用 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20 エスコ品番EA124HB 質量(kg)2.7
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)ホースオネジ
規格PF1/4:8.5ホースヨウ 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.61MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.71MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(0.67MB) 展開図28(0.71MB) 展開図29(0.61MB) 展開図30(0.71MB) 展開図31(1.21MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.26MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.26MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.35MB) 展開図45(1.45MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.07MB) 図解NoMS208MR-A 本体、モータ部品 ホースオネジ_No.30、MS330CA-2M ヤクエキハイカン部品_No.25、JH250F ドラムクミタテ部品_No.14、SSA-V1000C 薬液配管(2)部品_No.26、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.79、SSA-S600 1996ネン 薬液配管部品_No.69、MSE-30HR ホンタイ部品_No.15、MS330CAS-2M 薬液配管部品_No.19、R50-4 本体部品_No.48、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(2)部品_No.38、R100-5 本体部品_No.48、MS072EHR-A 本体部品 ホースオネジ_No.25、MS313EW-K ガンノズル部品_No.15、SSA-E500 オプション(3) (巻車40m)部品_No.17、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.79、MS330CNA-M ドラム組立部品_No.12、MS330CNA-K-1 ドラムクミタテ部品_No.19、MS310ESL-3M ホースリール部品_No.18など
1個
279 税込307
7日以内出荷

1台
41,900 税込46,090
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
備考12X17X530L 規格12X18X460L 部品名称ホース 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 図解NoMS613EFR-K 薬液配管部品_No.13、MSA613R2T-K ヤクエキハイカン部品_No.13、MSA613R2TS-K-1 ヤクエキハイカン部品_No.17、MSA613-K 薬液配管部品_No.13、MSA613R2T-M ヤクエキハイカン部品_No.13、MS613EFR-M 薬液配管部品_No.13、MSA613R2T-K-1 ヤクエキハイカン部品_No.15、MSA613R3-M-A ヤクエキハイカン部品_No.8、MSA613R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.15、MSA613R3-K-A ヤクエキハイカン部品_No.8、MSA613R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.17、MSA613-M 薬液配管部品_No.13、MSA613R2T-2K ヤクエキハイカン部品_No.8
1個
449 税込494
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格19X1BX3600(クロ) 部品名称ホース 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.72MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.61MB) 展開図47(0.61MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.81MB) 図解NoMS510DA-2K-1 付属品部品_No.16、MS510ENR-S 付属品部品_No.22、MS613R4T-K 付属品部品_No.12、MS651DR4-Y 付属品部品_No.7、MS650DR4 ハリマーク、付属品部品_No.22、MS513MC-A-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.11、MK65-1 付属品,希望付属品部品_No.9、MS551DR4T-K 付属品部品_No.12、MS753DR6S-2Y -A 付属品部品_No.17、MS651 付属品,希望付属品部品_No.9、MS513R2TS-K-1アワジ フゾクヒン、オプション部品_No.7、SD45 付属品,希望付属品部品_No.9、MS753DR6T-K 付属品部品_No.12、MS450DNR-2Y 付属品部品_No.22、MS510ESR-2K 付属品部品_No.22、MK51 付属品,希望付属品部品_No.9、MS510 付属品,希望付属品部品_No.9、MS511R2-K 付属品及びハリマーク部品_No.8、MS613MC-A-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.11など
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

規格PF3/4ホース13 関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(0.62MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.62MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.62MB) 展開図9(0.62MB) 展開図10(0.61MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.65MB) 図解NoMS172MCRA ハイカン部品_No.13、GS30MR 付属品 ホース・ノズル部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.13、MS171EMM-2-A 付属品部品_No.5、GS17EHR 付属品部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.5、GS13EB フゾクヒン部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.5、MS171EMM 付属品部品_No.5、MS171EMM-1 付属品部品_No.5、MS171EMK-1 付属品部品_No.5、MKW1516B 付属品部品_No.5、MS171EMK 付属品部品_No.5、JH170EHR 付属品部品_No.5、MS170ECH-R 付属品部品_No.5、GS13EBR フゾクヒン部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.5、MS172EMRA 配管 付属品部品_No.12、MS170ECM-R 付属品部品_No.5、MS170EC-M H 付属品部品_No.5、GS17EH 付属品部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.5
1個
349 税込384
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースバンド
備考※2020年5月~ 規格TS085-06-00 部品名称ホースバンド 関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.41MB) 展開図13(1.39MB) 展開図14(1.4MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(1.37MB) 展開図19(1.59MB) 展開図20(1.38MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.39MB) 展開図23(1.38MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.41MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.33MB) 図解NoGSB150LI 薬剤タンク部品 ホースバンド_No.17、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.17、MBS320-2F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.24、MSB1110LI 本体部品_No.12、BSA-661C,1061Cシリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.39、SSA-Z601S 燃料タンク、燃料配管部品_No.24、MS046 薬剤タンク部品_No.43、MSB1500CA 本体部品_No.55、BSA-600LDMQ(JP) 燃料タンク、燃料配管部品_No.49、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.15、BSA-650C -1シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.28、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.12、SSA-Z500-2 燃料タンク 燃料配管部品_No.23、SSA-E501DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.10、SSA-E541DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.26、SSA-Z550 燃料タンク・燃料配管部品_No.13、BSA-651 951シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.28など
1セット(5個)
459 税込505
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースバンド
規格13-19 部品名称ホースバンド 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 図解NoTSW12H-C 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.6、TSW17B 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.6、MKW807MD(50HZ) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MKW807MD(60HZ) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MKW1210H(JP) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MKW1210B 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.6、TSW17H 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.6、TSW12H 付属品 ホース、ノズル部品_No.6、TSW12B 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.6
1個
549 税込604
7日以内出荷

軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン 許容圧力(MPa)0~1.0 使用温度範囲(℃)-5~50 材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂 特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
1本
279 税込307
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (495種類の商品があります)

★スプレーパターン6種。(霧・拡散・ジェット・ジョーロ・シャワー・ストップ)。ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ。
材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、、ホース:塩化ビニル樹脂、ガン:ABS樹脂、ポリアセタール 質量(kg)3.9 ライトベージュ/ホワイト 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース長さ(m)15 ホース寸法(mm)内径:12、外径:17 サイズ(mm)310×362×333 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
6,060 税込6,666
翌日出荷

セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:10個、適合直径:11~20、入数:10個、適合直径:12~23、入数:10個、適合直径:13~25、入数:10個、適合直径:17~32、入数:5個、適合直径:21~44、入数:3個、適合直径:32~57、入数:2個 材質400SS ケース寸法(mm)220×150×50 バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-68
1組
3,270 税込3,597
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ブレードホース
備考12X17X560L 規格12X18X490L 部品名称ブレードホース 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.07MB) 図解NoMS753DR6S-3Y 動噴組付部品_No.4、MS753DR6S-K -A ヤクエキハイカン部品_No.4、MSA613R4C(13) ハイカンクミタテ部品_No.6、MS613DFR-Y ヤクエキハイカン部品_No.8、MSA753DR6S-3Y 動噴組付部品_No.4、MS753DFR-Y ヤクエキハイカン部品_No.8、MS653DR6S-K -A ヤクエキハイカン部品_No.4、MS653DR6S-Y ヤクエキハイカン部品_No.4、MS753DR6S-Y ヤクエキハイカン部品_No.4、MSA613R4C(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.6、MS613DR4T2-Y ヤクエキハイカン部品_No.4、MSA753DR6S-3K 動噴組付部品_No.4、MS653DR4T2-Y ヤクエキハイカン部品_No.4、MS653DFR-Y ヤクエキハイカン部品_No.8、MS753DR4T2-Y ヤクエキハイカン部品_No.4、MS653DR6T2-K ヤクエキハイカン部品_No.4、MS653DR4T2-K ヤクエキハイカン部品_No.4、MS753DR6S-3K 動噴組付部品_No.4、MS753DR6T2-K ヤクエキハイカン部品_No.4、MS753DR6S-2Y -A ヤクエキハイカン部品_No.4、MS753DR6T2-Y ヤクエキハイカン部品_No.4、MS753DR4T2-K ヤクエキハイカン部品_No.4
1個
539 税込593
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ビニールホース
規格12X16X150 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(1.4MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.4MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(1.4MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.04MB) 図解NoMKW1009MC-1 フレーム,各部取付部品_No.13、MLKW1511H 本体部品_No.20、MSD520EW-H フレーム,各部取付部品_No.21、GKW15B フレーム,各部取付部品_No.20、MKW1413MD-1 60HZ カバー,圧力配管部品_No.43、MSW1008-2M -A フレーム,各部取付部品_No.27、MSW1511S-2 フレーム,各部取付部品_No.19、MKW1516B 本体部品_No.41、MBW1511DX-S フレーム,各部取付部品_No.18、MSW1511-K -A フレーム,各部取付部品_No.21、GSW15C-H 本体部品 ビニールホース_No.21、MKW1511DX-S フレーム,各部取付部品_No.18、MSW1110S-1 フレーム,各部取付部品_No.17、MSW1008-M-1 フレーム,各部取付部品_No.22、GKW12B フレーム,各部取付部品_No.20、SDW1109 -A フレーム,各部取付部品_No.20、MSW1511S-1 フレーム,各部取付部品_No.17など
1個
285 税込314
7日以内出荷