こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用
内径×外径(Φmm)15×21
特性耐圧、耐薬品
許容圧力(MPa)0~0.8
使用温度範囲(℃)-5~50
内径(Φmm)15
外径(Φmm)21
許容曲げ半径(mm)75
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
色グリーン
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-50
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)10
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)
材質ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60
色透明
使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体
特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
RoHS指令(10物質対応)対応
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体水
材質PVC・ポリエステル糸
色ブルー
特性防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)-39
使用温度範囲(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホース 防藻・耐圧タイプ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色ブルー
使用圧力(MPa)0~0.7
材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
使用流体水
特性耐寒、防藻
コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。
ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質主要部:ABS樹脂
トラスコ品番818-7482
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×189
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
色ブルー
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)20
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。
【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)-5~60
ワンタッチでホースをつなぐホースジョイントニップルです。
用途ホースとホースの接続用に
材質ABS、POM、EPDM
全長(mm)約59
質量(g)約20
接続方式ホースコネクタ
使用流体水(常温)
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
巻取形式手動
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
通水、止水を選べる切り替えコック付です。
2方向に分水できます。
内径12~15mmのホースに適合します。
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
仕様コック付
トラスコ品番361-1574
材質ABS樹脂、ポリアセタール
高さ(mm)110
質量(g)105
接続方式ホース-ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。
【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
色乳白/グリーンライン入り
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-30~150
機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要
法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
特性耐熱、食品対応
ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用。
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
トラスコ品番381-3827
材質ABS樹脂
高さ(mm)105
質量(g)48
接続方式ホース-コネクタ
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホースジョイントニップル
モノタロウ
¥239
税込¥263
コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。
ホースとホースの接続用。
材質ABS樹脂
接続方式ホース-コネクタ
コネクタにワンタッチでつなぐホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用。
材質ABS樹脂
接続方式ホース-ホース
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水
使用温度範囲(℃)-5~60
材質軟質塩化ビニル
色透明
特性食衛適合/柔軟性/透明性
ホースとホースをワンタッチでつなぐことができるパーツ。同径ホース同士をつなぐアイテム。内径12~15mm、外径21mmのホースに対応。2年間の保証付き。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×4.3×18.7
アズワン品番64-8533-36
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
本体が360度回転するので、ホースがねじれません。
用途ホースとホースの接続用。
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
仕様ねじれ防止付
トラスコ品番381-3797
材質ABS樹脂
高さ(mm)35
質量(g)45
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用
材質(ホース)軟質塩ビ樹脂
色クリア
特性柔軟
使用温度範囲(℃)0~35
使用流体水
内径(Φmm)12.7
使用流体空気
材質天然ゴム
外径(Φmm)21
色黒
長さ(m)15
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AE-15
質量(g)430/m
使用温度範囲(℃)-20~60
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥9,360
税込¥10,296
翌日出荷
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースとホースを接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用。
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
仕様コック付
トラスコ品番381-3835
材質ABS樹脂
高さ(mm)125
質量(g)69
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。
【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。
【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。
【法適合】 RoHS2適合で安全安心。
※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色グリーン/イエローライン入り
特性耐候性、軽量、ねじれ防止
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1
付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ
種別クランプ×フランジ
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。
材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
使用温度範囲(℃)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製
形状ホースニップル
耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等)
材質軟質塩化ビニール
色調透明グリーン
使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)
使用温度範囲(℃)-10~40
普及型スチール製ホースリールの定番。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×334×386
最大動作の長さ = 3.6m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = BSP 1/4インチオス。カラー = 青。チューブ内径 = 8mm。材料 = PA。最高使用圧力 = 15バール。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +80℃。巻線数 = 21。。RS PROナイロンPAリコイルホース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
規格100-06-00
部品名称ホースバンド
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(1.02MB)
図解NoMSB2200R ポンプ部品_No.13、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 ホースバンド_No.8、MS035KD 動力噴霧機部品_No.28、MK035D 動力噴霧機部品_No.28、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.9、MHD10A 本体部品_No.41、MS035D 動力噴霧機部品_No.28、MS055E 本体部品 ホースバンド_No.22、MS045 薬剤タンク部品_No.21、MS035T 動力噴霧機部品_No.28、MS2200BLI-15 本体部品_No.11、MK045 薬剤タンク部品_No.21、MS045K 薬剤タンク部品_No.21、LS2200BLI-15 本体部品_No.11、MS035 動力噴霧機部品_No.28、MS035K 動力噴霧機部品_No.28、MS055ED 本体部品 ホースバンド_No.20、MK045D 薬剤タンク部品_No.21、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.8、MS055E 本体部品 ホースバンド_No.20、MS2200B-15 本体部品_No.11、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.13、MS045KD 薬剤タンク部品_No.21、MSB2200RLI 本体部品_No.9、MS045D 薬剤タンク部品_No.21、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.13、MK035 動力噴霧機部品_No.28、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.8
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
規格PF1
部品名称ホースメネジナツト
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.36MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.36MB) 展開図21(1.36MB) 展開図22(1.36MB) 展開図23(1.36MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.23MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.23MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.9MB)
図解NoCBM-520 薬液配管部品_No.19、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.15、SSA-S550 薬液配管部品_No.8、BSM-840SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.22、BSM-1240SLT-C2 薬液配管部品_No.21、BSM-1040SLT-C2-1 薬液配管部品_No.22、MRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.24、BSM-1030L 2002ネン 薬液配管1部品_No.23、BSM-840SLT-C2S 薬液配管部品_No.22、BSM-1040SLT-BC2 薬液配管部品_No.21、BSM-830L 2002ネン 薬液配管1部品_No.23、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.49、BSM-840SLT-BC2 薬液配管部品_No.21、MS511R2-M 付属品及びハリマーク部品_No.3、BSM-830SLT-C2 薬液配管部品_No.24、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスVタイプ部品_No.15、SSW-400C 薬液配管部品_No.15など
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
360°全周シールで、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。
かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。
セット内容ブーツバンドツール1個、クランプ13.3(使用範囲:10.8-13.3mm)・14.8(使用範囲:12.3-14.8mm)・17.5(使用範囲:15.0-17.5mm)・19.8mm(使用範囲:16.8-19.8mm)各10個クランプ21(使用範囲:17.8-21.0mm)・23.5(使用範囲:20.3-23.5mm)・25.6mm(使用範囲:22.4-25.6mm)各5個
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
規格150-05-00
部品名称ホースバンド
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(1.55MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(0.65MB) 展開図50(0.78MB)
図解NoMS058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.51、MK045 動力噴霧機部品_No.21、MS045KD 動力噴霧機部品_No.21、MS058-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.51、MS608C-15 ポンプ部品_No.19、SD057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品 ホースバンド_No.50、MK048SP-20 ポンプ部品_No.38、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.56、SD058T-20 ポンプ(クランクケース)部品 ホースバンド_No.51、MK045D 動力噴霧機部品_No.21、GS10EM-1 ポンプ部品 ホースバンド_No.3、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 ホースバンド_No.51、MSA515R4C-RV(10) ハイカンクミタテ部品_No.7、MS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.47、MSB110S MSB110S部品_No.53、MSA415R4C-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.7など
1セット(5個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用
使用温度範囲(℃)-5~50
材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ