110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水 使用温度範囲(℃)-5~60 材質軟質塩化ビニル 透明 特性食衛適合/柔軟性/透明性
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用 クリア 材質塩化ビニール樹脂(PVC) 使用温度範囲(℃)0~60 規格食品衛生法適合品 使用流体 特性食衛適合/透明性
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として クリアー 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 使用流体 脆化温度(℃)-38 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 材質PVC 特性耐候 使用流体 タイプカセ巻
1巻
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。
透明 関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂 クリア 特性柔軟 使用温度範囲(℃)0~35 使用流体
1本
202 税込222
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1185種類の商品があります)


1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):22x26●巻き方:コイル●コード番号:302-0000753 アズワン品番67-4855-37
1巻(50m)
16,780 税込18,458
8日以内出荷

手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。 ホースの臭いが少ない低臭タイプ
用途一般家庭屋外散水用 材質軟質塩化ビニール グリーン 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.7 使用流体 特性耐寒、耐圧、防藻性
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約995 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約33 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途一般散水、工場配管用 クリア 材質塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性透明性
1巻
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
3,257 税込3,583
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 使用流体 材質PVC・ポリエステル糸 ブルー 特性防藻、耐圧、耐寒 最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 脆化温度(℃)-39 使用温度範囲(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。 その他ユニット:別置式 トラスコ品番684-2220 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)530 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 テーブル高さ(mm)80~610 モーター出力(kW)0.55 均等荷重(kg)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050 高圧ホース(m)2 上昇時間(秒)26(50Hz)、22(60Hz) 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
689,800 税込758,780
30日以内出荷

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
ブルー ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸) 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)20
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラス・テク透明ホース
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー 使用流体 材質ポリ塩化ビニル 透明 特性透明性 使用温度(℃)-20~60
1巻
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

弘進ゴムMPホース
エコ商品
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。 材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

カクイチ透明ホース
3mm~50mmでの豊富なサイズバリエーション。3mm~50mmでの豊富なサイズバリエーション。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。透明なため保守管理などにご使用頂けます。
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ホース
規格6.5X13X220L 部品名称ホース 関連資料(0.8MB) 図解NoMKW22GP ポンプ部品_No.26
1個
609 税込670
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格6.5X13X160 部品名称ホース 関連資料(0.88MB) 図解NoSF22GW ポンプ部品_No.26
1個
195 税込215
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格8.5X1BX1500 部品名称ホース 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.96MB) 図解NoSSA-S501 薬液配管部品_No.53、SSA-V600C 薬液配管(2)部品_No.22、SSA-S500 希望付属品部品_No.26、SSA-S550 薬液配管部品_No.48、SSA-S500A 希望付属品部品_No.26、SSA-S551 薬液配管部品_No.53
1個
899 税込989
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
備考8X13.5X450L 規格8X13.5X450 部品名称ホース 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.92MB) 図解NoSSA-E500 燃料タンク 燃料配管部品_No.22、SSA-α602M エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(2004年7月生産分~)部品_No.ホース、SSA-α602 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(2004年7月生産分~)部品_No.ホース、SSA-V600C-1 ラジエータ部品_No.9、BSA-600LDEQ(JP) 燃料タンク、燃料配管部品_No.33、BSA-600LDMQ(JP) 燃料タンク、燃料配管部品_No.33、SSA-E540DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.21、SSA-G535 燃料タンク・燃料配管部品_No.19、SSA-E500KP 燃料タンク・燃料配管部品_No.22、SSA-V602C-DX 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.44、SSA-V600C エンジン エアクリーナ・ラジエータ ※2004年7月生産分から部品_No.ホース、SSA-F501 台車 フュエルシステム部品_No.26、SSA-E500DX-120 エンジン 燃料タンク・燃料配管部品_No.22、SSA-V1002CT-DX 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.44、SSA-E501DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.22、SSA-F500 台車 フュエルシステム部品_No.17、SSA-E541DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.21、SSA-V602C 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.44、SSA-G550 燃料タンク・燃料配管部品_No.19、SSA-E500DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.22
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

部品名称ホースマキウチガワマトメ 関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(0.86MB) 図解NoP-3BN ホース巻装置部品_No.23、スプレーヤP-2型 ホース巻取装置部品_No.22、CSH-94-1 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.26、CSH-94-3 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.26、CSH-94 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.26、CSH-94-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.26
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

山一化工工業用ビニルホース
エコ商品
透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。
用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用 透明 材質(ホース)ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明・柔軟・軽量
1巻
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ビニールホース
規格22X26X1500 部品名称ビニールホース 関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(1.04MB) 図解NoSSA-E500 薬液配管部品_No.21、SSA-S1002 薬液配管部品_No.39
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ビニールホース
規格8X12X75L 関連資料展開図1(1.07MB) 図解NoMDJ61-26 -A(レンコン) タンク,セオイワク部品_No.20、GKD600 タンク,背負枠部品 ビニールホース_No.22、GD600 タンク、セオイワク部品 ビニールホース_No.19
1個
120 税込132
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ビニールホース
規格22X26X2900L 部品名称ビニールホース 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.97MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A 薬液配管 Dシリーズを除く Jシリーズ部品_No.11、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 Jシリーズ部品_No.26
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ビニールホース
規格22X26X800 部品名称ビニールホース 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.41MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.98MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A 薬液配管 Dシリーズを除く Lシリーズ部品_No.15、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.64、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Lシリーズ B 2004年3月~部品_No.25、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ 2004年3月~部品_No.58、SSA-R1000 薬液配管部品_No.64、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 LDシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.32、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ ~2004年2月部品_No.49、BSA-536シリーズ -A 薬液配管1 LDシリーズ部品_No.68、SSA-V1000 薬液配管部品_No.62、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 LDシリーズ B 2004年3月~部品_No.41、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Lシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.25
1個
609 税込670
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ラジエータホースA
部品名称ラジエータホースA 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.19MB) 図解NoSSA-F616MAT ラジエータ部品_No.26、SSA-S600DX 2001ネン ラジエータ部品_No.23、SSA-S1002(4)-1 ラジエータ部品_No.27、SSA-S1002 ラジエータ部品_No.27、SSA-F615 エアクリーナ・ラジエータ部品_No.7、SSA-S602DX ラジエータ部品_No.22、SSA-F616(4)-1 ラジエータ部品_No.16、SSA-F616VT ラジエータ部品_No.26、SSA-S611VT ラジエータ部品_No.26、SSA-S602DXVT ラジエータ部品_No.26、SSA-S611 ラジエータ部品_No.22、SSA-F615M-2AD エアクリーナ・ラジエータ部品_No.7、SSA-S602DXM ラジエータ部品_No.22、SSA-F615DX エアクリーナ・ラジエータ部品_No.7、SSA-F616V-1 ラジエータ部品_No.16、SSA-S610VT -1 ラジエータ部品_No.26、SSA-F616M ラジエータ部品_No.16、SSA-S600 2001ネン ラジエータ部品_No.23、SSA-S611KP ラジエータ部品_No.22、SSA-S610 -1 ラジエータ部品_No.22、SSA-F616 ラジエータ部品_No.16、SSA-F616MA ラジエータ部品_No.16
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

MID-OIL 【オーダー】MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム) カスタマイズ可
YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】MIDオイルホース
エコ商品
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。柔軟性に富んでおり、配管が容易です。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送 サイズ5/6/8/9/12/15/19/25/32/38/50 使用温度範囲(℃)-30~80 内径×外径(Φmm)4.8×12.0/6.3×15.5/7.9×16.5/9.5×18.0/12.7×22.0/15.9×26.0/19.0×30.0/25.4×39.5/31.8×46.0/38.1×54.0/50.8×70.5 最高使用圧力(MPa)サイズ5~12=1.5 / サイズ15~50=1.0 使用流体一般作動油/潤滑油 外面黒色スムース RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) サービス分類オーダー・加工
1本
514 税込565
翌日出荷


BIGM(丸山製作所)ビニールホース
規格22X26X1M 部品名称ビニールホース 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.11MB) 図解NoBSA-420JESG G-4S 薬液配管2部品_No.21、CBM-520SLT-C2-3 薬液配管部品_No.23、BSA-420JESG G-4 薬液配管2部品_No.21、BSA-420JW 薬液配管2部品_No.21、CBM-302SB 薬液配管部品_No.28、BSA-420JEWG G-3 薬液配管2部品_No.21、CBM-520BH-1 薬液配管部品_No.23、KBM-300N 薬液配管部品_No.29、BSA-420JAW 薬液配管2部品_No.21、BSA-420JAWG G-3 薬液配管-2部品_No.21、BSA-420JEW 薬液配管2部品_No.21、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管2部品_No.21、CBM-520BH 薬液配管部品_No.21、BSA-420JASG G-3 薬液配管-2部品_No.21、BSA-420JWG G-3 薬液配管2部品_No.21、BSA-420S 薬液配管部品_No.21、BSA-420JESG G-3 薬液配管2部品_No.21、BSA-420JSG G-4S 薬液配管2部品_No.21、BSA-411SG G-3 薬液配管部品_No.21、CBM-520B 薬液配管部品_No.21、BSA-411S 薬液配管部品_No.21、BSA-410S 薬液配管部品_No.19、BSA-420JAS 薬液配管 2部品_No.21、CBM-520 薬液配管部品_No.27、BSA-411CS 薬液配管部品_No.21、BSA-420JSG G-4 薬液配管2部品_No.21、BSA-411AS 薬液配管部品_No.21、BSA-410 薬液配管部品_No.19、BSA-420JSG G-3 薬液配管2部品_No.21、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.21、CBM-520SLT-1 薬液配管部品_No.23、BSA-410AS 薬液配管部品_No.19、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.21、BSA-420JES 薬剤配管2部品_No.21
1個
749 税込824
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースクランプ
部品名称ホースクランプ 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.58MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.8MB) 図解NoSSA-G1020 燃料タンク部品_No.35、SSA-Z600MAT 燃料タンク部品_No.26、SSA-Z600MA 燃料タンク部品_No.26、SSA-Z600T 燃料タンク部品_No.26、SSA-Z601MAT 燃料配管部品_No.44、SSA-Z600VT 燃料タンク部品_No.26、SSA-G545 燃料タンク部品_No.22、SSA-G1010 燃料タンク部品_No.28、SSA-G565 燃料タンク部品_No.22、SSA-G565 ラジエータ部品_No.24、SSA-V1021CL 燃料タンク部品_No.24、SSA-G1020 ラジエータ部品_No.20、SSA-G565 動力噴霧機(1)部品_No.35、SSA-Z600VT-1 燃料配管部品_No.22、SSA-α522 ラジエータ部品_No.21、SSA-Z600MAT-1 燃料配管部品_No.22、SSA-Z600V-1 燃料配管部品_No.22、SSA-G1010 ラジエータ部品_No.20、SSA-G545 動力噴霧器-1部品_No.35、SSA-V1010C 燃料タンク部品_No.15、SSA-Z600 燃料タンク部品_No.26、SSA-α522 燃料タンク部品_No.23、SSA-α522 動力噴霧機(1)部品_No.37、SSA-Z601VT 燃料配管部品_No.44、SSA-G545 ラジエータ部品_No.21、SSA-Z600V 燃料タンク部品_No.26、SSA-Z600MA-1 燃料配管部品_No.22、SSA-V1010 燃料タンク部品_No.19
1個
84 税込92
7日以内出荷

PA 【オーダー】油圧ホース(外装 透明ホースカバー)+口金(ガスねじ鉄) BRIDGESTONE(ブリヂストン) カスタマイズ可
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 長さ(mm)500~3000(ただし、呼び径により異なります) 内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4) 最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0) 流体温度(℃)油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可) 外装透明ホースカバー 材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35 適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ カバー寸法(mm)[ホース呼びサイズ=カバーサイズ(内径)] 04=18×21 、 06=22×26 、 08=25×29 、 12=38×43 、 16=45×52 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.32MB) (0.43MB) (0.41MB) 推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70 材質(内管)耐油性合成ゴム サービス分類オーダー・加工
1本
3,728 税込4,101
3日以内出荷

規格PF3/4 部品名称ホースセツゾクカナグ PF3/4 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.99MB) 図解NoP-3BN 薬液配管1部品_No.26、SSW-302A 薬液タンク部品_No.22、SSA-C421 薬液配管部品_No.3
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷