84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応 材質樹脂、鉄 全長(mm)178 質量(g)300 先端幅(mm)21
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

汎用的にクランプを外せる工具です。 歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。 適合取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ 全長(mm)200 クランプ寸法(mm)32×最短部20(最長部24)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途6-19mmのホース直径に最適 レッド サイズS 寸法(長さL×幅W)(mm)155×45 適合径(Φmm)6~19
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

用途ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に 仕様ラチェットロック付(3段階)・45°アングル エスコ品番EA463PF-2 形状フラット型 全長(mm)250
1個
6,570 税込7,227
翌日出荷

1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途13-30mmのホース直径に最適 レッド サイズM 寸法(長さL×幅W)(mm)180×45 適合径(Φmm)13~30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

縦横の交差スロットで、狭い場所での作業をサポートします。 クッショングリップ ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に 先端ギザ付
仕様●仕様:フラット型●全長:205●ヘッド幅:16mm(5/8”) アズワン品番65-2127-49
1個
11,200 税込12,320
8日以内出荷

ホース径Φ5~47用ホースクランプ対応。約45度曲がった先端が、せまい場所や奥まった場所での使用に便利。ホースクランプを広げたまま保持できるストッパー付き。
全長(mm)230/270/295/330(4段階調整) 送り角度(°)5 寸法(inch)3/8(9.5mm) ギヤ歯数72
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

パラレルクランプエンドホースバンド用です。 610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。 刃先調整機能付きです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7363 材質特殊鋼 質量(g)703
1丁
43,980 税込48,378
60日以内出荷

ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。 全長(mm)(大)250・(中)185・(小)155 質量(g)(大)120・(中)70・(小)40 適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

ホースクランプバンド専用のバイスプライヤーです。 つかんだ(ホースクランプバンドを緩めた)状態で保持できるため、両手を使って作業できるようになります。 また、開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、8mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。
全長(mm)178 最大開口(mm)55 バンド径(mm)14~32(対応ホース)
1本
5,490 税込6,039
当日出荷

メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途19-56mmのホース直径に最適 レッド サイズL 寸法(長さL×幅W)(mm)255×50 適合径(Φmm)19~56
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

先端の爪が左右に360度回転し使いやすい。
用途スプリング式のホースクリップの脱着に。 全長(mm)220 全幅(mm)47 全高(mm)24 最大口開き(mm)46 内径(Φ)先端爪:8-10 内寸(mm)先端凹爪:4.5-5.7 幅(mm)先端凹爪:6.5 質量(g)225 仕様ラチェット数:4
1丁
2,298 税込2,528
翌日出荷

一旦ホースをはさむと外れない構造になっています。
危険物の類別非危険物
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブーツバンドクランププライヤー モノタロウ 動画あり
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に 全長(mm)240 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 開口寸法(mm)14
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

先端の爪が上下に回転し使いやすい。
用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。 全長(mm)200 全幅(mm)60 全高(mm)37 最大口開き(mm)33 爪長さ(mm)先端:25 爪幅(mm)先端:9.5 高さ(mm)先端爪:9.5 質量(g)251
1丁
3,698 税込4,068
翌日出荷

ロングノーズプライヤー モノタロウ 動画あり
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に 種類ノーズプライヤ 握り部滑り止めクリップ(赤色) 硬度HRC45 材質S55C
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドレンジのトラック用ホースクランププライヤー。ワイヤー式で、手の届きにくい場所での作業も楽々。ラチェット機構付きで、ホースクランプが開いた状態で安全にロック。ロックしたまま移動させることも可能。
用途ラジエターホース、燃料ホースなどのホースバンドの取り付け取り外しに。 適合寸法(mm)クランプ:18-76 爪開き幅(mm)0-72 ワイヤー長(mm)有効:64 全長(mm)ボディ:305、爪部ボディ:125、グリップ部:170 全幅(mm)165 全高(mm)ボディ:25 幅(mm)爪部ボディ:23.7 高さ(mm)爪部ボディ:23.5
1丁
8,898 税込9,788
翌日出荷

JTC6860 ホースクランププライヤー JTC 動画あり
解除、ロック両用。セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応
仕様セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

板バネ(クレセント)タイプ・クリックタイプ (ホースクランプ)対応。 (最大Φ22mmまでの小型バネタイプ・クリックタイプのホースクリップに対応) ノウズは30度のベントタイプ。 ヘッドのダイスは180度回転し、狭い箇所に取り付けられたクリップを押し開くことが出来ます。
用途耐圧・耐熱ホースのカシメに使用し有れているスプリングホースクリップの着脱用 幅(mm)ヘッドブロック:9.5 寸法(mm)クリック溝鼻:3.2
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

奥まった場所に 縦でも横でもはさめる
用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用 全長(mm)255 先端角(°)35 先端幅(mm)曲がり:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷


スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7368 材質特殊鋼 質量(g)180
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷

三爪スプッリングバンドホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 戻りバネ付きです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7359 材質特殊鋼 質量(g)190
1丁
17,980 税込19,778
翌々日出荷

スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 開き量調整機構つきです。 ロック機構付きです。
種類ホースプライヤ 材質特殊鋼
1丁
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 安全のためのつば付きです。 先端スイベルタイプです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7367 材質特殊鋼 質量(g)221
1丁
15,980 税込17,578
5日以内出荷

再利用可能なラッチ式ホースクランプ(CLICタイプ)用です。 取り付け取り外しが工具を180°回転するだけで出来ます。 90°曲がりタイプです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7365 材質特殊鋼 質量(g)142
1丁
15,980 税込17,578
5日以内出荷

セルフグリップスプリングバンド、省スペースホースクランプ用です。 610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。ケーブルはある程度形状を保持します。 刃先調整機能付きです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7362 材質特殊鋼 質量(g)730
1丁
44,980 税込49,478
60日以内出荷

一般的なワイヤータイプのホースクランプ用です。 先端は回転し、十字の溝でクランプを保持します。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7355 材質特殊鋼 質量(g)195
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 110°曲がりタイプです。 ロック機構付きです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7371 材質特殊鋼 質量(g)402
1丁
22,980 税込25,278
5日以内出荷

省スペースホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7364 材質特殊鋼 質量(g)190
1丁
12,980 税込14,278
5日以内出荷

セルフグリップスプリングバンド、省スペースホースクランプ用です。 610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。 刃先調整機能付きです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7361 材質特殊鋼 質量(g)630
1丁
44,980 税込49,478
60日以内出荷

ラチェットロック付 先端多方向スロット クッショングリップ ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に
仕様●仕様:フラット型●全長:280mm●口の開き:65mm●ヘッドサイズ:32×19mm●形状:ストレート アズワン品番65-2127-50
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 セルフアジャストジョイントで大径のホースクランプに対応します。 ロック機構付きです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7370 材質特殊鋼 質量(g)429
1丁
27,980 税込30,778
5日以内出荷

スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 リーチの長いタイプです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7369 材質特殊鋼 質量(g)207
1丁
24,980 税込27,478
5日以内出荷

再利用可能なラッチ式ホースクランプ(CLICタイプ)用です。 取り付け取り外しが工具を180°回転するだけで出来ます。 先端スイベルタイプです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7366 材質特殊鋼 質量(g)181
1丁
15,980 税込17,578
5日以内出荷

三爪スプッリングバンドホースクランプ用です。 先端は固定ですが、特殊形状のジョーによりクランプをしっかり保持します。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7360 材質特殊鋼 質量(g)162
1丁
14,980 税込16,478
5日以内出荷

一般的なワイヤータイプのホースクランプ用です。 先端は回転し、十字の溝でクランプを保持します。 ロック機構付きです。
種類ホースプライヤ トラスコ品番828-7356 材質特殊鋼 質量(g)495
1丁
19,980 税込21,978
5日以内出荷

クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。リング型。スプリングホースクランプやスプリングバンドリングを掴むことができます。先端チップは交換可能(交換用チップ:EA463PK-16)。
1丁
10,900 税込11,990
翌日出荷