欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応
材質樹脂、鉄
全長(mm)178
質量(g)300
先端幅(mm)21
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
汎用的にクランプを外せる工具です。
歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。
適合取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ
全長(mm)200
クランプ寸法(mm)32×最短部20(最長部24)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
種類ホースプライヤ
最大口開き(mm)15
全長(mm)240
エスコ品番EA463PC
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途6-19mmのホース直径に最適
色レッド
サイズS
寸法(長さL×幅W)(mm)155×45
適合径(Φmm)6~19
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フラット型(平板)ホースクランプ用。
用途アクセス困難な場所での作業に
仕様ラチェット式
エスコ品番EA463PA-1
質量(g)550
クランプ範囲(mm)54まで
グリップ長さ(mm)105
クランプ幅(mm)12まで
ケーブル長(cm)60
1個
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
ホース径Φ5~47用ホースクランプ対応。約45度曲がった先端が、せまい場所や奥まった場所での使用に便利。ホースクランプを広げたまま保持できるストッパー付き。
全長(mm)230/270/295/330(4段階調整)
送り角度(°)5
寸法(inch)3/8(9.5mm)
ギヤ歯数72
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に
仕様ラチェットロック付(3段階)・45°アングル
エスコ品番EA463PF-2
形状フラット型
全長(mm)250
1個
¥6,570
税込¥7,227
翌日出荷
ホースクランプバンド専用のバイスプライヤーです。
つかんだ(ホースクランプバンドを緩めた)状態で保持できるため、両手を使って作業できるようになります。
また、開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、8mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。
全長(mm)178
最大開口(mm)55
バンド径(mm)14~32(対応ホース)
1本
¥5,490
税込¥6,039
欠品中
ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。
ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。
全長(mm)(大)250・(中)185・(小)155
質量(g)(大)120・(中)70・(小)40
適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
形状ストレート
全長(mm)175
質量(g)213
先端寸法(mm)幅:22.5、高さ:10
アズワン品番64-7851-12
1丁
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。
てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。
スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
用途ホースバンドの取り外し、調整に
仕様調整:19段階
トラスコ品番788-3757
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に
全長(mm)240
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
開口寸法(mm)14
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
一旦ホースをはさむと外れない構造になっています。
危険物の類別非危険物
先端の爪が左右に360度回転し使いやすい。
用途スプリング式のホースクリップの脱着に。
全長(mm)220
全幅(mm)47
全高(mm)24
最大口開き(mm)46
内径(Φ)先端爪:8-10
内寸(mm)先端凹爪:4.5-5.7
幅(mm)先端凹爪:6.5
質量(g)225
仕様ラチェット数:4
1丁
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
解除、ロック両用。セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応
仕様セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
奥まった場所に 縦でも横でもはさめる
用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用
全長(mm)255
先端角(°)35
先端幅(mm)曲がり:12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
板バネ(クレセント)タイプ・クリックタイプ (ホースクランプ)対応。
(最大Φ22mmまでの小型バネタイプ・クリックタイプのホースクリップに対応)
ノウズは30度のベントタイプ。
ヘッドのダイスは180度回転し、狭い箇所に取り付けられたクリップを押し開くことが出来ます。
用途耐圧・耐熱ホースのカシメに使用し有れているスプリングホースクリップの着脱用
幅(mm)ヘッドブロック:9.5
寸法(mm)クリック溝鼻:3.2
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
先端の爪が上下に回転し使いやすい。
用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。
全長(mm)200
全幅(mm)60
全高(mm)37
最大口開き(mm)33
爪長さ(mm)先端:25
爪幅(mm)先端:9.5
高さ(mm)先端爪:9.5
質量(g)251
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
ブレーキホース・冷却ホース・燃料ホース・真空ホースの取り外し時に液が漏れないように、確実にホースを締めこみます。
あごの仕上げは、化締めたホースを傷つけない形状となっています。
サイズ違いも御座いますので、ご使用になりたいホースのサイズをご確認の上、ご購入下さい。
材質耐摩耗性ナイロン
再利用可能なラッチ式ホースクランプ(CLICタイプ)用です。
取り付け取り外しが工具を180°回転するだけで出来ます。
先端スイベルタイプです。
種類ホースプライヤ
トラスコ品番828-7366
材質特殊鋼
質量(g)181
1丁
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
パラレルクランプエンドホースバンド用です。
610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。
刃先調整機能付きです。
種類ホースプライヤ
トラスコ品番828-7363
材質特殊鋼
質量(g)703
1丁
¥43,980
税込¥48,378
60日以内出荷
スプリングバンドタイプホースクランプ用です。
先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
開き量調整機構つきです。
ロック機構付きです。
種類ホースプライヤ
材質特殊鋼
スプリングバンドタイプホースクランプ用です。
安全のためのつば付きです。
先端スイベルタイプです。
種類ホースプライヤ
トラスコ品番828-7367
材質特殊鋼
質量(g)221
1丁
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
再利用可能なラッチ式ホースクランプ(CLICタイプ)用です。
取り付け取り外しが工具を180°回転するだけで出来ます。
90°曲がりタイプです。
種類ホースプライヤ
トラスコ品番828-7365
材質特殊鋼
質量(g)142
1丁
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
セルフグリップスプリングバンド、省スペースホースクランプ用です。
610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。ケーブルはある程度形状を保持します。
刃先調整機能付きです。
種類ホースプライヤ
トラスコ品番828-7362
材質特殊鋼
質量(g)730
1丁
¥44,980
税込¥49,478
60日以内出荷
一般的なワイヤータイプのホースクランプ用です。
先端は回転し、十字の溝でクランプを保持します。
種類ホースプライヤ
トラスコ品番828-7355
材質特殊鋼
質量(g)195
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
スプリングバンドタイプホースクランプ用です。
先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
110°曲がりタイプです。
ロック機構付きです。
種類ホースプライヤ
トラスコ品番828-7371
材質特殊鋼
質量(g)402
1丁
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
スプリングバンドタイプホースクランプ用です。
先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
種類ホースプライヤ
トラスコ品番828-7368
材質特殊鋼
質量(g)180
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
省スペースホースクランプ用です。
先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
種類ホースプライヤ
トラスコ品番828-7364
材質特殊鋼
質量(g)190
1丁
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
セルフグリップスプリングバンド、省スペースホースクランプ用です。
610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。
刃先調整機能付きです。
種類ホースプライヤ
トラスコ品番828-7361
材質特殊鋼
質量(g)630
1丁
¥44,980
税込¥49,478
60日以内出荷
三爪スプッリングバンドホースクランプ用です。
先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
戻りバネ付きです。
種類ホースプライヤ
トラスコ品番828-7359
材質特殊鋼
質量(g)190
1丁
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ラチェットロック付
先端多方向スロット
クッショングリップ
ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に
仕様●仕様:フラット型●全長:280mm●口の開き:65mm●ヘッドサイズ:32×19mm●形状:ストレート
アズワン品番65-2127-50
1個
¥11,400
税込¥12,540
8日以内出荷
スプリングバンドタイプホースクランプ用です。
先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
セルフアジャストジョイントで大径のホースクランプに対応します。
ロック機構付きです。
種類ホースプライヤ
トラスコ品番828-7370
材質特殊鋼
質量(g)429
1丁
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
スプリングバンドタイプホースクランプ用です。
先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
リーチの長いタイプです。
種類ホースプライヤ
トラスコ品番828-7369
材質特殊鋼
質量(g)207
1丁
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
三爪スプッリングバンドホースクランプ用です。
先端は固定ですが、特殊形状のジョーによりクランプをしっかり保持します。
種類ホースプライヤ
トラスコ品番828-7360
材質特殊鋼
質量(g)162
1丁
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
一般的なワイヤータイプのホースクランプ用です。
先端は回転し、十字の溝でクランプを保持します。
ロック機構付きです。
種類ホースプライヤ
トラスコ品番828-7356
材質特殊鋼
質量(g)495
1丁
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。リング型。スプリングホースクランプやスプリングバンドリングを掴むことができます。先端チップは交換可能(交換用チップ:EA463PK-16)。
1丁
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
先端チップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。
てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。
スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
ロック機能により、クランプをつかんだまま、両手で作業が行えます。
用途ホースバンドの取り外し、調整に
仕様調整:19段階
トラスコ品番788-3749
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ