68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。 独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。
用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。 全長(mm)240
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ホースクリッププライヤー
クリックホースクリップ用
用途アルファロメオ、アウディ、BMW、オペル、プジョー、VWなどに使用される、CLICホースクリップの取り付け・取り外しに。 種類ホースプライヤ 全長(mm)200 質量(g)189
1丁
18,980 税込20,878
翌日出荷

1本
5,498 税込6,048
当日出荷

汎用的にクランプを外せる工具です。 歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。 適合取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ 全長(mm)200 クランプ寸法(mm)32×最短部20(最長部24)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。 全長(mm)175 全幅(mm)52 全高(mm)15.5 最大口開き(mm)28 先端幅(mm)22.5 高さ(mm)先端部:10 質量(g)213
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの脱着作業専用工具です。ホース外径10~36mmに使用される板バネ式ホースクリップに使用可能。歯は碁盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所でも使用できます。歯部は台形形状で、縦・横・斜めと、あらゆる方向で使用できます。スタンダードタイプの AE931よりグリップ・歯部ともにコンパクト。先端35度の角度をつけることで、パイプやステーを避けて奥まで差し込み、作業が可能です。
全長(mm)163 質量(g)225 適合ホース外径(Φmm)10~36
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

回転式の汎用グリップインサートは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。スリムなヘッド、小さなヘッド幅、回転式グリップインサートで狭いスペースに理想的なツールです。
仕様調整段階:25 トラスコ品番471-5942 材質クロムバナジウム電気鋼 全長(mm)250 質量(g)340 最大開口(mm)70 能力(mm)(掴み)ナット70
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック付き
全長(mm)280 使用範囲(mm)0~65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ホースクリッププライヤー
用途ミミのないステップレスホースクリップの着脱に 種類ホースプライヤ 全長(mm)200 爪長×幅W(mm)2.2×1~3(テーパー)、厚さ1.1
1丁
18,980 税込20,878
翌日出荷

ピンチオフプライヤ KTC 動画あり
冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。
用途自動車のホース類閉塞作業。
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースリムーバープーラー モノタロウ 動画あり
パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに 幅(mm)27(先端)・70(グリップ) 全長(mm)200 使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)
1個
999 税込1,099
当日出荷

回転式のチップは、どのような位置にあるクランプでも安全に作業できます。 テコの原理を最大限に利用しているので、クランプの開閉作業が簡単にできます。 燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど様々な用途に適しています。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。
用途クリッククランプの開閉用。 材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ 全長(mm)180 質量(g)170 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング 仕上ヘッド:グレー防錆コート
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途6-19mmのホース直径に最適 レッド サイズS 寸法(長さL×幅W)(mm)155×45 適合径(Φmm)6~19
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ホースクリッププライヤー
回転式のチップは、どのような位置にあるクランプでも安全に作業できます。テコの原理を最大限に利用しているので、クランプの開閉作業が簡単にできます。燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど様々な用途に適しています。鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
用途クリッククランプの開閉用 仕上【ハンドル】滑り止めプラスチックコーティング【ヘッド】グレー防錆コート 関連部品【替チップ】8559-250C
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がブロック形状で滑りにくく、ホースクリップをがっちり保持します。歯部は台形状であり、縦・横・斜めのどの方向でも利用できます。狭い所や奥まった所でも使用できます。
材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)200 質量(g)243 開き幅(mm)最大:90
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。 ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。 てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 30mm以上のクランピング距離。
用途最大50mmの標準クランプ、省スペースクランプ、ワイヤクランプ、スプリングホースリングに。 材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ 全長(mm)180 質量(g)170 段数(調節)15 最大口開き(mm)50 仕上ヘッド:グレー防錆コート
1丁ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。 ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。 てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 30mm以上のクランピング距離。クイックセットの調整はワークに掴み面を直接当てて調節できます。 70mmまでのスタンダード、スリム、スプリングワイヤーなど様々なホースクランプに使用できます。
用途小排気量ターボチャージャー搭載車に多い大型ホースクランプの取り外しに。 材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ 全長(mm)250 質量(g)340 段数(調節)25 最大口開き(mm)70 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング 仕上ヘッド:グレー防錆コート
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ホースクリッププライヤー
用途ホースクリップの脱着に 全長(mm)220 質量(g)293
1丁
12,980 税込14,278
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ホースクリッププライヤー
ケーブル操作により離れた場所や入り組んだ場所での作業に最適なホースクリッププライヤー。
全長(mm)300 質量(g)565
1丁
44,980 税込49,478
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ホースクリッププライヤー
片手操作が可能な12-15mmの大きなサイズに対応するホースクリッププライヤー。
全長(mm)290 質量(g)414
1丁
27,980 税込30,778
90日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0102。ホース径Φ5~47用ホースクランプ対応。約45度曲がった先端が、せまい場所や奥まった場所での使用に便利。ホースクランプを広げたまま保持できるストッパー付き。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:スチール。使用箇所:ホースクリップ。内容量[数量]:1個。特記事項:ホース径Φ5~47用ホースクランプ対応。約45度曲がった先端が、せまい場所や奥まった場所での使用に便利。ホースクランプを広げたまま保持できるストッパー付き。関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116
用途ホース径Φ5~47用ホースクランプ対応。約45度曲がった先端が、せまい場所や奥まった場所での使用に便利。ホースクランプを広げたまま保持できるストッパー付き。 材質スチール シルバー 商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116 使用箇所ホースクリップ
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い個所でも確実に作業できます。
用途スズキ車(ワゴンR、等)の冷却系ホースを固定しているホースクリップ。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)。プライヤ式ツールでは、作業が難しい車種。 トラスコ品番395-7756 全長(mm)87 質量(g)150 差込角(sq.)9.5
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ホースクリッパーツール スズキ車対応 モノタロウ 動画あり
ワゴンR等のスズキ軽自動車の冷却系ホースを固定しているホースクリップの脱着に使用する専用工具です。 ロックの位置が下方向に向いているスズキのワゴンR等の車両やプライヤでは作業が難しい状況の車種で大変便利です。 ホースクリップを開けたままで保持が可能なスクリュータイプなので、作業スペースの狭い場所でも作業可能です。 別売のクイックスピンナやエクステンションバーを一緒に使えばより作業が向上します。
用途ホースクリップの脱着に 全長(mm)90 差込角(mm)9.5(3/8)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

メリークリッププライヤ
エコ商品
垂直方向へ引っ張り上げクリップの破損を防ぎ、できる限り再利用可能に。
用途自動車用クリップ外し トラスコ品番706-4348 材質炭素鋼 全長(mm)130 口開き(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

プライヤーのジョイント部分を2つ持ったロングノーズプライヤーです。 ジョイントが2つあることで、従来のプライヤーに比べグリップの開き幅を抑えて先端を大きく開くことが可能です。 狭いエンジンルーム内のホースバンドの着脱など、スペースが限られた作業箇所でプライヤー本体が周囲に干渉しにくくなっています。
全長(mm)340 開き幅(mm)最大50
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途13-30mmのホース直径に最適 レッド サイズM 寸法(長さL×幅W)(mm)180×45 適合径(Φmm)13~30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

先端の爪が左右に360度回転し使いやすい。
用途スプリング式のホースクリップの脱着に。 全長(mm)220 全幅(mm)47 全高(mm)24 最大口開き(mm)46 内径(Φ)先端爪:8-10 内寸(mm)先端凹爪:4.5-5.7 幅(mm)先端凹爪:6.5 質量(g)225 仕様ラチェット数:4
1丁
2,298 税込2,528
翌日出荷

先端の爪が上下に回転し使いやすい。
用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。 全長(mm)200 全幅(mm)60 全高(mm)37 最大口開き(mm)33 爪長さ(mm)先端:25 爪幅(mm)先端:9.5 高さ(mm)先端爪:9.5 質量(g)251
1丁
3,698 税込4,068
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。 鍛造により大変頑丈です。 1イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定。 イヤークランプのプレス箇所を傷めません。 スリムなヘッドは狭い場所でも良好な作業を可能にします。 長い寿命と安定性。 イヤークランプの簡単な圧着により、確実な接続を行います。
全長(mm)220 質量(g)494
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途19-56mmのホース直径に最適 レッド サイズL 寸法(長さL×幅W)(mm)255×50 適合径(Φmm)19~56
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

セルフロック機構により一度グリップを握ればホースを締め付けたままロックします。グリップを開くだけでロックは解除できます。オフセットデザインにより奥まった場所でも作業しやすくなっています。
用途ホース内の流体遮断に。
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズのボルトカッターです。 太めのコンフォートグリップは力を入れやすく、握った手が痛くなりにくくなっています。
全長(mm)212 切断能力(Φmm) ピアノ線3 切断能力(Φmm) 軟線6(銅・アルミ) 切断能力(Φmm) 硬線4(鋼線) 切断能力(Φmm)中硬線5(鉄線・鉄釘・銅線)
1個
5,998 税込6,598
欠品中

JTC6860 ホースクランププライヤー JTC 動画あり
解除、ロック両用。セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応
仕様セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

SAWAKYU板クリップ
エコ商品
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー 表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1袋(10個)
669 税込736
5日以内出荷

ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。 握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。
材質ハンドル-炭素鋼、グリップ-TPR 長さ(mm)くわえ部:35 全長(mm)240 質量(g)320
1本
3,864 税込4,250
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)8551-250C用 スペアパーツ
先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
トラスコ品番788-3765
1丁
5,398 税込5,938
翌々日出荷

先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
用途ホースバンドの取り外し、調整に 仕様調整:19段階 トラスコ品番788-3757 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

先端チップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。 ロック機能により、クランプをつかんだまま、両手で作業が行えます。
用途ホースバンドの取り外し、調整に 仕様調整:19段階 トラスコ品番788-3749 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷