防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。
軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
1個
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
16・16.8・20mmのツバ出し加工が1台でできます。
ツバ出し加工のバラつきがなく、安定した加工が可能です。
スピーディーにツバ出し加工が可能です。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
トラスコ品番256-9663
質量(kg)3.24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×285×130
適合管外径(Φmm)16・16.8・20
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
操作はとても簡単、ハンドルを握り締めるだけです。
アルミキャップを締めるときに使用します。
360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。
材質ステンレス鋼
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール
仕様ユニオンめねじタイプ(30°メスシート付)
適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類G
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)9.5
最小曲げ半径(mm)90
補強層2W
質量(g/m)ホース/470
JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
関連資料(1.54MB)
適合バイアル瓶No.2~No.8
セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
エスコ品番EA463AA
セット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個
材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレン
ケース寸法(mm)255×190×40
1セット
¥7,840
税込¥8,624
当日出荷
充電しながら操作することも可能です。
こんなお得な商品も!

ホースクランププライヤー CLICK-R専用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。
軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
防除ホース以外の中低圧ホースのカシメができます。(専用の爪を要します)(別作)
1個
¥84,980
税込¥93,478
8日以内出荷
カシメタイプのホースバンドに使用出来ます。2方向で使えるため、スペースのない所でも使用出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール
仕様ユニオンめねじタイプ(30°オスシート付)
適合アダプタ/110、145、190、130
形状ストレート
質量(g)45
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法L(mm)62
管接続口径G1/8
寸法F(mm)22.5
寸法X(mm)14
呼称2
寸法Y(mm)14
内径D(Φmm)(最小)1.5
適合ホース3130-02専用
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類G
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.2
最小曲げ半径(mm)55
補強層1W
質量(g/m)ホース/220
オエティカ純正クランプのインサート付イヤークランプ(PG154)、アジャスタブルクランプ(PG159、PG163)、ステップレスイヤークランプ(PG167)の組付けに最適です。
優れた強度と強い加締め荷重を実現しています。
手早く、簡単な組付けが可能です。
用途自動車修理や一般産業向けに。
トラスコ品番340-1652
材質スチール鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,688
税込¥4,057
当日出荷
関連キーワード