形状ホースジョイント
材質ステンレス
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
接液部がステンレス製なので、各種の流体に使用できます。
用途水性液剤
材質接液部:ステンレス(SUS303)
タイプリキッドホース用ステンレスジョイント
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
使用流体圧縮空気
材質ステンレス
形状ステンレスホース継手
材質SCS13
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)9
アズワン品番64-2197-99
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
用途ホースと機器の接続
種類ホース継手
形状ストレート
使用流体水、空気、油
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)3.45
形状ホースジョイント
ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
付属品ステンレスホースバンド(NORMA製)×2
材質ステンレス(本体)
外径(Φmm)16
エアー配管用ホースジョイントです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
こんなお得な商品も!

ホース継手
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
材質C3604BD
形状ストレート
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
ホースを接続するホース継手(両口ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304
形状ホース継手
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質SCS13
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-2197-98
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
材質SCS13
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-2198-01
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
ステンレス製のホース接手です。ホースとホースを接続するのに使用します。
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど
材質スチール亜鉛メッキ
形状ホースニップル
耐圧(MPa)1
袋ナット、ホース、ニップルと3パーツに分解できメンテナンス性に非常に優れた製品です。食品や薬品関係等を扱う工場等に適し、衛生面での効果を発揮します。
材質SUS304
長さ(mm)78
流体水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa)1(常温)
ホース長さ(m)30
ホース径(Φmm)12.7
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
袋ナット、ホース、ニップルと3パーツに分解できメンテナンス性に非常に優れた製品です。食品や薬品関係等を扱う工場等に適し、衛生面での効果を発揮します。
材質SUS304
長さ(mm)78
流体水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa)1(常温)
ホース長さ(m)30
ホース径(Φmm)12.7
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
材質SUS316L
形状ホースジョイント
ねじの種類PT
材質SUS316L
形状ホースジョイント
ねじの種類PT
ホースどうしを接続するステンレス製ジョイント金具!
サビに強い!エアー・液体で使用可能
316ステンレス製
エアーホース適用サイズ:内径9mm-19mm
材質ステンレス製:SUS316
本体外径(Φmm)19
適合ホースサイズ内径9mm-19mm、3/4-3/8
1個
¥859
税込¥945
欠品中
ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:ストレート40mm。寸法:40mm。外径:Φ25.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304 TPA
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpa
ねじの種類R
使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状六角ホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~220
最高使用圧力(MPa)常温1
最高許容圧力(MPa)常温1
竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。
片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
質量(g)20
適合チューブ外径(Φmm)8
竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。
片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-9866
質量(g)20
適合チューブ外径(Φmm)6
アズワン品番61-3534-04
タケノコ外径(Φmm)8
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。
片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-9912
質量(g)20
適合チューブ外径(Φmm)12
タケノコ外径(Φmm)10
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。
片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
質量(g)20
適合チューブ外径(Φmm)10
アルミ製のΦ16×35mmのジョイント。2個セット。
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
片側ソロバン玉シール(フッ素樹脂チューブ、ガラス管、ステンレスパイプなど)片側竹の子(シリコーンチューブ、フッ素ゴムチューブなど)の接続継手です。
こんなお得な商品も!

ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース接続用のニップル
材質SUS304
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続ねじ種類R
用途ホースと機器の接続
種類ホース継手
形状ホースニップル
使用流体水、空気、油
材質/仕上SUS 304製
使用圧力(MPa)3.45
流体温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)3.45
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ