材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)対応
水道用ホース用のクイックカップラー。
仕様ホース×Qメス
適合ホース内径15~19mm用
1個
¥559
税込¥615
欠品中
こんなお得な商品も!

コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途屋外での散水などに
材質ABS+PP
接続方式ニップル-ホース
使用流体水(常温)
用途ホースと機器の接続
材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製
形状ニップル
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類ホース継手
使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)-50~150
ホースを接続するための継手。ポータブルセットやホースセットに使用。
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管
仕様ノンアスベストパッキン付
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターとホースジョイントのセットです。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)12~15
材質AES樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール
接続方式ホース-ホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×67×35
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc
袋ナット、ホース、ニップルと3パーツに分解できメンテナンス性に非常に優れた製品です。食品や薬品関係等を扱う工場等に適し、衛生面での効果を発揮します。
材質SUS304
長さ(mm)78
流体水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa)1(常温)
ホース長さ(m)30
ホース径(Φmm)12.7
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質黄銅
取付ねじ管用平行ネジ
仕様パッキン付き
こんなお得な商品も!

ホースジョイントニップル
モノタロウ
¥239
税込¥263
コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。
ホースとホースの接続用。
材質ABS樹脂
接続方式ホース-コネクタ
材質SUS316L
形状ホースジョイント
ねじの種類PT
材質ステンレス(SUS304)
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
種類ホース継手
形状ストレート
材質黄銅
仕様パッキン付き
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
重量は黄銅の1/4、アルミの1/2で軽量。シール材無しでも高いシーリング効果。ガラス繊維含有で強化されており強靭。水・塩水に対し腐食せず長期間使用可能。低価格で経済性に優れる。多くの有機溶剤や油・アルカリに強い
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

内ネジホースニップル
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
材質黄銅(C3604BD)
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
用途ホースとノズルの接続に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-40~70
寸法L1(mm)20
使用圧力(MPa)6.89
最高使用圧力(MPa)6.89
使用流体水、空気、油
L型ホースジョイントです。
トラスコ品番138-6066
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ボールジョイントホースコネクターのメスです。
断熱ドレンホースをドレンパイプ用継手(エルボ・チーズ・ソケット類)や市販のTS継手等の塩ビ管継手と接続します。
また、業務用エアコン等のドレン排水口(VP20/25用メス)との接続にも使用します。
色アイボリー
材質(継手)PVC
ユニトルクとエアホースを結ぶ各種ジョイント。
適合機種30CN~U250CN
材質黄銅(C3604BD)
形状ニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
1つでポンプ本体と各種ホースの連結が可能です。
メスネジ部はポンプ本体にタケノコ部はホースの接続に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
材質樹脂(PA)
ルアーロック・メスとΦ5ホース口が付いたジョイント
アズワン品番64-1238-07
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
【SWAGE LINE 3WAY/2WAYブロック】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ
【SWAGE LINE ナローフィッティング用ブロック (SWAGE-LINE専用)】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ
【SWAGE LINE 3WAY/2WAYブロック】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ
穴径メス凸 M10×P1.00-Φ8.5貫通
1セット
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
【SWAGE LINE ナローフィッティング用ブロック (SWAGE-LINE専用)】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ
キット内容。冷媒回収装置(TA110XZ)×1。1/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×2。1/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1。インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2。R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1。R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1。R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1。フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2。回収機用ワゴン(TA111WA)×1。R134a冷媒回収量…気体(ガス状)210g/min.半液体2400g/min.液体7500g/min.
対応冷媒種別R134a
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。
外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。
約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。
ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に
材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304
特性耐久性、保形性
使用温度範囲(℃)-10~+50
付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個
色透明
使用流体水
ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)
材質ABS樹脂
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-84
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆先端ノズル交換時に蛇口の元栓ではなく手元で水を止めて交換できます。◆先止めできないノズルを交換する際に便利です。◆ホーセンドやネジ口金(ジョイント)をワンタッチでつなげることができます。◆ベランダ掃除や洗車、庭の水やり時などに色々なノズルを使う際にオススメです。◆両端のネジ口金とホーセンドを外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースとノズルの間に取付けてノズル交換時に元栓を止めず交換できるようにするジョイントです。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
ホース側専用クイックジョイント。内部Oリング付き、手締め仕様 。※口金サイズはTA134YF-3専用です。
仕様メスM10 P1.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ