こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9
材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430
色黄(樹脂部分)
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。
8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。
オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。
バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3
材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304
RoHS指令(10物質対応)対応
破壊トルク(Nm)4-4.6
材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)0.6
ボルト2面幅(mm)7
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。
バンド幅(mm)12.7
厚さ(mm)0.58
材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301
ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
こんなお得な商品も!

ホースバンド ワイヤータイプ
モノタロウ
¥67~
税込¥74~
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
仕様ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。
また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
材質[バンド・ハウジング]鉄(BS1449),[スクリュー]BS870,[ZINGメッキ]BS7479
バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
ホースにあわせてしっかり締めることができます。工具不要・つまみタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。
材質ステンレス・スチール・POM
ホースを傷めずしっかり締まります。
バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。
バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。
高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適
バンド幅(mm)12
材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C
表面処理亜鉛メッキ
ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。
材質ステンレス
手締めハンドル付の為、工具無しでもホース等の締め付け・固定が非常に簡単にできます。サビに強いステンレス製です。
材質ステンレス製
バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速にできます。
バンド幅(mm)14.2
材質(バンド)SUS301、(ハウジング)SUS301、(スクリュー)SUS401
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。
バンド幅(mm)12.7
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.6
ボルト(mm)(6角)7.8mm
2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています。
材質鉄製
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質鋳鉄製
プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。
ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。
軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
材質【バンド・ハウジング】ステンレスSUS430 【ボルト】鉄(亜鉛メッキ) 【安全キャップ】PE
法規制RoHS2修正規制適合
取扱説明書(0.7MB)
ホースにあわせてしっかり締めることができます。ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。
用途ホースバンド。
材質スチール
こんなお得な商品も!

ホースバンド つまみ付き
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。
材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。
材質ステンレス・スチール
ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。
用途ホースバンド。
材質スチール
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち
ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止
ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全
軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE
法規制RoHS2修正規制適合
バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。
耐腐食性が高いです。
用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。
ボルト(mm)(6角)対辺6.35
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.6
バンド幅(mm)8
バンドとハウジング部分に軟鋼を使用しております。
ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。
材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途ホース等のバンド。
材質軟鋼、亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。産業、航空関係用
厚さ(mm)0.58
材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS302
バンド幅(mm)14.4
バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。
ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。
材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途ホース等のバンド。
材質SUS304
推奨トルク(N・m)5.0+0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
船舶・航空関係・研究用へ。バンド部・ボルト部ともにオールステンレス316L製。304ステンレスに比べ、耐食性がさらに高くサビにくい!(海水などで最もサビにくい)。大量仕入れによるコストダウン品
材質ステンレス(SUS316L)
バンド幅(mm)12
バンド厚さ(mm)0.6
9.5mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。
オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。
製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けに多くの納入実績があります。
材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304、(スプリングワッシャー)AISI301、(ライナー)AISI304
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)8.5
ホースの接続の締め付けに最適です。ホースの接続の締め付けに使用します。
用途ホースの接続。
手締めタイプのホースバンドです。
用途ホース固定用。
トラスコ品番818-7511
材質主要部:スチール(メッキ)
厚さ(mm)2.1
最小径(Φmm)48
最大径(Φmm)53
適合ホース外径(Φmm)48~53
ねじサイズL:M6×40
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-51
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色青
適合ホース径(Φmm)40~60
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
オールSUS304製にて耐久性を実現
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。
バンド幅(mm)14.2
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.65
ボルト(mm)(6角)8mm
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ