602件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。内径15ミリのホースを、約20m掛けることができます。
材質ステンレス 付属品ビス2本 アズワン品番64-5154-77
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ハンガー ホース用 樹脂製 モノタロウ 動画あり
散水ホースを引っ掛けて保管するのに便利なハンガーです。 内径12mmホースを最大25mまで保管できます。
用途散水ホースの収納に。 材質ポリプロピレン 質量(g)160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×140×150
1個
729 税込802
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷

ボビンの保管、エアーホースの収納に便利です。 丸パイプはΦ1000なら2個、Φ470なら4個、Φ275なら6個収納できます。
用途「ボビンをまとめて保管したい」そんなあなたにオススメです! ライトグレー 色(本体)ライトグレー 最大積載量(kg/台)100 仕様ニッパー入れ付 トラスコ品番818-8336 セット内容丸パイプ4本 材質本体:スチール、車輪:ウレタン 質量(kg)24 高さ(mm)1321 奥行(mm)604 間口(mm)970 間口W×奥行D×高さH(mm)970×604×1321 キャスター自在式75mm(ストッパー付)2個、自在式75mm(ストッパーなし)2個 パイプ径(Φmm)丸メッキ/22.2(4本付) 組立時間(目安)1人60分
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイルホースをセンスよく収納できます。収納しにくいコイルホースをスッキリ収納できます。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
用途コイルホースの収納。 材質メタル 仕様ハンマートーン仕上・ノズル引掛け付
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道の蛇口に引っ掛けるだけでお手軽にホースの収納ができます。市販のS字フック等を使用してラティスやフェンスに取り付けて使用する事もできます。
用途使用後のホースの収納に 材質ABS樹脂 幅(mm)90 全長(mm)250 質量(g)150 奥行(mm)100
1個
829 税込912
当日出荷

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途砥石、テープ、ホースの管理。 吸着力3.5Kg 材質スチール、フェライト磁石 幅(mm)61 ホワイト 高さ(mm)60 フック1本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。
材質ステンレス 付属品ビス2本 アズワン品番64-5154-78
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能 足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。 建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。 耐荷重(kg)10 取付可能コード径(Φmm)50まで
1本ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。 取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。
ホース長さ(m)約30(巻取り) 材質アルミ製 エスコ品番EA124E-1 寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H) 使用ホース内径(Φmm)15
1個
2,870 税込3,157
当日出荷

ホースの収納に最適です。スリット入の為、蛇口へのセットが楽に出来ます。蛇口にかけ使用できます。ラティスなどにインシュロック等で固定して使用します。前スリット部で散水ノズルが収納可能です。
用途水道ホースの収納。 材質(本体)ABS樹脂 耐荷重(kg)25
1個
799 税込879
当日出荷

サイディングボードの切断に。ホースとコードが引っ掛からず作業はスムーズ。 マキタ集じん機のパイプ立てに差込んで使用します。
適合(ホース長さ)5m、(コード長さ)5m 適合機種438(P)、439(P)、432、433、434、435(P)、436(P)、436X(P)、437 質量(kg)2.7 アーム長さ(cm)96 高さ(m)1.5~2
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。ベランダや外溝の塀をはさみ込んで取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。はさみ込んで固定するので、壁に穴を開けずに施工できます。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。
材質ステンレス 取付可能厚(mm)10~65、90~150 アズワン品番64-5154-80
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

パンチングパネル・パネリーナ用のオプションですホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の紛失・破損の管理ができる
用途ホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の収納 幅(mm)59.5 高さ(mm)59 最大積載量(kg)4 フック1本
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


神栄ホームクリエイト(新協和)ホース収納箱表示シート
裏全面シール貼
仕様赤地に白文字・裏全面シール貼り 材質塩ビ 寸法H(mm)195 寸法W(mm)295
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな部品を1つの場所にまとめて保管!ホースのシステム収納。散水作業に必要なさまざまな部品を1つの場所にまとめて保管できるようデザインされたホースのシステム収納ハンガー。ノズルやコネクターなどGARDENAオリジナル散水システムの部品を吊り下げて保管が可能。ホースはねじれずにホルダーに簡単に巻き付けて保管。高品質のプラスチック素材を採用。屋外での設置でも耐久性に優れる。コンパクトサイズで簡単取付。大きな庭から小スペースまでさまざまな規模のガーデニングや散水作業で活用可能。最大5年保証
用途ホースの収納に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース収納 アクセサリー ホースアクセサリー システム 簡単取付 収納ハンガー 材質プラスチック 質量(g)350 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×13×21
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

散水用パーツです。散水ホースの収納に便利です。延長コード等の収納にも使えます。
用途散水パーツ。 材質ABS樹脂
1個
699 税込769
当日出荷

水の力で伸縮する、手間なしホース!蛇口をひねるとビョ~ンと2倍にのびる!軽い!絡まない!かさばらない!遠くの水やりも簡単に。収納時は7.5mのホースが蛇口に取り付けて水を出すと、最大15mまで伸縮します。紫外線に強く劣化しにくい素材です。水やりや洗車の強~い味方!選べる7種の散水パターン。便利なのび~るホース(収納フック付)水やり・洗車・窓掃除など用途に合わせて、7種類の散水パターンから選べます。水量調節ネジ付き。ロック金具で連続放水できます。収納時に便利な、収納フック付き。
用途水やり、洗車、窓掃除などの放水に 材質テトロン+スパンデックス、TPE樹脂、ABS樹脂 ブルー ホース長さ(m)収納時7.5、最大15 ホース径(Φmm)30
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。水栓柱の上部に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。辺の長さが65~80ミリの角水栓柱に取付け可能です。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。
材質ステンレス 付属品ビス(長)4本、ビス(短)2本 アズワン品番64-5154-79
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)230 トラスコ品番284-8236 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ230×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)4.1 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)250 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)320 トラスコ品番284-8252 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ320×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)5.6 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)340 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)280 トラスコ品番284-8244 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ280×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)4.5 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)300 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

ホースガイドが左右に自在に動き、ホースが片寄ることなくきれいに巻き取れるホースガイド付きのホースリールです。
用途屋外散水用。 ホース収納をストレスなく巻き取りたい方に。 仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm) 材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂 材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り) ホース長さ(m)30 適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

強力マグネットでピタッと張り付く。フックにはソケットをホールにはドライバーの収納が可能。Φ90mmリングはエアーインパクトレンチをすっきり収納。フックはエアホースや延長コードなどの収納が可能。
使用荷重(kg)8以下 リング外径(Φmm)90 サイズ(mm)130×355
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

今までにないニュータイプ。ホース口より蓋を閉めた状態でも蓋が邪魔にならず安全に使用出来ます。
材質SUS304 寸法L(mm)170 寸法H(mm)130 寸法D2(mm)215 寸法d1(mm)190 寸法d2(mm)170 寸法D3(mm)215 寸法D4(mm)235
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ホースセット 散水用 伸縮式 モノタロウ 動画あり
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)6 ホース外径(Φmm)10 適合蛇口外径(Φmm)15~19 仕様7種類の散水パターン 付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個) 材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス ブルー 噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32枚のカードを収納!ジャバラ開きで中身が見やすいスヌーピーのカードケース。ジャバラ開きで中身が一目瞭然。お札も小銭も入るからお財布としても使える。カード入れ×32、オープンポケット×3、ファスナーポケット×1
用途カードの収納に、お財布としても。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 カードケース ウォレット コインケース 型押し 蛇腹 じゃばら開き 収納力 材質本体:牛革 / 内生地:ポリエステル 本体寸法(cm)縦10.5×横14×マチ3
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 動画あり
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー 取付金具(一次側)1/4オスカプラー 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)PU(網入り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142 材質(カバー)(本体)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き取り式のBOX収納型の散水用ホースリールです。 全体的にコンパクトなつくりになっており、取っ手付きなので持ち運びに便利です。
用途屋外での散水などに 材質(本体)ABS/ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール/ファイバークロス、(持ち手部)TPR カバーなし 質量(kg)約1.72 使用圧力(MPa)0.6~0.7 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×31(最大) ホース内径(Φmm)7.5 ホース長さ(m)(リール側)約10、(蛇口側)約1.5 使用流体水(常温) 噴出形状シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット 巻取形式手動
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16 仕様中黒防藻ホース 付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付 カバーなし ブルー キャスターなし 巻取形式手動
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。 ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。 散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
用途屋外散水用。 持ち運びながら散水使用をされる方に。 ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。 カバーあり キャスターなし 巻取形式手動 適合ホースサイズ内径7.5mm シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm)74 質量(kg)1.1(BL1015装着時) 高さ(mm)173 奥行(mm)235 吐出量(L/min)10.0(200kPa時) 作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm)650 最大圧力(kPa)830[121PSI]
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量ツインホースの採用で作業性が向上します。ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります。
用途酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に。 その他【1次側ホース】なし 付属品取付けベース一式、入力部竹の子金具 トラスコ品番260-7572 材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール 取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ) 常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7 ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5 ホース長さ(m)10 先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
1台
139,800 税込153,780
21日以内出荷

軽量ツインホースの採用で作業性が向上します。ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります。
用途酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に。 その他【1次側ホース】なし 付属品取付けベース一式、入力部竹の子金具 トラスコ品番260-7551 材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール 取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ) 常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7 ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5 ホース長さ(m)20 先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
1台
149,800 税込164,780
21日以内出荷

1.600-931.0 高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 Little Premium
エコ商品
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸 セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング イエロー 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264 モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 最高圧力(MPa)8 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納 高圧ホース(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h)330 給水温度(℃)40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷