機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類ホース継手
形状ストレート
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホースの継手に
材質真鍮
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-40~70
使用圧力(MPa)6.89
最高使用圧力(MPa)6.89
使用流体水、空気、油
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
材質ポリアセタール(白色)
形状ストレート
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ホ―スニップル 樹脂製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質PA
こんなお得な商品も!
ホース継手
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
材質C3604BD
形状ストレート
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。
【漏れ・抜け防止 ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【省エネ ホース継手】 竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。
【衛生的】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用しているので、さびにくい。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
※トヨシリコーンホースシリーズ専用継手です。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)
材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【スリーブ】PVDF
使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)
機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース
使用流体空気、水(工業用水)薬品、油
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料商品情報1.(0.58MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.86MB)
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。
材質PA6(GF30%)
入数(個)1
こんなお得な商品も!
ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状エルボ
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+70
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
形状エルボ
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管
仕様ノンアスベストパッキン付
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
こんなお得な商品も!
ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
材質黄銅
形状ニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
用途ホース用の継手に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用圧力(MPa)3
最高使用圧力(MPa)3
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
ホースとホースをつなぐストレートタイプのホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質ポリアセタール
切断したドレンホースを接続するパーツです。
ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。
材質P.E.
長さ(mm)28
色調アイボリー
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類ホース継手
形状ティー
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状ワイ
材質ポリアセタール(白色)
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
材質真鍮
形状T型ホース継手
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状ホース中間継手
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
形状ストレート
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
使用流体圧縮空気
材質真鍮
形状ホース継手
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称16
内径(Φmm)25.7
外径(Φmm)33.4
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)7
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
最高衝撃圧力(MPa)8.8
【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。
【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。
【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。
【配管識別できるホース継手】 5種類の樹脂リングにより、配管の識別が可能。異物混入や臭い移りを防止し、製品ロスを防ぐ。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)
規格(フェルール)1S
寸法A(mm)50.5
寸法B(mm)43.5
寸法C(mm)23
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
ねじ部にゆるみ止め剤付き。
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。
スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)
ねじサイズR(PT)1/2”
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA140GH-5
質量(g)約239
使用温度範囲(℃)-40~85
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。
スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)
ねじサイズG(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA140GH-15
質量(g)約254
使用温度範囲(℃)-40~85
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
ホース同士の接続と、エアーの分配に。
【衛生的ホース継手】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。
【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。
【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)
機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(1.09MB) HACCP義務化(1.16MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ