ホーロー製ですから塩や酸に強く、 ソース、タレ等の保存に最適です。
材質琺瑯用鋼板 表面:琺瑯加工
仕様目盛入
材質ホーロー
材質ホーロー
商品タイプバット
材質ホーロー
材質鉄
表面処理3価ホワイト
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
食品衛生法適合品です。
取手付きで、持ち運びにも便利です。
材質琺瑯用鋼板/表面:琺瑯加工
容量(L)10
質量(kg)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×405×135
TKG品番9-0278-0501
TKG品番(2017)6-0242-0501
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
2液混合型。耐水性。耐熱性。
用途ホーロー製の洗面台・置物などのカケ・割れ。
冷蔵庫塗装鋼板のキズ。
特性耐水性、耐熱性
成分エポキシ樹脂系
セット内容A剤+B剤 8g
主な用途ホーロー製の洗面台・置物
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
混合比主剤:硬化剤=1:1
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
低温保存のため、一年中安定したぬか床で、四季を通してぬか漬けを楽しめます。お米の保存(2kg)・お味噌(3kg)の保存に。ぬか1kg用:きゅうり3~4本、ぬか床に漬けられます。
鉄の表面にガラス質を高温で焼付けしたホーローは耐久性、耐熱性に優れているので、アウトドアシーンでも活躍します。酸や塩分に強く腐食しにくい。匂いや色が移りにくい。
材質ほうろう用鋼板(表面加工:ほうろう)
質量(g)197
外径×高さH(Φmm×mm)162×49
蓋をして煮物を蒸すと、煮つまる事がなく温められます。
用途下ごしらえ、調理、保存に
容量(L)1.2
材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板
仕様オーブン使用可
サイズL
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.6×12.8×11.8
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
オール熱源対応。
内面に便利な目盛り付。
材質本体:ほうろう用鋼板、取手:ほうろう用鋼板
全長(mm)310
質量(g)390
寸法(幅W×高さH)(mm)155×95
表面処理ほうろう
価格と使い勝手にこだわりぬいた、脚付ホーロー製ホワイトボーです!
日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れた脚付ホーロー製ホワイトボードです。
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転でき、素早く両面を使い分け出来ます。
表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く
消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ!
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途ホワイトボードとして
設置方式脚付
材質(表面)ホーロー
付属品粉受け1個
種別両面
材質板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、キャスター:PP
種類脚付き・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.2MB)
アウトドアでのクッキングシーンをワイルドに演出する、高級感あふれるストーン調のクッキングウェアのセットです。
手入れしやすいホーロー仕上げ、ステンレスのふちどりでさらに強度アップを図っています。
フィールドでの食事を、ワイルド感覚あふれるデザインがよりおいしくします。
食器の種類洋食器
形状丸皿
材質本体:ほうろう用鋼板(表面加工=ほうろう)、フチ巻:ステンレス鋼
ホーローホワイトボードがこの価格!
日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。
表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ!
アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので
軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。
※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。
取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途伝言・メモ書きに
設置方式壁掛
材質(表面)ホーロー
付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別片面
材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板
種類壁掛け・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
手提げ付きで持ち運びに便利です。
スタンド付きで裏面には、黒板消し、マーカーを収納できるポケット付きです。
用途各種工事用撮影黒板として
付属品ホワイトボードマーカー(黒)×2本
材質(芯材)MDF、(表面)ホーロー、(フレーム)アルミ
厚さ(mm)19
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ほうろう用鋼板
質量(g)325
口径(Φmm)約80
表面仕上げほうろう
寸法(外径×高さ)(mm)110×155
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
頭が表面に出ないため、きれいに仕上がります。六角レンチで締められるので、機械組み立てに最適です。先端平先形状。
穴の形状六角穴
材質ステンレス(SUS304相当)
表面処理光沢処理
先端形状平先
強度区分A2-21H
ホーロー:鉄板にホーロー加工を施してあります。(下引き、仕上げと2回ホーロー掛け)それぞれ800℃の高温で焼成しております。表面硬度が高く繰り返し書き消しできるのがホーロー表面の特長です。
スチール:鉄板に焼付塗装を施しております。ニッケルホーローにくらべ軽量が特長です。
用途事務所の表示用品
会議、打合せ用、掲示板等多目的に使用することが可能。
超ワイドなMH48TNからコンパクトなMH34TN・MV34TNの4サイズをラインナップ。
用途事務所の表示用品
材質ポリエチレン
形状角形
超ワイドなMH48TDNからコンパクトなMH34TDN・MV34TDNの4サイズをラインナップ。
用途事務所の表示用品
材質/仕上ステンレス
先端形状くぼみ先
材質琺瑯
形状角形
におい移りが少なく衛生的
用途酸や塩分に強く、におい移りが少なく衛生的です。蓋にはシリコンパッキン付きで、保存容器として最適です。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質本体/ほうろう用鋼板 蓋/天然木
質量(g)約320
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約10.8×10.8×11.1
満水容量(mL)約750
におい移りが少なく衛生的
用途酸や塩分に強く、におい移りが少なく衛生的です。蓋にはシリコンパッキン付きで、保存容器として最適です。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質本体/ほうろう用鋼板 蓋/天然木
質量(g)約320
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約10.8×10.8×11.1
満水容量(mL)約750
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
におい移りが少なく衛生的
用途酸や塩分に強く、におい移りが少なく衛生的です。蓋にはシリコンパッキン付きで、保存容器として最適です。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。ゆったりとくつろぎムードで和やかな表情をしたスヌーピー&ピーナッツの仲間たち。
材質本体/ほうろう用鋼板 蓋/天然木
質量(g)約320
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約10.8×10.8×11.1
満水容量(mL)約750
1個
¥2,888
税込¥3,177
5日以内出荷
におい移りが少なく衛生的
用途酸や塩分に強く、におい移りが少なく衛生的です。目盛り付きで、お水や牛乳などの計量に便利です。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質本体/ほうろう用鋼板
サイズL
質量(g)約400
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約14.5×11×14.2
満水容量(mL)約930
におい移りが少なく衛生的
用途酸や塩分に強く、におい移りが少なく衛生的です。目盛り付きで、お酢や調味料の計量や様々な用途で大活躍します。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質本体/ほうろう用鋼板
サイズS
質量(g)約210
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約14×10×7
満水容量(mL)約450
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ