手軽に楽しめ、ソフトな安全素材でグループで楽しくゲームができます。
セット内容ピン×10本、ボール×1ヶ、収納ケース
材質ピン/ポリウレタン、ボール/ポリウレタンスポンジ(特殊樹脂コーティング)
高さ(mm)ピン/300
質量(g)ピン/120/本、ボール/380
ボール径(Φmm)200
アズワン品番7-1973-01
1セット
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
やわらかくて軽いEVA素材なのでぶつかっても怪我をする心配がありません。EVA素材は遊んでいても大きな音がしにくく室内でも楽しく遊べます。食品衛生法基準に合格した素材なので、口に含んでも害はありません。組立式なので、使わないときはコンパクトに収納できます。
用途幼児から大人まで巾広く遊べるボウリングゲームです。
セット内容ピン×6・ボール×1
材質ピン、EVA樹脂発泡体・ボール、PVC
色ピン、赤・青・緑、ボール、黄
寸法(Φ×mm)ピン:210×高さ600・ボール:約18
1セット
¥39,980
税込¥43,978
19日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
既製デザインののぼり旗になります。
材質テトロンポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
仕上4辺ヒートカット・左チチ
1枚
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
ボール2個付!
色ブルー、レッド、ホワイト
セット内容ピン×10、ボール×2
寸法(mm)ピン:Φ46×127、ボール:Φ64
1個
¥264
税込¥290
当日出荷
ボールを投げてストライク! 。ボールを転がして動物さんのピンを倒します。ピンが倒れると中の鈴が優しくなります。 鮮やかな色彩や、優しい素材がお子様の五感を刺激し、好奇心や探求心を促します。またピンを倒すことで達成感を得ることが出来ます。優しい布の素材で安全に楽しくボウリング遊びができます。かわいい動物さんのピンでごっこ遊びもできます。
適合年齢(歳)1歳~
セット内容動物ピン×6、ボール×1
寸法(mm)(動物ピン)80×80×210、(ボール)80×80×65
1セット
¥3,300
税込¥3,630
6日以内出荷
かわいい動物のシールを貼ってボーリングをしよう!ピン10本とボール2個のセット
材質PE
寸法(Φmm)ボール:72
寸法(Φ×mm)ピン:48×150
形態包装:OPP袋入
1セット
¥564
税込¥620
3日以内出荷
上に積み上げられるボウリングゲームです。
ボールは軽いので投げてぶつけても安全です。
仕様●セット内容:人形×15体、ボール×2個
アズワン品番68-0852-45
1セット
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
硬度HS95
材質ウレタン
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。ストラップで圧迫力および固定力調整が可能です。
サイズフリー
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル
適合部位手首
アズワン品番7-1058-01
手首周り(cm)14~20
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ゴムの力でストーンを発射!
2種類のスポーツで遊べる!
カーリングとボウリング、2種類のゲームが楽しめます。
仕様(1個梱包形態)化粧箱入り
セット内容本体、ストーン×6、ゴム
材質ABS
寸法(mm)380×260×40
1個
¥1,355
税込¥1,491
3日以内出荷
投球位置が変えられる本格的な超ビッグサイズのボウリングゲーム
ひもを引くと倒れたピンが一瞬で元通り!全長約44cm!
セット内容ダンボールリング、ビー玉他
材質ダンボール、ガラス
包装形態ヘッダー付きOPP袋
寸法(mm)340×235×45
アズワン品番65-2744-66
1セット
¥482
税込¥530
3日以内出荷
ピンを狙ってボールを転がそう!わなげもできる!わなげもできる
セット内容EVAレーン×2、EVAボール・ピン×1、シール×1
材質EVA
寸法(cm)20×25
包装形態PP袋
1個
¥410
税込¥451
3日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃
材質窒化珪素
比重3.2
硬さ(Hv)1600
最高使用温度(℃)1000
ヤング率(GPa)310
面取り、溝切りに
スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート
操作性の良いスナップオンスイッチ
ストレートガイド付
付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)
軸径(Φmm)(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])30000
電源(V)単相100
電流(A)5.2
消費電力(W)500
質量(kg)1.3
コード長さ(m)2.5
高さ(mm)179
定格電流(A)5.2
ビット軸径(Φmm)取付:6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179
保証期間1年
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質ナイロン
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
界面活性剤を含まないイオン・アルカリ洗浄剤です。界面活性剤が含まれていないので泡が出ません。水なのでふきあげた後のベタ付きがありません。鉱油系以外にも、動植物油、タンパク質の汚れに高い洗浄力を発揮します。超音波洗浄の洗浄液に最適です。
用途各種機械・部品・工具・工場設備などの油汚れの除去/超音波洗浄器・高圧洗浄機の洗浄剤/食品工場・厨房での清掃/ボウリング場のアプローチ床洗浄剤
使用温度範囲常温
pH13
臭気ミスト臭:なし(粘膜刺激あり)
1箱(20L)
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
寸法(Φmm)ボール:115
寸法(Φ×mm)ピン:65×280
セット内容ボール×1、ピン×10
材質NBR
包装形態PVC収納バッグ
質量(g)1300
1セット
¥8,182
税込¥9,000
3日以内出荷
足踏式消毒液スタンドで手指の消毒を衛生的かつスムーズに
SUS430製
サビ、汚れに強い
足踏式なので衛生的
小型、軽量で移動が楽
日本製
用途人が集まるところに
学校、駅、空港、エレベーターホール等
飲食店、スーパー、小売店、コンビニ、デパート、ホテル、旅館
カラオケ、映画館、ボウリング場等
材質SUS430(一部メッキ部品を使用)
質量(kg)3.1
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240(ペダル含む:280)×750(押さえバー含む:1000)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1箱
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
駐車場や店舗のシャッター開閉に便利!
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
内径(Φmm)7.1
アズワン品番64-9707-11
1袋(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タブレット背面に貼り付けることで手を通して楽にタブレットを持つことができ、土台が360度回転して縦横自由な向き・角度で動画視聴できるスタンド機能付きのタブレット用落下防止リングです。
特性角度調節/スタンド機能/高さ調節/360度回転
直径(Φmm)約57(貼り付け面)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×12×105
材質ポリカーボネート、鉄、メッキ
色ブラック
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥12,560
税込¥13,816
9日以内出荷
自撮り棒の1/4インチマウントに接続することなく、自撮り棒をしっかりと固定。強靭で軽量なアルミニウム合金製のリング状デザインで、非常に安定して設置。Insta360 70cm/85cm/114cm見えない自撮り棒およびアクション見えない自撮り棒に対応
セット内容自撮り棒リングマウント、L型レンチ
対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K)
材質アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコン
寸法(mm)48×30×44
質量(g)50.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
1個
¥12,560
税込¥13,816
9日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体水、空気、油
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
大小様々なリングや棒を整理して収納できます。壁面設置時も横から出し入れ可能な高さ設計
仕様キャスター5cm、体操リング各段15本、体操棒約60本収納可能
材質スチール
質量(kg)6.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×56×100
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
商品特長。綿球がまるく軸が細い、赤ちゃんにやさしい綿棒。紙軸とコットン100%の綿球を使用。綿球がリング形状なので、ヨゴレがきれいにとれる。キトサン抗菌加工。綿棒の全長約78mm、綿球直径約3.7mm。
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
商品特長。綿球がまるく軸が細い、赤ちゃんにやさしい綿棒。紙軸とコットン100%の綿球を使用。綿球がリング形状なので、ヨゴレがきれいにとれる。キトサン抗菌加工。綿棒の全長約78mm、綿球直径約3.7mm。
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
1個
¥12,560
税込¥13,816
9日以内出荷
OPTIMUS 123Rスベア用パーツのお得なセットです。
セット内容スピンドル、スタッフィングボックス、クリーニングニードル、注油口ゴムパッキン、メタルリング、グラファイトパッキン、ニップル
質量(g)40
幅(cm)14
高さ(cm)2
奥行き(cm)6
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ