こんなお得な商品も!

ドライバー ナットタイプ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
六角ボルト、ナットの締結専用です。
手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類ナットドライバー
材質(軸)炭素鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

ドライバー ナットタイプ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。
種類ナットドライバー
材質(グリップ)プラスチック
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
種類ナットドライバー
深さ(mm)ボックス/18
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
使いやすい肉薄タイプです。
電気機器・産業機器などに使用されている小型のボルトネジやナット回しに最適です。
全長(mm)145
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成単品
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー
表面処理ニッケルメッキ
材質(軸)特殊工具鋼
材質(グリップ)アクリル樹脂
商品構成単品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA552EP
セット内容2/2.5/3/4/4.5mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
車両工具用として最適な深穴60mm。確実に、ナット、ボルトをキャッチします。
用途自動車・オートバイのメンテナンスに。
種類ナットドライバー
深さ(mm)ソケット/60
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

ドライバー ナットタイプ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
種類ナットドライバー
材質(グリップ)プラスチック
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。
ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。
ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184
種類ナットドライバー
グリップ径(Φmm)28
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類ナットドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ボンダスオリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく小さな力で最大のトルクが得られます。ブレード部が六角のため、ペンチ・モンキーレンチで工具を回すことができます。
トラスコ品番389-3316
質量(g)848
種類セット品
材質(グリップ)樹脂(ハード)
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1組
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軸部が空洞になっているため、全ねじへナットを回してゆくことも可能です。
種類ナットドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。
ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。
ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184
種類ナットドライバー
グリップ径(Φmm)28
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ラチェット機構により狭い場所での早回しが可能です。
狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。
トラスコ品番487-9414
全長(mm)108
質量(g)100
種類セット品
材質(グリップ)スチール
商品構成セット品
刃先マグネットなし
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
全長(mm)148
種類精密ドライバー/ナットドライバー
グリップ径(Φmm)20
材質(軸)快削鋼
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。
ボックスドライバーとして使用します。
グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
全長L(mm)150
トラスコ品番369-4488
質量(g)100
差込角(mm)6.35
寸法A(mm)58
寸法S(mm)6.35
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します
寸法(mm)5.5・6.0・7.0・8.0・10・13(6本組)
商品構成セット品
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
六角ボルト・ナット着脱用のドライバータイプ。深く狭い箇所での作業に最適。ソケット部6角形状。プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。
力のよく伝わる大径クッショングリップ。
ソケット部黒染仕上げ。
レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。
材質(軸)クロムメッキ
商品構成単品
滑り止めグリップ
柔軟なシャフトで手の届きにくい場所でも使用できます。
仕様●サイズ:E4・E5・E6・E7・E8●全長(mm):約260mm●軸長(mm):約150mm●入数:5本●E-TORX:E4:約3.7mm E5:約4.3mmE6:約5.4mm E7:約5.9mmE8:約7.3mm
商品構成セット品
アズワン品番65-2144-87
1セット(5本)
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
深くて狭い箇所での作業に最適です。
スッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダー付です。
用途六角ボルト・ナット着脱用
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番239-6354
セット内容7mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm
全長(mm)250
質量(g)940
材質(軸)構造用鋼
セット商品数6
商品構成セット品
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK・DPSK用ボックスビットです。
先端形状ボックス
全長(mm)100
タイプ市販品共通
差込角対辺(mm)6.35
適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
固着したボルトにハンマーで叩いて衝撃を与えながら緩めるショックドライバー。固着しやすい+ボルトやトルクスに向けた厳選されたビットが12本付属スチールケースで保管も便利ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)
用途汎用ツール
色レッドボックス
タイプショックドライバー ビットセット
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。
ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。外箱付き。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
商品構成セット
電設設備の点検作業等を行う際に作業者の感電を防止し、作業者の安全を確保します。
快適な握り心地のいSwissGripとNo.100タイプのスリムなハンドルの特長を併せ持っています。
全品直流10000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています。
先端は、既に良く知られているPBの品質に基づき、統一された高い硬度と精密な精度で製造されています。外箱付き。
質量(g)171
商品構成セット
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容スイスグリップ精密マイナスドライバー0.3×1.8・0.4×2.5(8128.1.8-60・2.5-80)、スイスグリップ精密プラスドライバー#00・#0(8121.00-60・0-60)
質量(g)69
商品構成セット
アズワン品番65-2491-26
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
電設設備の点検作業等を行う際に作業者の感電を防止し、作業者の安全を確保します。
快適な握り心地のいSwissGripとNo.100タイプのスリムなハンドルの特長を併せ持っています。
全品直流10000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています。
先端は、既に良く知られているPBの品質に基づき、統一された高い硬度と精密な精度で製造されています。外箱付き。
商品構成セット
IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。外箱付き。
商品構成セット
IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット。スリムタイプ。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。外箱付き。
商品構成セット
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。ホルダー付き。外箱付き。
材質(グリップ)サントプレン
セット内容プラスドライバー(8190-0-60LG・8190-1-80YG・8190-2-100-6OR・8190-3-150BL)、ホルダー
質量(g)319
商品構成セット
アズワン品番65-2491-15
1セット
¥8,398
税込¥9,238
9日以内出荷
指先にフィットし、適度な弾力性のクッショングリップでしっかりとした締めつけや、微妙な調整が可能です。
用途精密機器・スペーサー・ホビー等の組立・修理・分解に
仕様クリアケース入
トラスコ品番302-9051
質量(g)190
種類セット品
材質(グリップ)樹脂
ケース寸法(mm)86×140×20
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(6本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容スイスグリップ精密六角ドライバー1.5・2・2.5・3mm(8123.1.5-65・2.0-80・2.5-90・3.0-100)
質量(g)74
商品構成セット
アズワン品番65-2491-27
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容スイスグリップ精密いじり止めヘクスローブドライバーT8・T9・T10・T15(8124.B8-60・B9-60・B10-70・B15-80)
質量(g)88
商品構成セット
アズワン品番65-2491-28
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。
ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。ホルダー付き。外箱付き。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
商品構成セット
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。
バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。
貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達-ブルズアイ効果
打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
商品構成セット品
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK用ボックスビットです。
先端形状ボックス
全長(mm)70
13mm・19mmボックスレンチとトルクス(菊型)ドライバー
グリーン購入法適合
1本
¥699
税込¥769
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ