20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
きれいな仕上げ磨きが可能です。
用途木材・金属の仕上げ磨き。 外径(Φmm)128 質量(g)40 トラスコ品番378-4398 着脱方式マジックペーパー式
1枚
939 税込1,033
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)フェルト
マジック式です。
用途木材・金属仕上げ磨き 外径(Φmm)150
1セット(2枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)フェルトバフ
用途各種金具、家具、塗装面のツヤ出しに 外径(Φmm)75 内径(Φmm)12.7 幅(mm)15 取付厚(mm)10
1枚
939 税込1,033
当日出荷

ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。 外径(mm)125 厚さ(mm)10 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

高品質なつや出しができます。
用途つや出し。 外径(Φmm)130 質量(g)44 トラスコ品番378-4371 アズワン品番65-1946-58 着脱方式マジックテープ式
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125 厚さ(mm)10 材質フェルト 直径(Φmm)125 使用工具ドリル、インパクトドライバー 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 適合材石材、ガラス、金属、木材等 適正回転数(min-1)900~2000
1個
839 税込923
当日出荷

ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。
用途自動車ガラス磨き用 種類液状 適合キズ・水アカ・油膜除去 トラスコ品番282-5945 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量750mL
1本(750mL)
9,998 税込10,998
当日出荷

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ワックス塗り トラスコ品番378-4380 適合本体GEX125AVE・PEX270AE/N・PEX220A/N・PEX260AE 質量(g)40 外径(Φmm)128 アズワン品番65-1946-59
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,050 税込1,155
当日出荷

酸化セリウム研磨剤 モノタロウ 動画あり
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。 粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 ケース寸法(mm)106×60×29 成分酸化セリウム 適合材ガラス・鏡・大理石など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
用途青棒・白棒を塗り込んで鉄・ステンレス等の研磨仕上げに 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 アズワン品番64-9605-25
1枚
819 税込901
当日出荷

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最終ツヤ出し加工に便利な、ランダムサンダー用フェルトバフです。各電動工具メーカーのマジック式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。金属製品を傷つけずにまろやかに研磨します。
用途金属製品のみがき、汚れ落とし。 適合機種ランダムサンダー タイプランダムサンダー115・125mm用フェルトバフ 適合材金属
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウ 動画あり
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ツヤ出しに 直径(Φmm)125 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)約13/15(実測値) 材質フェルト(毛などの圧縮) エスコ品番EA818-102 最高回転数(min-1[r.p.m])4200
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ハード磨きパット
BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット 鉄、ステンレスなどのお掃除や塗装や錆びの除去に最適
用途鉄・ステンレスなどのお掃除、塗装・錆の除去 直径(Φmm)65 質量(g)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×8×65 セット内容パッド×3個
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

金属・プラスチックのツヤ出し作業に最適です。鉄・ステンレス・アルミ・銅には青棒、プラスチックには白棒をバフの外周部に塗布して、ツヤ出しに使用して下さい。小径物には水平ドリルスタンドに固定して使用して下さい。
用途電気ドリル用、金属・プラスチックのツヤ出し。 対応機種電気ドリル
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
穴径(Φmm)1.5 直径(Φmm)25 厚さ(mm)2 材質フェルト 形状ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属等
1セット(4枚組)
589 税込648
当日出荷

YGC-100 ガラセリウム 酸化セリウム ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ガラセリウムの成分である酸化セリウムがガラス表面と科学反応を起こし表面のデコボコを除去。ガラスの水垢やキズが取れる。
用途傷、キズ、水垢、水アカ、水あかに。 成分酸化セリウム 質量(kg)0.12 容量(g)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×54×54
1缶
2,098 税込2,308
当日出荷