音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。
絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。
裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。
作業時の安全性を高める背面保護カバー付。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)
仕上ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。
絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。
裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。
作業時の安全性を高める背面保護カバー付。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)
仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
1個
¥13,980
税込¥15,378
33日以内出荷
深夜でも周囲を気にせず臨場感溢れる大音量でテレビを楽しめる!お手持ちのヘッドホンをつなぐだけで、リビングなどの広い部屋でテレビを楽しめる、ボリューム調節機能を搭載した5mロングコードのヘッドホン延長コード。
付属品面ファスナー式結束バンド×1
色ブラック
機能ボリュームコントロール機能
プラグ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)
ボリュームコントローラーを接続するときに使用。
スピーカー本体にワンタッチ装着。
ワンタッチ結線できる即結端子採用。
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
JIS準拠品です。
スイッチなし
寸法(Φmm)30
シャフト形状溝形
抵抗体炭素皮膜
直径(Φmm)31±1
シャフト長さL(mm)20
抵抗変化特性直線形
種別1軸単連形
耐電圧AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]
回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、5sec
仕様炭素系
形状パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)-10~+85
シャフト長さ(mm)20
換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節
トラスコ品番468-6934
質量(g)150
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×23×125(突起部除く)
使用電力(W)(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。
差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。
幅41mm の小型化設計で、照明スイッチと並べて設置する場合でも取付位置の制約がありません。
適合プレートYP-1AF、パナソニック フルカラープレート、東芝ライテック E ’s プレート、神保電器 ニューマイルドビーシリーズ
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5
抵抗体炭素皮膜
付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
種別1軸単連形
形状パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)-10~+85
耐電圧AC1000V 1分間
締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
シャフト形状溝形
抵抗値(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]
半田付け性235℃、5sec
回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
出力電流(A)15
相数単相
ヒューズ容量(A)15
適合機種WS-TN10、TN11、TN12
寸法(mm)縦25×横30.5×高さ21
質量(g)約8
適合電線径(Φmm)単線Φ0.8~1.6、銅単線専用
1箱
¥699
税込¥769
5日以内出荷
JIS準拠品です。
大きさ(Φ)25
形状パネル取付形
使用温度範囲(℃)-10~+100
定格電力(W)1.2(40℃)
耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間
シャフト形状溝形
振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性85℃ 5時間 無負荷
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/1mN・min
回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306]
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1)
耐電圧(V/min)500
抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.
抵抗変化特性直線形
機械的回転角度(°)300±5
スライド式ボリュームとワンボタンリモコンを採用した密閉型イヤホン
スライドでボリューム操作
スライドスイッチでボリュームで直感的かつ瞬時に音量をコントロールできます。音量調節のためにボタンを何度もクリックする必要はありません。
3.5mm端子のフラットケーブル
多くの機器で利用可能な3.5mmイヤホンジャックを採用。
幅約1.2mのフラットケーブルにより絡まりにくい設計です。
マイク付きコントローラー
電話の着信や音楽の操作をワンボタンでコントロールできます。
イヤホン形状カナル型
ケーブル長(m)約1.2
ドライバー径(Φmm)9
周波数(Hz)20~20000
抵抗(Ω)16
感度98dB±3dB
接続端子3.5mm /4極(CTIA規格)
質量(g)約12
ケーブルフラットタイプ
内蔵マイクコントローラー部に内蔵
仕様コントローラー:ワンボタンのシンプル操作
RoHS指令(10物質対応)対応
音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。
音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。
外音を取り込みやすいイヤーパッドと標準イヤーパッドの2種類をそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)付属。
絡みにくい、フラットケーブルを採用。
色ブラック
形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型
ケーブル長(m)約1.1
インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)
入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時)
ケーブルOFCリッツ線
再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k
音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時)
コネクタUSB Type-Cコネクタ
周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10K
ドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9
最大入力(mW)【イヤホン部】5
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。パソコンのUSB-A端子1本だけで給電と音声入力により、実用最大出力4.4Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。パソコンのUSB-A端子1本だけで簡単に使用できる、USB音声入力タイプです。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。ボリュームコントローラーには接続したままサウンドをOFFにできるミュートボタンを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様再生周波数帯域:180Hz-20kHz
色ブラック
質量(g)約430
径(Φmm)スピーカーユニット:50
外形寸法(mm)幅約72×奥行約74×高さ約82
最大出力(W)実用:4.4(2.2+2.2)
保証期間1年間
入力端子電源・音声入力:USB-Aコネクター
スピーカーバスレフ型
ケーブル長(cm)USBケーブル:約133(ボリュームボタン部含む)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。パソコンなどのUSB-Aポートからの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力4.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力4.0Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンなどのUSB-Aポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。AC電源を必要としないUSB電源タイプです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、簡単に使用できます。 。汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源供給をしてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様再生周波数帯域:180Hz-20kHz
色ブラック
質量(g)約380
径(Φmm)スピーカーユニット:50
外形寸法(mm)幅約72×奥行約74×高さ約82
最大出力(W)実用:4.0(2.0+2.0)
保証期間1年間
入力端子電源入力:USB-Aコネクター/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ
スピーカーバスレフ型
ケーブル長(cm)USB&スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
各種コントロール用として、幅広い用途を持つ9.5mm幅タイプ。
操作ホリゾンタル
固定方法(軸受)ねじ止め
FAN付属ボリューム式ファンコントローラー部取り付け用PCIスロット /1Slotにつき2個まで集約可能
形状(対応フォームファクター)mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX
1個
¥389
税込¥428
6日以内出荷
FAN付属ボリューム式ファンコントローラー部取り付け用PCIスロット /1Slotにつき3個まで集約可能 /スチール製
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
トラスコ品番446-0685
適合機種UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)
質量(g)100
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
読取アナログ
適合シャフト径(Φmm)6
電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。
電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。
先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A)15
電圧(V)100
連続使用時間(分)30
ヒューズガラス管ヒューズ
最大負荷(W)1500
回転数(%)0~70
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。
タイプシャフト:ローレット(18T)
シャフト径(Φmm)6
取付穴(mm)約7.5
本体外形寸法(mm)Φ17
使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mm
シャフト長さ(mm)15
関連資料(0.34MB)
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。
コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします
仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵
トラスコ品番387-1410
適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60
質量(g)75
定格電圧(V)100(AC50/60Hz)
使用範囲100V 20~200Wまで
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39
コントロール幅約75~100V
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き
質量(g)約210
消費電力(W)最大5.9
最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8)
対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)
機能ボリューム調整
保証期間6か月間
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
スピーカー3W+3W
動作温度(℃)5~45
動作湿度(%)10~90
端子電源:USB(Type-A)※電源供給用
ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
周波数帯域(Hz)90~18000
スピーカーサイズ(mm)Φ50
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式
安定した装着感のヘッドバンド式
しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
音量調節ができるボリュームコントローラー付き
ケーブル長(m)約1.8
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)
色ブラック
質量(g)約32(ケーブル含む)
規格VCCI Class B
感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB
対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25
インターフェースUSB Type-A
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)
保証期間6か月間
アズワン品番64-3774-56
指向性マイク部:全指向性(無指向性)
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000、マイク部:100Hz~10000Hz
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン部:27
最大入力(mW)ヘッドホン部:30
装着方式耳掛け式
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。
手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。
SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ ※4極タイプには対応しません。
付属品交換用イヤーパッド×2
適合機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン
色シルバー
質量(g)68(ケーブル含む)
形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows 8.1・8・7・Vista・XP
機能音量調整
入力感度マイクロホン部/-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0888-80
指向性マイクロホン部/無(全)指向性
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部/32±15%、マイクロホン部/2.2K
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部/20~20000、マイクロホン部/100~10000
最大入力(mW)ヘッドホン部/30
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
音量調節○
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ノイズを軽減。オンライン授業や英語のヒアリングなど、クリアな音質が求められる場面にお勧め
ボリュームコントローラー付
ヘッドホンの長さ調節できます。
プラグUSB-A
イヤホン形状オーバーヘッド型
ケーブル長(m)約1.5
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)165×255×65
最大出力(mW)30
再生周波数帯域(Hz)20~20000
感度120±3dB
インピーダンス(Ω)32
色ブラック
1セット
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
最新型のパソコンやスマートフォン、タブレットで使える。安定した装着感のヘッドバンド式。重さを感じさせない軽量タイプ。しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載。音量調節ができるボリュームコントローラー付き
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)
色ブラック
質量(g)約62(ケーブル含む)
ケーブル長(m)約1.5
感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB
対応機種3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)の端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
保証期間6か月間
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~80
指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k
ドライバーユニット(Φmm)27
最大入力(mW)30
イヤホン形状オーバーヘッド
1台
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
耳を圧迫しないやさしい装着感のマルチメディアヘッドホン。大型タイプ。
迫力のサウンドが楽しめる40mm口径のスピーカーを採用しています。
耳を優しく覆うソフトなイヤーパッドで長時間でも快適に使用できます。
パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。
ボリュームコントローラー付きです。
質量(g)約170(ケーブル含む)
形式ダイナミック型40mm(ステレオ)
ケーブル長(m)約1.8
周波数特性20~20000Hz
インピーダンス32Ω±15%
アズワン品番64-0880-33
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ
最大入力(mW)50
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。ボリュームコントローラーには接続したままサウンドをOFFにできるミュートボタンを搭載していますΦ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。
色ブラック
質量(g)430
電源USB
最大出力(W)実用:4.4(2.2+2.2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×74×82
入力端子USB(A)オス
スピーカーユニットΦ50mm)
ケーブル長(cm)USBケーブル:約133(ボリュームボタン部含む)
インピーダンス(Ω)4
周波数帯域(Hz)180~20000
1個(1個)
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。
音漏れしにくい密閉タイプ。
長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。
広い部屋でも余裕の5.0mロングコード。
手元で音量調整できるボリュームコントローラー付き。
コード長さ(m)5
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約97(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ
再生周波数帯域(Hz)18~22,000
音圧レベル(dB)102(出力)
インピーダンス(Ω)45
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)500
装着方式オーバーヘッド
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
大口径Φ15mmドライバーを搭載し深みのある再生音。
耳栓タイプでは味わえない、インナーイヤータイプならではの大型ドライバーを採用し、奥行きのあるサウンドが楽しめます。
新設計ベースディメンションエキサイターで表現豊かな低音域再生。
テレビとの接続に最適な5.0mロングコード採用。
コードのぶらつきを抑えるコードクリップや、コードをまとめられる結束バンドと合わせてさまざまな視聴環境に対応できます。
手元で音量調整可能なボリュームコントローラー付属。
テレビのリモコンを使わずに、手元ですばやく音量調整できるボリュームコントローラーを装備しています。
コード長さ(m)5.0(Y型)
付属品コードクリップ、コード結束バンド
型式ダイナミック型
質量(g)約5(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ
再生周波数帯域(Hz)20~20,000
音圧レベル(dB)102(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)15
最大入力(mW)40
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
抗菌素材で清潔に使える。耳にやさしいソフトクッションタイプのイヤーパッド 。
スマホやタブレットでも使用できる4極ミニプラグ接続 。
ケーブルが邪魔になりにくいケーブル片側出しタイプ。
手元で音量調整ができるボリュームコントローラー付き。
接続方式3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
イヤホン形状オーバーヘッド型
色ブラック
ケーブル長(m)約1.9
音量調節○
装着方式両耳
ドライバーユニット(Φmm)30
周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】20~20K、【マイク部】100~16K
インピーダンス【ヘッドホン部】32Ω、【マイク部】2.2kΩ
最大入力(mW)15
感度【ヘッドホン部】98dB±3dB、【マイク部】-42dB±3dB
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171×約166×約64
本体質量(g)約124(ケーブル含む)
動作温湿度範囲温度 5~40℃、湿度 10~85%
保証期間6か月間
セット内容本体、保証書(パッケージ台紙に記載)
1台
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。低音がしっかりと出るバスレフ型エンクロージャーを採用。LINE OUT端子を搭載。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き。
色ブラック
質量(g)約485
消費電力(W)最大5.9
最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8)
対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×135×94(突起部含まず)
機能ボリューム調整、電源スイッチ、ヘッドフォン出力(3.5mmステレオミニプラグ用)
保証期間6か月間
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
スピーカー3W+3W
動作温度(℃)5~45
動作湿度(%)10~90
端子電源:USB(Type-A)※電源供給用
ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
周波数帯域(Hz)120~18000
スピーカーサイズ(mm)Φ50×90
動作電圧(V)5
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
手元で簡単に音量調整できるボリュームコントローラー付き。
テレビ鑑賞に最適な5.0mコード(コードをまとめるコードタイ付属)。
迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。
軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
コード長さ(m)5
型式ダイナミック型
質量(g)約60(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ
再生周波数帯域(Hz)20~20,000
音圧レベル(dB)93(出力)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)30
最大入力(mW)100
装着方式オーバーヘッド
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ノイズキャンセルマイクでまわりの雑音の混入を軽減します。
クッション性が高く快適なソフトイヤーパッドで、長時間でも疲れません。
イヤー部がスイング式で耳の角度に合わせて装着できます。
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きです。
手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
交換用イヤーパッド2個付きです。
プラグ形状3.5mmステレオミニ
付属品予備イヤーパッド×2
適合機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン
質量(g)125(ケーブル含む)
形式ヘッドホン部/ダイナミック型40mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)2
機能ノイズキャンセルマイク、音量調節
周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/100~10000Hz
インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/2.2KΩ
入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0890-17
指向性双指向性
最大入力(mW)100
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
音量調節○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ