こんなお得な商品も!
アルカリ乾電池 単3
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
単1形~単4形まで10年間液もれ補償!
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。
「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。
大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。
ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!
アルカリ乾電池 単4
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
単1形~単4形まで10年間液もれ補償!
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。
「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。
大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。
ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。
使用推奨期限10年
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。
重負荷から軽負荷まで、さまざまな機器で性能を発揮。
機器の誤作動やショートを防ぐ絶縁リング付き。
鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
使用推奨期限2年。
電圧(V)9
タイプ9V形(アルカリ)
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)48.5×26.5×17.5
単1形~単4形まで10年間液もれ補償!
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。
「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。
大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。
ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。
使用推奨期限10年
単1形~単4形まで10年間液もれ補償!
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。
「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。
大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。
ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、ラジオなどで威力を発揮。
使用推奨期限10年
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
タイプ単2
使用推奨期限10年
トラスコ品番124-0624
質量(g)136
電圧(V)1.5
アズワン品番64-1128-51
1セット(2本)
¥329
税込¥362
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形
電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
アルカリ乾電池 角形9V
モノタロウ
¥279
税込¥307
長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5
電圧(V)9
長持ちパワー。
タイプ単3形
質量(g)96
使用温度範囲(℃)-20~60
電圧(V)1.5
直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、 結露しないこと)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)294m/s2
復帰時間0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)
温度の影響20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内
耐振動(誤動作)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min
定格通電電流(A)5
繰返し誤差(%)±3以下(1V/sの速度で変化した場合)
機械的寿命1000万回以上
電気的寿命(定格負荷)(万回)5以上(最大適用負荷にて)
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
こんなお得な商品も!
アルカリ乾電池 単3
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単3形
レクチファイアー機能を内蔵した高性能ICレギュレター。ジェネレター本体の発電量と車体側の消費電力量に応じ、過充電を制御しながら最適な電圧と電流を配電します。
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。
様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。
鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
タイプ単5形
電圧(V)1.5
直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2
本数2本
1パック(2本)
¥279
税込¥307
当日出荷
アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで簡単に車両の電圧を測定し、表示する。
ACCがONの状態で測定することで、バッテリーの電圧を測定することができる。
エンジンをかけた状態で測定することで、オルタネーター(車両の発電機)の電圧を測定することができる。
LEDの色とLEDの点灯/点滅で電圧の状態を確認することができる。
定格電圧 DC V12
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
タイプ単3
使用推奨期限10年
トラスコ品番125-6503
質量(g)50
電圧(V)1.5
1セット(2本)
¥289
税込¥318
当日出荷
新亜鉛合金を採用した液漏れ防止設計です。電動歯ブラシからリモコンまで幅広い用途で性能を発揮、保管用としても最適です。10年間液もれ補償付です。
タイプ単4
トラスコ品番125-6508
質量(g)26
電圧(V)1.5
使用推奨期限10年
1セット(2本)
¥289
税込¥318
当日出荷
代表車種BN125A8F
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
代表車種ZR250-B9
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
代表車種ZR400F8F
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
DELTA Pro2つを直列回路で繋げて、電圧を倍(200V)にできるハブ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
小容量電路の測定用デジタルテスターです。AC3~1000V、DC4~1400Vまでの電圧測定のほか、1999Ωまでの抵抗テスト、1極位相テスト、2極位相順序表示、導通テスト等に使用できます。
寸法(mm)(長さ)255×(幅)80×(厚み)50
測定範囲電圧:AC 1~1,000V / DC 1~1,200V、抵抗:0.1~300kΩ、導通:0.1~100kΩ(音響信号、LED点灯)、位相表示:230V 50/60HzAC、周波数:10~1,000Hz、ダイオードテスト:0.3V~2.0V
質量(g)250
電源単4電池(1.5V DC)×2本
使用温度(℃)-15~55
1本
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
1丁
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ