1,471件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付 使用圧力(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60未満 材質(玉)ポリエチレン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式 材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類単式 材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールタップ SANEI 動画あり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(玉)PE 種類複式 材質(本体)青銅 規格日本水道協会品質認証センター認証登録 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有機ゲルマニウム配合により、始動性の向上、サルフェーション防止、自己放電防止などバッテリー本来の性能を引き出します。
用途自動車・二輪車・特殊車両用のバッテリーに使用する補充液用 成分精製水、硫酸、有機ゲルマニウム化合物 導電率0.73μS/cm 種類バッテリー強化補充液
1本(250mL)
389 税込428
当日出荷

V530-5X-13 万能ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
1個
4,798 税込5,278
当日出荷


水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式 材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉) 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16 税込18
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(17個)ほか
488 税込537
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


V45-13 ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

樹木を素敵にライトアップするガーデンライトゆったりとした時間を過ごしたい方や 暗くて寂しい空間を演出したい方にピッタリです。 自由自在に光の向きを変更可能。
仕様光源の交換不可 材質金属(アルミニウム・鋼)、ガラス、塩化ビニル樹脂 質量(kg)約0.6 消費電力(W)約3 全光束(Lm)88 定格電圧 DC V12 コード全長(m)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.7×11×29.9(高さは地中杭約17.9を含む) LED1球(電球色)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷



強力マグネット:MagGoシリーズのマグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー。マグネット式ワイヤレス充電機能を搭載し、外出時にケーブルを使わずにお使いのMagSafe対応iPhoneシリーズへ充電が可能です。約900gの荷重に耐える強力マグネットによりズレることなく安定して充電できます。コンパクトなのにパワフル:薄さわずか12.8mmのすっきりとしたスリムなデザインで、片手で通話や自撮りなどを楽しめます。超コンパクト設計ながら、5000mAhの容量かつ7.5W出力でMagSafe対応iPhoneシリーズへ約1回充電が可能です。(Anker調べ)。パススルー充電可能:折りたたみ式スタンドを搭載し、動画など画面を見ながらワイヤレス充電可能です。また本体用充電ポートが側面に配置されているため、本体を充電ケーブルに接続しながらご使用の機器を充電することができます。多重保護:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理、異物検知機能などのAnker独自の多重保護システムにより、長くお使いいただけます。
セット内容Anker 622 Magnetic Battery (MagGo) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m ブラック) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約105 × 67 × 13 ホワイト 質量(g)約140 出力USB-C:5V = 2.4A (最大12W)、ワイヤレス:最大7.5W 入力USB-C:5V = 2.4A (最大12W) 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) バッテリー容量(mAh)5000
1個
4,536 税込4,990
当日出荷

高速データ転送:最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送可能です。 超コンパクト:約30グラムのコンパクトサイズなので、簡単に持ち運ぶことができます。 ポートの拡張:コンピュータのUSBポート一つで、4ポートまで接続可能となります。 高耐久性:強化設計されたケーブルと耐熱端子により、高い保護性能があり、長くお使いいただけます。 持ち運び用にも:電源が不要な上、スリムデザインなので、持ち運びにもおすすめです 幅広いOSに対応:Windows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・Mac (OS X 10.2以降)に対応。 ※Mac OS X Lion 10.7.4 をご使用の場合は、安定した接続を実現するためにMountain Lion 10.8.2 以降のバージョンにアップグレードすることをお勧めします。
ポート4×USB-A 対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP), Mac (OS X 10.2以降) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×30×10 質量(g)約85 付属品取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) ポート数4
1個
900 税込990
当日出荷

全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式Bluetooth、USB-C オーディオ出力3W 通信規格Bluetooth 5 入力USB-C 5V/2A 出力USB-A 5V/2.1A 連続通話時間(時間)最大約24 メタリックグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28 質量(g)約340 セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,718 税込13,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速充電&同期:USB-Cポートからフルスピードでスマートフォンやタブレットに充電可能。HD映画を5Gbpsのハイスピード転送により、数秒で転送できます(Nexus 5X / 6Pへも充電は可能ですが、急速充電には対応しておりません)。 高い耐久性:高耐久素材を採用し、一般的なケーブルより5倍以上長持ちします。また安全性と信頼性の向上のため、56Kオームのプルアップレジスターを採用しました。 両面使用可能:USB-Cは使いやすさを追及したデザインで、いつでも正しくケーブルを挿入できます。
変換タイプオス-オス 長さ(m)0.9 コネクタ形状USB-A オス-USB-C オス 転送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0 対応機種各種Android等のスマートフォン、iPad Pro等のタブレット、MacBook Air等のノートPC 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)シールアップボルト
筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,106 税込1,217
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10のポートを1つに。USB-Cアップストリームポート、USB PDに対応した最大100W入力が可能なUSB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート2つ、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-CポートとUSB-Aポート1つずつ、データ転送用USB 2.0 対応USB-Aポート2つ、イーサネットポート、SDカードへの接続がこれ1台で可能です。複数画面出力。単ポート利用時は4K (60Hz)での出力が可能です。同時に2画面へ最大4K (30Hz) での出力も可能で、2つの鮮明なディスプレイでコンテンツをお楽しみいただけます。 (。Mac OS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。)。高速データ転送。データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-CポートとUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。また、SDカードスロット経由は104MB/sの速度で、動画、写真、音楽を転送できます。パススルー急速充電。データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。( 。85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。)
仕様【搭載ポート】1×USBPD対応USB-Cアップストリームポート、1×USBPD対応USB-Cポート(最大入力100W/最大出力85W)※データ転送や映像出力に非対応、1×データ転送用USB-C3.2Gen1ポート(最大5Gbps)※充電や映像出力に非対応、1×データ転送用USB-A3.2Gen1ポート(最大5Gbps)※充電や映像出力に非対応、2×データ転送用USB-A2.0ポート(最大480bps)※充電や映像出力に非対応、2×最大4K(60Hz)対応HDMIポート、1×イーサネットポート(最大1Gbps)、1×SDカードスロット セット内容Anker364USB-Cハブ(10-in-1,Dual4KHDMI)、USB3.2Gen2ケーブル0.5m、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 質量(g)約100 寸法(cm)約14.2×6.3×1.6
1個
9,082 税込9,990
当日出荷

筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げビーズショット処理
1個
1,632 税込1,795
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスシールアップボルト
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤、分電盤等電設機器 材質ステンレス鋼(SUS-304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,979 税込2,177
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
199 税込219
当日出荷



ベストセラーモデルがさらに進化:人気モデル「Anker SoundCore 2」の使いやすさはそのままに、サウンドの品質と機能性をアップグレード。ドライバーの出力を12W→16Wに強化すると共に、低音から高音まで全ての音域で高音質を追求しました。またSoundcoreアプリ対応やUSB-Cポートの採用等、機能面も拡充しました。 チタニウムドライバー採用:軽さと強度を兼ね備えたチタニウムドライバーを採用。音の歪みを最小限に抑え、曲の細部まで忠実に再現します。 デュアルパッシブラジエーターを搭載:リアルタイムで低音を強化するSoundcoreの独自技術BassUpテクノロジーに加え、デュアルパッシブラジエーターにより深みのある低音をお楽しみいただけます。 Soundcoreアプリ対応:Soundcoreアプリを使用すると、イコライザーをプリセットの4種類から選択またはお好みに合わせてカスタマイズできます。また、アプリからはBassUpのOn Off 切り替えが可能です。
ブラック Bluetoothver5.0 オーディオ出力16W 通信規格Bluetooth 5 連続再生時間最大約24時間 防水保護等級IPX7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×57×59 質量(g)約500 セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、リストストラップ、 クイックスタートガイド、安全マニュアル 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,355 税込6,991
当日出荷

1セット(2本)
199 税込219
当日出荷

7つのポートを1つに:USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Cアップストリームポート、USB PDに対応した最大100W入力が可能なUSB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート2つ、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-Cポート1つとUSB-Aポート2つへの接続がこれ1台で可能です。複数画面出力:単ポート利用時は最大4K (60Hz)での出力が可能です。同時に2画面へ最大4K (30Hz) での出力も可能で、2つの鮮明なディスプレイでコンテンツをお楽しみいただけます。4K (60Hz) での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。 (。macOS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。)。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-Cポート1つとUSB-Aポート2つから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
セット内容Anker 343 USB-C ハブ (7-in-1, Dual 4K HDMI) 、USB 3.2 Gen 2 ケーブル 0.5m、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約114×55×15 質量(g)約67 ポート数アップストリーム/USB Type-C×1、ダウンストリーム/USB A×2、USB Type-C×1、HDMI×2、充電ポート/USB Type-C×1 対応機種Windows10 / 11、macOS 12以降 電源供給方式パスパワー ポート【搭載ポート詳細】1 × USB 3.2 Gen2 対応USB-Cアップストリームポート1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W / 最大出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen2 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応2 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2、HDMI 2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB A、USB Type-C、HDMI
1個
8,173 税込8,990
当日出荷

規格M5X10 部品名称6カクボルトSW(+) アツプセツト 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(0.54MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.8MB) 図解NoDB-S320-3C 背負枠部品_No.5、BC220H 本体部品_No.42、JCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.15、MBS369 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10、MBS305R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、MB320U ブレード刃組立部品_No.21、DB26D-C L ブレード刃組立部品_No.21、BCS32BIG-M 背負枠部品 6カクボルトSW(+) アップセット_No.6、MBS3000 背負枠部品_No.15、MBS3030 背負枠部品_No.5、BCS32A 背負枠部品_No.5、MBS-220H 背負枠部品_No.13、MBS235SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、MB260G-C ブレード刃組立部品_No.21、MBS2350 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、GKBS2202 本体 ハンドル、背負枠部品_No.9、MLBS2200 本体 ハンドル、背負枠部品_No.9、BCS250H-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、MBS267V 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5など
1セット(5個)
439 税込483
7日以内出荷

規格M5X12(S)(+), M5X12 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.72MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoDB-S242 背負枠部品_No.11、MBS320-1T 背負枠部品_No.9、MBS200-2C 背負枠部品_No.9、DB-S320-3C 背負枠部品_No.13、MBS2350 オプション部品_No.11、MBS2600 背負枠部品_No.13、MBS320-2C 背負枠部品_No.9、MBS260 背負枠部品_No.9、MBS260-2C 背負枠部品_No.9、MBS2402-1KT 背負枠部品_No.24、MBS3302 背負枠部品_No.11、TKS26CS 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MBS260-1 背負枠部品_No.9、MBS3030 背負枠部品_No.14、DB-S320-1 背負枠部品_No.9、MBS2630 背負枠部品_No.14、MBS266 オプション部品_No.11、BCS32BIG-M 背負枠部品 6カクボルトSW(+) アップセット_No.10、BCS250H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.15、MBS3030T 背負枠部品_No.14、MBS-220H 背負枠部品_No.12、MBS260-4F 背負枠部品_No.13など
1セット(10個)
479 税込527
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
289 税込318
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)