7,214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

種別全ねじ ねじ径M3 材質アルミ D5.5 寸法H(mm)2 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,088 税込2,297
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

7000系アルミニウムを更に粘り強くさせる鍛造製法と、精度なネジ山部の加工に不可欠な転造製法をすることで、引っ張り強度に優れ、緩みにくい超軽量アルミボルトが完成。純正スチールボルトより約50%以上軽量。ボルト頭部は美しい切削加工し、表面処理は耐腐食性に優れるアルマイト加工。推奨する締め付けトルク M6ボルト/0.6kg-m
ねじの呼びM6 材質アルミ 頭部寸法(mm)8
1ケース(4個)ほか
659 税込725
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種別全ねじ 材質アルミ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1ケース(4個)ほか
619 税込681
5日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質アルミ(AL) 種別全ねじ 表面処理生地(または標準) 頭部形状六角
1パック(6個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1個
特価
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

アルミ合金 A7009 T-6を採用し、純正ボルトに比べて50%以上の軽量化。頭部の六角2面幅は8mmとし、高精度に切削加工。ネジ山部は転造製法によって引張り強度が高く、緩みにくい。表面処理には耐食性に優れるカラーアルマイト加工し、フランジ面が大きいボルトにはレーザープリントロゴを施す。レーサーから主要トレール車までラインナップ。
1セット(10個)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品比較で30%の軽重化
用途鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345 軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張6000N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理 表面処理白色アルマイト ねじ規格JIS B0205 ねじ精度(JIS)6g 強度JIS B1057 AL6
1本ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

コネクタについているボルト・ナットの代わりに使うことで、工具レスでのコネクタ取り付けや位置調整が可能になるキットです。 アルミボルト仕様のコネクタでご利用ください。
適合グリーンフレームN 材質ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ 質量(g)22 シリーズGF キット内容ノブボルトカラー×1/スーパーノブ5角(白)×1/六角ボルトM6×35×1/六角アルミテーパーナットM6×1
1個
269 税込296
当日出荷

一流鋼材メーカより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施すことで、抜群の切れ味と耐久性を実現しました。 調整機構付きだから長期間変わらぬ切れ味で作業できます。 偏芯ボルトの角度を変えるだけでわずらわしい調整は不要です。
ホワイト 呼び寸法(mm)300 切断径(mm)5(80HRB以下)、5(20HRC以下) 材質(刃)アルミ
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

軽くて使いやすいです。 刃先の調整は偏心ボルト方式を採用し、簡単・確実に調整できます。 ハンドルは特殊アルミ合金を鍛造品です あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
6,498 税込7,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精悍なブラックボディーです。 アルミカーブドハンドルが作業効率をアップさせます。 軽量コンパクトで高所作業でも疲れません。
用途切断対象材:線材・棒鋼・硬鋼線・より線 全長(mm)310 仕様替刃はBCA-250と兼用 トラスコ品番791-9646 材質ハンドル部:アルミニウム、刃部:特殊鋼 質量(g)480 切断能力(Φmm) 軟線【HRB80】5 切断能力(Φmm) 硬線【HRC20】5
1丁
7,398 税込8,138
翌日出荷

アルミ専用の超硬エンドミルです。溝加工に適しています
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角強ねじれ
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


メーカー名:モートーン。メーカー品番:OTS006W。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。色[カラー]:ポリッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:ステンレスボルト使用。関連商品:品番:OTS008W,OTS017,OTS003W,OTS002B,OTS014B,MMU594
仕様関連商品:品番:OTS008W,OTS017,OTS003W,OTS002B,OTS014B,MMU594 材質アルミ ポリッシュ 備考ステンレスボルト使用 製法削り出し 入数2個
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

メーカー名:モートーン。メーカー品番:OTS006B。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:ステンレスボルト使用。関連商品:品番:OTS008B,OTS017,OTS003B,OTS002B,OTS014B,MMU594
仕様関連商品:品番:OTS008B,OTS017,OTS003B,OTS002B,OTS014B,MMU594 材質アルミ ブラック 備考ステンレスボルト使用 製法削り出し 入数2個
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

メーカー名:モートーン。メーカー品番:OTS019B。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:ステンレスボルト使用。関連商品:品番:OTS008B,OTS017,OTS003B,OTS002B,OTS014B,MMU594
仕様関連商品:品番:OTS008B,OTS017,OTS003B,OTS002B,OTS014B,MMU594 材質アルミ ブラック 備考ステンレスボルト使用 製法削り出し 入数2個
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM8 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm) 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g)49
1個
399 税込439
当日出荷

ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。軽量のため高所作業にも適しています。刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
JIS規格JIS B4643JQ0307057
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。 フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)63 シリーズGF
1個
599 税込659
当日出荷

用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM8 強度区分A2-70
1個
特価
52 税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M5)
用途接続全般用 ねじサイズM5 種別全ねじ 材質SCM435 シルバー ねじピッチ0.8 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テコの原理で強力切断!。軽量アルミハンドル
用途軟鉄線・銅線などの切断に 材質(刃)クロムバナジウム合金鋼 材質(本体)アルミニウム合金 切断能力(Φmm)軟鋼線約5
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)122 シリーズGF
1個
599 税込659
当日出荷

このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。 先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミボルトクリッパー SK11 動画あり
実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプのアルミボルトクリッパーです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。建築現場などで番線等の切断作業に最適です。ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすいです。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。
用途線材の切断。 寸法(mm)250 ハンドル形状ストレート 最大切断能力(mm)軟鉄線:5
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM8 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)