種別全ねじ
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
種別全ネジ
材質SUS304
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじの呼びM10
材質SCM435
ねじピッチ1.25
種別全ねじ
寸法t(mm)4.4
寸法r(mm)0.4
寸法S(mm)6
表面処理ユニクロ
寸法e(mm)7
寸法C(mm)0.5
頭部形状六角穴付き皿
寸法K(mm)5.5
寸法Z1(mm)1.5
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)20
寸法ds(mm)10
ねじ山種類メートル細目
材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM10
材質SCM435
長さ(mm)25
ねじピッチ1.25
寸法t(mm)5
寸法r(mm)0.4
寸法S(mm)8
表面処理スズコバ
寸法e(mm)9.15
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)32
寸法K(mm)10
寸法da(mm)11.2
寸法v(mm)1
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)16
寸法ds(mm)10
ねじ山種類メートル細目
1パック(3個)
¥579
税込¥637
翌日出荷
メッキ生地(黒色)
材質SCM435
ねじピッチ1.25
寸法t(mm)5
寸法r(mm)0.4
寸法S(mm)8
表面処理亜鉛黒
寸法e(mm)9.15
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)32
寸法K(mm)10
寸法da(mm)11.2
寸法v(mm)1
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)16
ねじの呼びM10
寸法ds(mm)10
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。
材質六角ボルト・座金:SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法仕様一覧(0.11MB)
ねじ山種類外径並目、内径細目
外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。
材質【六角ボルト・座金】SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)
材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM16
材質鉄
ねじピッチ1.5
種別全ねじ
色黒
寸法H(mm)10
表面処理3価ブラック
寸法B(mm)22
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM4
適合板厚(mm)1.5~2.8
材質SUS410
種類FRXナベ
寸法H(mm)3
頭部形状ナベ
寸法dk(mm)8
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。
材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP
材質(六角ナット)(3種)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法仕様一覧(0.13MB)
ねじ山種類外径並目×内径細目
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
最高温度(℃)250
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
種別半ネジ
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角
種別全ネジ
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角
外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ並目(UNC)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ細目(UNF)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。
材質【六角ボルト・座金】SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 並目(UNC)
ねじの呼びM10
材質/仕上ステンレス
ねじピッチ1.25
頭部形状六角穴付き皿
種別全ねじ
寸法t(mm)4.4
寸法r(mm)0.4
寸法S(mm)6
寸法e(mm)7
寸法C(mm)0.5
寸法K(mm)5.5
寸法Z1(mm)1.5
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)20
寸法ds(mm)10
ねじ山種類メートル細目
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)8
適合ツールHDM5
寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)8
適合ツールHDM5
寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%)
1袋入数(個)10
耐熱温度(℃)260
RoHS指令(10物質対応)対応
RENY製の極低頭ボルトです。頭部高さはすべて1.5mm以下。
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。
取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質/仕上RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
ピッチ(mm)【M(並目)】0.8
寸法L(mm)12
寸法L1(mm)1.5
1袋入数(個)10
寸法D1(mm)9
頭部形状極低頭
耐熱温度(℃)105
破断荷重(N)1543(引張)
穴の形状ヘクサロビュラ穴
ねじの呼び【M(細目)】M5
適合レンチSKX-15
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクサロビュラ穴の番号(No)15
ねじり破断トルク(N・m)0.95
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
外径M(Φmm)6
仕様スリ割幅×深さ/1.10×1.60
材質黄銅
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)5
種類フラッシュポイントシンワッシャー
寸法H(mm)3
寸法F(mm)10
寸法D(mm)12
旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。
用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。
材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ
高さ(mm)100
横幅(mm)470
入数1台
1台
¥19,880
税込¥21,868
翌々日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット内ネジM14以上
材質クロムモリブデン鋼
幅(mm)10
全長(mm)230
硬度HRC52±2
付属品樹脂製握りカバー
質量(g)120
表面処理ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ねじの呼びM16
材質鉄
ねじピッチ1.5
種別全ねじ
寸法H(mm)10
表面処理ニッケル
寸法B(mm)22
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。
材質SUS304
種別全ネジ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
キー付きのめねじ補強インサートです。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。
軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。
挿入に特殊な技術は必要ありません。
取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。
用途めねじの補強・修復
機器・装置構造体/一般産業機械
1袋入数(個)1
ねじ規格並目/細目(M/M1)
材質(本体)SUS303、(キー)SUS302
ボールジョイントSBJL-M、SBJL-F、SBJS-M、SBJS-F取りつけ用プレート。
ボールジョイントを機器・装置に全面から取りつけることができます。
本体上面のピンがボールジョイントの空回りを防止します。
ボールジョイント固定用の六角穴付き皿ボルトが付属しています。
使用するボールジョイントにより、適用する取りつけ用プレートの品番が決まります。詳細は「組み合わせ」の表をご確認ください。
材質【六角穴付皿ボルト】SUS304
材質(本体)SUS304
材質(ピン)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げ
サイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。
プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。
本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード