摘要トラス6×12mm
質量(g/セット)12
トラスコ品番507-3031
質量(g)12
1セット
¥68
税込¥75
当日出荷
【サイズ】M6×30mm(ボルト)
【SET内容】ボルト/ナット/平ワッシャー/スプリングワッシャー
【材質】ステンレス
セット内容M6×30ボルト、ナット
1セット(4個)
¥399
税込¥439
当日出荷
ねじの呼びW1/2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
山数12
長さ(mm)125
種別半ねじ
寸法S(mm)21
寸法e(mm)24.2
頭部形状六角
寸法k(mm)9
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125
有効ねじ長さB(mm)42
付属品六角ナットM12×1個
規格Zマーク金物
ねじの呼びW1/2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
山数12
寸法S(mm)21
寸法e(mm)24.2
頭部形状六角
寸法k(mm)9
ねじ山ウィット
有効ねじ長さB(mm)-
あらゆるメーカーのアングル棚用柱に取り付けできます。
ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。
ボルト・ナット・平ワッシャー各1個で1セットとなります。
材質スチール
ねじの呼びM12
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
ねじピッチ1.75
ねじ長さ(mm)-
寸法S(mm)19
表面処理ユニクロメッキ
寸法e(mm)21.9
頭部形状六角
寸法k(mm)8
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM12
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
ねじピッチ1.75
種別半ねじ
寸法S(mm)19
寸法e(mm)21.9
頭部形状六角
寸法k(mm)8
ねじ山種類メートル並目
スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取付ボルトです。
取付ボルトの締付トルクは6~8N・mです。
材質構造用合金鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化皮膜
ねじピッチ並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に
材質L.D.ポリエチレン(PE)
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ
付属品インチ・ミリ換算表付
材質ABS樹脂
寸法(mm)107×237×6
測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ
質量(g)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
剪定鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。
適合機種注文コード:40235833、29576445
材質(本体)鉄
使用目的交換
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
剪定鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。
適合機種注文コード:40235824
材質(本体)鉄
使用目的交換
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
剪定鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。
適合機種4977292630375
材質(本体)鉄
使用目的交換
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
太枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。
適合機種SGFL-7
材質(本体)鉄
使用目的交換パーツ
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
太枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。
適合機種SGFL-9
材質(本体)鉄
使用目的交換パーツ
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
剪定鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。
適合機種SGP-22R/SGP-22RC
材質(本体)鉄
使用目的交換
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP-34R、SGP-55R用の刃部ボルト・ナットです。チェット剪定鋏SGP-34R、SGP-55R用の刃部ボルト・ナットです。逆ネジ仕様です。
用途交換部品。
仕様逆ネジ
適合機種SGP-34R・SGP-55R
材質鉄
1セット
¥149
税込¥164
当日出荷
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。
ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。
用途異種金属の接続用。
セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
材質/仕上ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRP
ワッシャー厚さ(mm)3
自動車でよく使われている、フランジボルトとナットのセット
ネジ・ナット 12種類 各20個入り
ボルトピッチ1.0:6×12、6×16、6×26、ピッチ1.25:8×20、8×26、8×30、10×25、10×30、10×40
ナット6×10、8×1.25、10×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ユニクロメッキ仕上げのW3/8用豆ボルトと六角ナット
用途二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます
材質鋼材
山数16
ボルト長さ(mm)25
表面処理ユニクロメッキ
二面幅(mm)17
ねじの呼びW3/8
ナット高H(mm)6(ボルト)、8(ナット)
対角(mm)19.6
1組
¥41
税込¥45
当日出荷
用途トグルクランプ用部品
材質構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
絶縁材に樹脂スリーブを使用しているため、塗装と異なり剥離やピンホール等による絶縁不良が生じません。スリーブとねじ外径がほぼ同じため、フランジのボルト穴の拡大加工が不要です。ボルト材質は、耐食性に優れたステンレス鋼を使用しています。
用途建築・上下水道・空調などといった直射日光を避けた一般配管に。
セット内容ボルト・ナット・保護ワッシャー2枚・絶縁ワッシャー2枚・絶縁スリーブ(ボルト胴部に取付済み)
材質ボルト・ナット・保護ワッシャー:ステンレス鋼、スリーブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、絶縁ワッシャー:ガラスクロス入りエポキシ
厚さ(mm)【絶縁ワッシャー】3
内径(Φmm)【絶縁ワッシャー】17
寸法d(mm)M16
寸法S(mm)24
外径(Φmm)【絶縁スリーブ】16【絶縁ワッシャー】30
寸法b(mm)38
寸法k(mm)10
寸法m(mm)13
寸法t1(mm)3
ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
外せんボルト・ナットの別売り解錠用キーです(解錠にはキーが必要です)。
用途外せんボルト、外せんナットにご使用いただく鍵です。
トラスコ品番387-1928
適合機種外せんボルトNO.750、外せんナットNO.750N
材質キー部:亜鉛合金、表面処理:クロームメッキ仕上
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ