蝶ネジナットタイプのスプリンクラー取り付け金具・吊バンドなどの締め付け、着脱作業が行えます。
13側ソケットは蝶ボルトはもちろん対辺13の六角ボルト・ナットの締付け及び着脱にも使用できます。
全長(mm)155
質量(kg)0.22
スパナ12
ソケット10×13
トラスコ品番367-2891
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
インチねじの取付け・取りはずし
サイズ規格インチ
形状L型
材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)
先端形状六角
用途エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作用専用工具です。
トラスコ品番821-7883
質量(g)355
差込角(sq.)12.7
1セット(3個)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
摩耗してカドが丸くなったナット・ボルトの取り外しが可能。穴位置が深いナイロンカッターの取付にも
用途ボルト・ナットの付け外しに。
付属品13mm・17mmソケット
質量(g)220
寸法(縦×横)(mm)90×105
アズワン品番64-4068-41
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
RS Pro モンキーレンチ、リン酸塩仕上げ、 PVC グリップ. RS PRO の調整可能なスパナ製品をご紹介します。この精密硬化調整可能スパナは高品質の合金工具スチール製で、優れた性能品質と長寿命を発揮します。また、親指で調整できるねじにより、ジョー幅をすばやく正確に調整できます。さらに、このスパナはリン酸塩めっき加工されているため、性能と品質を損なうことなく、最も過酷な環境で使用することができます。この汎用レンチは、プロのユーザーや DIY 愛好家の工具箱に欠かせない工具です。. 特長と利点:. このレンチは、 15 の調整可能なジョーセットを備え、完全に隠れたジョーシャンクを備えているため、人間工学に基づいた設計により作業者の快適性が向上しています 高合金工具鋼製で、用途に関係なく、優れた精度とプロフェッショナルな性能を発揮 PVC ハンドルを採用しているため、非常に快適で人間工学に基づいた設計になっており、特に長時間使用する場合に最適です リン酸塩処理により、長期間持続する防錆仕上げを実現 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ ジョーは mm メートル 単位でスケールされている ハンドルにある便利なアイレットにより、工具をフックやランヤードから吊り下げられます. 用途:. 調整可能なスパナは、非常に汎用性が高く、さまざまなサイズの各種留め具で使用できます。このため、ボルトやパイプ継手の締め付けや緩めを必要とするあらゆる専門職に欠かせない手動工具となっています。これらのタイプのレンチは、主に次の用途に使用されます。 配管 保守 機械の修理と調整 DIY. RS Pro.。 ; 192-3722 192-3722 のジョーの最大サイズは 20 mm で、最大工具長は 150 mm です 。 ; 192-3723 192-3723 ジョーサイズは最大 30 mm 、最大工具長は 250 mm です 。 ; 200-6021 200-6021 のジョーの最大サイズは 25 mm 、最大工具長は 200 mm です。 。. 調整可能スパナは、スパナセットよりどのような利点がありますか?. 調節式スパナをスパナセットに使用する主な利点は便利です。通常、精密スパナセットは、対応するナット又はボルトとスパナのサイズを直接合わせるため、より正確にフィットします。ただし、継手と固定具のサイズが不確かな場合、調整可能レンチは適応型で、ポータブルで汎用性が高く、 つの工具で幅広い用途に高レベルの機能を提供します。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3117 TS ISO 6787
仕様ジョー容量 = 20mm防爆 = なし仕上げ = Phosphate材質 = 炭素鋼
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作業専用工具です。六角棒には特殊バネ鋼を使用していますので耐久性に優れています。キャップスクリューボルト(六角穴付ボルト)8mm、10mmにも使えます。
トラスコ品番112-9044
セット内容・ヘッドボルトソケットレンチ(HB-35-8、10)
質量(g)300
差込角(sq.)12.7
1セット(2個組)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
用途エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作用専用工具です。
寸法L(mm)100
差込角(sq.)12.7
ナメたボルトナットの角が85% に丸くなっても回せます。
12角のメガネレンチに取り付けて使用します(リングより2mm大きいサイズのメガネレンチを使用します)。
精密鍛造のアロイスチールです。
右回転、左回転の両方に対応します。
ハンドツール用。
高さにスペースがない場所での作業にも最適。
リング:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
※保護手袋、保護メガネを着用してください。
※ハンマー等で衝撃を加えないでください。
パテント取得:US 8,707,830 B2
仕様●貫通部内径/リングサイズ(mm):6.5/8・7.4/9・8/10・9/11・10/12・10/13・10.5/14・11/15・11/16・12/17・13/18・14/19●材質:アロイスチール
アズワン品番68-0848-98
1丁
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
ツイストデザインで、回転するにつれてしっかりと食い込みます。
85%まで角が丸くなったヘックスボルトに使用できます。
左ねじ・右ねじで使用可能です。
用途角が丸くなったヘックスローブボルトを取り外します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×20×50(ソケットレール含む)
材質(ソケット)クロムバナジウム
差込角(DR)1/4・3/8
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)388
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
送り角度(°)5
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
種別エキストラロング
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
ベルト厚(mm)2.5
傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
規定トルクに達するとボルト頭部に自動的にマーキング。
後工程や出荷後でも規定トルクで締めた事がわかります。
六角ボルトの締め忘れ防止用のマーキングトルクレンチ。
種類プレセット形/プリロック形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
仕様ISO6789
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
材質クロムモリブデン鋼
厚さ(mm)スパナ部:7.5、メガネ部:10.5
寸法(mm)17
全長(mm)314
質量(g)215
アズワン品番64-7884-63
1丁
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
厚さ(mm)スパナ部:6.8、メガネ部:9.2
寸法(mm)14
全長(mm)261
質量(g)140
アズワン品番64-7884-62
1丁
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
厚さ(mm)スパナ部:6.0、メガネ部:7.5
寸法(mm)12
全長(mm)225
質量(g)85
アズワン品番64-7884-60
1丁
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
厚さ(mm)スパナ部:6.2、メガネ部:6.9
寸法(mm)10
全長(mm)189
質量(g)60
アズワン品番64-7884-59
1丁
¥1,000
税込¥1,100
8日以内出荷
材質クロムモリブデン鋼
厚さ(mm)スパナ部:8.2、メガネ部:12.5
寸法(mm)19
全長(mm)349
質量(g)270
アズワン品番64-7884-64
1丁
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
厚さ(mm)スパナ部:7.3、メガネ部:9.0
寸法(mm)13
全長(mm)243
質量(g)110
アズワン品番64-7884-61
1丁
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。
締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。
回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム
寸法(mm)10
全長(mm)122
質量(g)103
軸長(mm)112
アズワン品番64-7871-46
1本
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム
寸法(mm)14
全長(mm)154
質量(g)260
軸長(mm)140
アズワン品番64-7871-48
1本
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム
寸法(mm)12
全長(mm)137
質量(g)160
軸長(mm)125
アズワン品番64-7871-47
1本
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム
寸法(mm)5
全長(mm)85
質量(g)18
軸長(mm)80
アズワン品番64-7871-43
1本
¥425
税込¥468
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム
寸法(mm)6
全長(mm)96
質量(g)30
軸長(mm)90
アズワン品番64-7871-44
1本
¥460
税込¥506
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム
寸法(mm)3
全長(mm)66
質量(g)5
軸長(mm)63
アズワン品番64-7871-41
1本
¥285
税込¥314
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム
寸法(mm)17
全長(mm)177
質量(g)430
軸長(mm)160
アズワン品番64-7871-49
1本
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム
寸法(mm)8
全長(mm)108
質量(g)59
軸長(mm)100
アズワン品番64-7871-45
1本
¥590
税込¥649
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム
寸法(mm)4
全長(mm)74
質量(g)10
軸長(mm)70
アズワン品番64-7871-42
1本
¥340
税込¥374
翌日出荷
クランクのフィキシングボルトを作業するために必要な14mmのソケットと8mmの六角レンチを1つの工具へまとめました。
ハンドルは力のかけやすいロングタイプ。
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
種類インパクトレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
種類インパクトレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
種類インパクトレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
種類インパクトレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ