メス型や金属・ガラスの平板から成型品を抜くための固形離型剤です。
用途メス型の離型剤等に最適
使用方法型にウエスかスポンジで何回も刷り込み最後に表面に残ったカスを拭き取ってください。くっつき防止・新しい型は必ず刷り込み防止作業を5~8回繰り返し細かい穴に刷り込ませます。次に別途のPVAを塗ってください。
危険物の類別非危険物
入数(個)1
ロウ及びシリコーンの含有量の多いツヤ出し専用ワックス。ノーコンパウンド。カルナバワックス配合。固形タイプカーワックス。全塗装種類適用
用途つや出し、ワックス
対応ボディー色全色
使用方法1.ボディーのホコリを落としてください。2.スポンジまたは柔らかい布にブライターワックスをつけて塗装表面にムラ無く塗りのばしてください。3.少し乾いてから柔らかい乾布で拭きとり、磨きあげてください。
寸法(mm)45×108×108
質量(g)285
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.2kg
1個(200g)
¥819
税込¥901
当日出荷
エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。
ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。
ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。
耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。
化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。
表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
一般的によく使用される離型剤で製品を作る時の離型剤として使用します。PVA(石膏用)よりも薄いブルーの皮膜で表面が覆われます。使用後、水で洗い流すことができます。新しい型の場合は塗る前に別途のワックスまたはケムリースを塗ってから使用してください。
用途FRP製品などの離型に最適
使用方法スポンジにPVAを染み込ませ一方向に塗ってください。20~30分で乾くと表面に薄い膜ができます。ガラス・ステンレス板の上にFRPの積層板を作成するときも上記と同様に作業を行ってください。
色ブルー
危険物の類別非危険物
ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型に優れています。
少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます。
シリコーンオイルを一切含有していません。
熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
用途プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に
各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC
試作品製作時のシリコーン型の離型に
使用温度範囲(℃)200~250
主成分特殊フッ素化合物
耐熱温度(℃)200~250
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。またシリコン同士の離型剤(バリアコート)代わりにも使用できます。
用途高級液体離型剤・熱硬化性樹脂用
使用方法型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
入数(個)1
危険物の性状非水溶性
わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。
熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。
熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。
PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。
フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。
成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG
使用温度範囲(℃)250℃以下
主成分シリコーン
耐熱温度(℃)200~250
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量25mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
石膏とFRPメス型専用離型剤。薄いブルーの皮膜で表面を覆われます。
用途石膏などの離型に最適
使用方法スポンジにPVAを染み込ませ一方向に塗ってください。20~30分で乾くと表面に薄い膜ができます。新しい型の場合は塗る前に別途のワックス又はケムリースを塗ってから使用してください。
色ブルー
危険物の類別非危険物
ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。
用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。
色無色~淡黄色透明(液体)
主成分シリコーン
成分ジメチルシリコーンオイル
不揮発分5(105℃×3h %)
危険等級Ⅲ
溶剤石油系炭化水素+キシレン
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
スプレー型離型剤です。
そのまま使用できますので取扱が簡単です。
型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分シリコーン
エポキシ樹脂セイン洋に開発された離型剤です。合成ワックスベースでシリコンを含みません。エポキシ樹脂特融の金型に対するべたつきを解消し、生産性向上に貢献します。
用途エポキシ系、ウレタン系に効果を発揮。合成ワックスベース。シリコン非含有。ペインタブル。
仕様塩素系不使用
最高使用温度(℃)232℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.04L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ネジ型シリーズは脱泡ローラーとして最もポピュラーなローラーです。
誰にでも安定した脱泡効果が得られます。
仕様柄短
タイプSF
種類ローラーセット
RoHS指令(10物質対応)対応
合成カルナバワックスをベースとし、熱硬化樹脂やFRP、エンプラ、ゴム類の成型に効果を発揮します。射出成型だけでなく、圧縮成型、トランスファー成型にも最適。
用途熱硬化樹脂、FRP、エンプラ、ゴムの成型に。ガラス生産にも。シリコン非含有。ペインタブル。
仕様塩素系不使用、ガラス生産にも使用可能
最高使用温度(℃)315℃
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(425mL)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。
厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
危険物の類別非危険物
スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない。刷毛塗り・ガン吹き塗装どちらでも使えます。
縮みが少なく仕上がり表面が綺麗に仕上がる。
表面強度も強く、気泡が入りにくい、サーフェーサー下塗が不要。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー
仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD
使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。
タイプ2液性
硬化時間(分)20~30
硬化時間(時間)24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。
軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
色あめ色
特性耐衝撃、耐水性、耐食性
成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)3~4以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
植物性の燐脂体を主成分とした二次加工用離型剤です。
離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。
シリコーンオイルを一切含有していません。
高温成型品の離型性良好。
用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可逆性樹脂。
ポリサルフォン等、高温成型品の離型剤に。
使用温度範囲(℃)300℃
主成分植物性燐脂体
耐熱温度(℃)300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量95mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。適度な重量の普及型で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。
材質鉄
適合塗材脱泡用
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプセット
水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。
原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。
さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】
対応ボディー色白色・淡色
仕様液体・研磨剤入り
成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水
使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
FRPの成型、補修に必要なポリエステル樹脂、ガラスマット、その他、副資材、工具等をフルセットした商品です。
セット内容ポリエステル樹脂FH-123 500g×2硬化剤(FH-123用) 20ml×1ガラスマット(450g/m2) 1m2ガラスクロス 20cm×30cm×5枚塗布ローラー×1脱泡ローラー×1スポイド×1ポリカップ 200ml×2離型剤 50g×1木ヘラ×1洗浄用アセトン 500ml×1ハサミ×1収納ケース
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
発売30周年を迎えた元祖保湿ペーパーです。しっとりなめらかな肌ざわりで肌へのヒリヒリ感をやわらげます。
発売30周年を迎えた元祖保湿ペーパーです。しっとりとした使い心地でお肌をやさしくいたわります。
長さ(m)30
1パック(4巻)
¥399
税込¥439
翌日出荷
上部ひも付。重量140g。オーナメント(片面)が初めから取り付けてあります。商品は屋内仕様です。雨に濡れるとオーナメントの塗料の一部が溶け落ちる場合がございますので予めご了承ください。
用途クリスマス気分高まる演出に。
材質PVC・スチロール
寸法(cm)Φ25×D6
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
用途ガラス、鏡用
材質PVC
1個
¥239
税込¥263
6日以内出荷
用途ガラス、鏡用
材質PVC
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
発売30周年を迎えた元祖保湿ペーパーです。しっとりなめらかな肌ざわりで肌へのヒリヒリ感をやわらげます。
保湿成分あり
適合車種Ducati Monster 821 (2018-2020)
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
関連キーワード