35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ゴムボート以外にも使えるシングルパドル。
用途作業艇の搭載備品として。 長さ(cm)120
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ。従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。抗菌。洗浄機対応。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm)295 全幅(cm)148 総質量(kg)36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
欠品中

おえかきボートで水遊びしよう!油性ペンでおえかきしよう!
セット内容ボート×1、スクリューモーター×1、ストロー×1 材質ボート(白):PP、ボート(透明)PA、スクリューモーター:ABS、POM、ストロー:PE 厚さ(mm)80 寸法(m)210×130
1個
355 税込391
当日出荷


安心の空気室2個設計。大人と子供二人の2人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付。オール、修理用パッチ付
用途水辺の清掃作業に 人数2 材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g)約1900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1850×940×410
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

CARLSLE(カーライル) 適度のしなりでケトル表面によくなじむソフトブレードと中・大型ケトルに最適のハードブレード。ひび割れや、におい、バクテリアの付着を防ぐ衛生的な構造です。
材質(ハードヘラ部)ナイロン、(ソフトヘラ部)ポリエチレン 耐熱温度(℃)(ハードヘラ部)130、(ソフトヘラ部)65 刃先幅寸法(mm)115×195
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量級V型ボートもがっしり受け止める極太ローラー仕様。 ラチェット機構で簡単・確実に固定。 IN-580ノブロック1(別売)でアタッチメントのキーロックが可能。
用途極太ローラー、ラチェット機構のボートアタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷

木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応
材質ポリエステル/ポリエチレン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

酸性、アルカリ性の洗剤などに強く、また油脂などによる変形・変色がありません。使用温度-20~+230℃まで幅広い温度帯で使用できます。調合タンク内の攪拌等に使用可能です。
1本
27,600 税込30,360
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

70125 ヴァイカン ステアーパドル(穴あき) Vikan(ヴァイカン) 動画あり
材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃。軽くて一体成形のため衛生的に使用できます。
材質ポリプロピレン 質量(kg)0.95 柄長さ(mm)910 寸法(幅W×長さL)(m)160×290 TKG品番9-0210-0601 TKG品番(2017)6-0192-0901
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ジョイクラフトの2馬力艇は、船舶検査で「限定沿海3海里」を余裕で取得できるポテンシャルを持っています。その証として、J-キャット315は型式を取得し、8馬力艇としています。カタマランの船底デザインで高速走行性能はピカイチの自信作です。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 人数4 ライトグレー 全長(mm)3150 全幅(mm)1580 最大積載量(kg)520 距離【航行区域】3海里(5.5km) 種別J-キャット 予備検査付 関連資料(30.78MB)
1セット
299,800 税込329,780
7日以内出荷

材質ステンレス 全長(mm)1200 質量(g)1280 刃先幅寸法(mm)295×190 TKG品番9-0212-0301 TKG品番(2017)6-0194-0301
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1ケース(10個)ほか
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)463 ヘラ幅W×全長(柄)mm125×940 材質(柄部) 材質(ヘラ部)シリコン TKG品番9-0211-0201 TKG品番(2017)6-0193-0201
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様竿掛けモールド 質量(kg)船体:15.5 レッド 全長(cm)258 チューブ径(Φmm)330 全幅(cm)123
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

表面に凸凹を設け、さらに凸凹に微細な起伏 (Wエンボス加工)を設けることでご飯との接着面を少なくし、水分を残留しやすくしている為ご飯がこびりつきません。
材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)タルガトップ
艇の縁部分に取付するボート用オーニングです。完全自立型のオーニングなので、コンソールやハードトップの形状に影響されずに取付することができます。マリングレードのの32mmのアルミフレーム&ステーとマリングレードの樹脂パーツで構成されています。
材質アルミ/樹脂 生地:ブラック 高さ(mm)1470
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
10,851 税込11,936
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)REALISTA(レアリスタ) 小継 磯
振出
用途軽量・細身・中小継仕様。波止からボート釣りまで対応。オールマイティカーボンロッド。 波止・磯・ボート釣りなどオールマイティに対応する万能カーボンロッド。軽量・細身・中小継仕様で扱いやすく持ち運びにも便利。波止サビキや海上釣堀などにも使える豊富なラインナップを揃えました。
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイロンライン3号約100m付 1ボールベアリング 振出
用途ルアー感覚で楽しむオールマイティキャスティングロッド。 ルアー・ちょい投げ・ボート釣りなど様々な釣りに対応。 仕様カーボン率(%):70 糸巻き量(号-m)3-約100 継数(本)3 先径(mm)1.6
1セット
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XBSS-642ML。6フィート4インチレングスのショートレングス、ミディアムライトアクションのボートシーバス専用モデル。ミノー等をピンポイントにキャストする穴撃ち等にベストな長さ。トゥイッチ、ジャーク、ドッグウォーキングなどテクニカルな操作も抜群。TAFブランクスを採用し、さらに繊細に、そして感度、パワー、トルクが格段に向上。例えばショートバイトでも高確率でフッキングさせる繊細なティップ、急激にボートの真下に潜り込まれても柔軟に魚のパワーを吸収するベリー、バットセクション。フッキングのレスポンスとバレにくさを両立した専用のTAFブランクス設計。これ1本でバース撃ち、岸壁や貨物船際攻めなど、あらゆる接近戦シチュエーションに高次元で対応。XBSS-672M。ボートシーバス専用オールラウンドの定番モデル。最も多用される10gの軽量なミノーからトップルアー、30g前後のバイブレーションと、使えるルアーの幅が広い、非常に汎用性の高いオススメの1本!ストラクチャー狙いのピンスポットキャストから、不意のナブラ撃ち、広範囲リサーチまで対応可能な絶妙なレングス設定とミディアムアクション。小さなバイトも絡め取るソフトなティップと真下に潜り込まれても柔軟に魚のパワーを吸収するバットセクション。フッキングのレスポンスとバレにくさをさらに高次元で両立した専用のTAFブランクス設計。ボートチニングにも最適。XBSS-702M。大型ミノーからトップルアー、重めのバイブレーション、ブレード系のルアーまで遠投可能な遠投系バーサタイルモデル。軽量ミノーの接近戦ピンポイント攻めも得意で、その意外な性能に驚くはず。広範囲に攻める場合から小場所まで、さらに大型魚狙いに最適なレングスとパワーで、この1本あればボートシーバスが成立するほど。さらにはサワラキャスティングゲーム、カツオ・メジ、そしてシイラキャスティングにも使用出来るTAF製法ならではの次世代スーパーモデル。XBSC-682M。ボートシーバス専用ベイトキャスティング王道モデル。7gの軽いプラグから50gの重いバイブレーション、ブレード系ルアーといった、あらゆるルアーに対応。ピンスポットキャストから広範囲に遠投キャストといったオールラウンド設計。魚がバレにくいトルクフルな柔軟TAFブランクスで、非常に使いやすい仕上り。フリップキャストによる穴撃ちにも最適なレギュラーテーパーを採用。TAF設計ならではのブランクス反発力で、軽いフリップでルアーを奥の奥にキャスト可能。誰もが手首のスナップだけでキャストがバンバン決まるテクニカルモデル。XBSC-642X-BB。MAX130gくらいまでのウエイトのビッグベイトルアーが扱えるボートシーバス専用ロッド。フリップキャストによるビッグベイトの穴撃ち、オーバーヘッドキャストで遠投、サイドキャストでのピン撃ち、ビッグベイトをあらゆるキャストで扱いやすいように開発されたベイトキャスティングモデル。レギュラーファーストテーパーを採用し、10gの軽量プラグも扱える汎用性の高さも魅力。ビッグベイトルアーをテクニカルに操作し、例えば100gを超えるジャイアントペンシルベイトをリズミカルにドッグウォークさせ、ランカーバスのバイトを誘発させやすい専用アクション、専用レングス。LKWガイドのオールダブルフットガイド、オールダブルラッピング仕様で、軽量と強度の両立化に成功。一日中快適にキャストし続けられる軽量バランス。滑り止めの熱収縮ラバー素材を採用したセンターグリップが、重量級ルアーも力をしっかり入れてキャスト可能とした。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 継数(本)2
1本
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)クロスミッションBB
1本でオールラウンドに。クロスミッションにBBクラスが登場。より多くのアングラーに、オフショアゲームの楽しさを伝えるために誕生したクロスミッションBB。1本のロッドで様々なゲームに対応できるオールラウンドな性能が魅力。タイラバ、ライトジギング、ティップエギング、メタルスッテをはじめ、スーパーライトジギング、ボートアジングやインチクなど、ライトスタイルの幅広い釣りにマッチし、多種多様なターゲットを攻略可能です。それぞれの釣りに求められる等速巻・ジャーク・シェイク・フッキングなどの動作を快適に操れる高バランスを追求。ブランクスには強化構造ハイパワーXを採用し、ブレを抑えたシャープな操作性と、パワーの向上を実現しました。ティップには、しなやか・高強度カーボンソリッド、タフテックαを搭載し、繊細な操作性と喰い込みの良さも確保。オフショアゲームのエントリーロッド、一年を通して様々な釣りを楽しむマルチアングラー、さらには遠征釣行のお供など、あらゆるシーンで活躍します。
全長(m)1.98 継数(本)2 仕舞(cm)102.5
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)キスX
高感度グラスソリッド採用 操作性と感度に優れた本格8:2調子。ネジレを抑えるダイワ独自の強化構造「ブレーディングX」採用で、見た目以上のパワーとコントロール性を備えた対象魚別ゲームロッド「X」シリーズ。信頼のダイワテクノロジー&ダイワオリジナルパーツに裏打ちされた設計でクラス以上のポテンシャルを発揮する。数え切れない対象魚が存在する船釣りにおいて、より良い釣果を出すにはやはり専用竿の威力は大きい。「キスX」は、15-20号オモリ程度の錘を使って船やボートでキスを釣るための専用設計。キス以外にカレイ・イシモチ・カサゴ・アイナメ・イイダコなどにも対応。糸絡みしにくいオールKガイド仕様。「ブレーディングX」ネジレを抑えるダイワ独自の強化構造。軽量でフィット感に優れたエアスラッシュシート。S~Hのラインナップであらゆるシチュエーションに対応。洗練された「新Xシリーズ」デザイン。ダブルアルマイトナット採用。利便性の高いセンターカット2PCS。
付属品・ロッドベルト ・竿袋 継数(本)2
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Microcast Spool 14CNQ1068Rは、純正スプールではラインキャパに物足りなさを感じるユーザー向けのフロロ14lbラインを100m巻けるラインキャパシティ。スピナーベイト、クランクベイト、チャターベイトなどの巻物系ルアーをオールマイティにこなします。ボート、おかっぱりを問わずロングキャストでウィードエリアなどを広く探る釣りにオススメです。※純正SVSインフィニティとブレーキブロックを移植してご使用ください。
適合機種14カルカッタコンクエスト100/101 15カルカッタコンクエスト100HG/101HG 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス 質量(g)約10.0 糸巻量フロロカーボン3.5号(14lb)-100m (純正:フロロカーボン3.5号(14lb)-77m
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

元祖ロックフィッシュロッド「ロックスイーパー」を超えるのは「ロックスイーパー」しかない!。登場以来数多くの実績を残したロックスイーパーの強靭さ、タフさをそのままに、最新技術TAF製法を搭載し、さらにストイックなまでに軽量化され超高感度仕様に変貌した、レーシング仕様のニューロックスイーパー。トルザイトリングによるセミマイクロガイドシステムを搭載!PEライン、フロロ、ナイロンラインのあらゆるラインに相性抜群で超高感度!飛距離も従来のガイドシステムと同等以上!。ブランクス・ガイド・グリップ素材、あらゆる観点から高感度に徹底的に、こだわりました。また開発にあたっては、地元のフィールドに精通したスタッフと共にメイクアップ。自信を持って世に送り出すロックフィッシュ専用ロッド。それがロックスイーパーです。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)。「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。 ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計) ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)。ナノカーボンブランクス採用。東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!。※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。 ナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!。FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト。最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。独自のセミマイクロガイドシステム。マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック。1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。ABUオリジナルリールシート採用。FUJI工業共同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ブランクタッチ、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現。ERSS-77MHF。オールラウンダースピニングロッド。ERSC-71EXH。ボートロックスペシャルモデル。ERSC-77ML-BF。ロックフィッシュ専用ベイトフィネスモデル。ERSC-777H-ML。アジャスト力の高い変幻自在のロッドアクション!。ERSC-80EXH。元祖、磯ロック用モデルの最新技術による復刻!。ERSS-811MH。オールラウンドのスピニングモデル!。ERSS-94EXH。釣果倍増スピニングモデル!。ERSS-9104XXXH。大型用スピニングモデル!。ERSC-904EXH。次世代オールマイティーロングベイトロッド。ERSC-1004XXXH。シリーズ最強モデル 10フィートジャストの4ピース仕様。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 製法TAF
1本
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

継承×最先端 ~守り続け、 生まれ変わる 。 最強コスパロッド~。これまでHornet シリーズの代名詞として引き継がれてきたコルクグリップを本シリーズでも踏襲しつつ、ブランクスは 40t カーボンをメインブランクスとし、バット部には 55tカーボンマテリアルも配合。よりシャープでパワーのある Hornet が遂に誕生。バット部には Hornet Stinger Plusから引き続き X ラッピングを採用し 55t カーボンマテリアル配合と相まって高トルクを実現。 TOP ガイドには強度の高い チタンフレーム SIC ガイドを採用しつつ、ブランクスガイドにはステンレスフレームアルコナイトガイドを採用し、ハイコストパフォーマンスを実現。ブランクス設計も見直し、Hornet Stinger Plus 同番手と比較し最大 14% 、 平 均で 8% の軽量化を実現。コスメデザインとしては、ブロンズをメインカラーに採用 スレッド メタルパーツ 。コルクグリップのカラーと相まって落ち着きのあるデザインに仕上げました。使いこむほどコルクグリップの色がスレッドの色に近づき、味が出て長く愛用出来る。初期モデルから継続しているコルクグリップ仕様。使いこむほどコルクグリップの色がスレッドの色に近づき味が増しずっと使い続けたいと思ってほしいと願いながら 作製されたHornet Spears シリーズです。特徴。1.カーボンブランクス : 40tカーボンをメインとしつつバット部には55tカーボンも配合。驚異的な強さと耐久性に加え、ハイグレードモデルと同様の軽さと高感度のロッドを実現。2. マイクロガイドシステム : ロッド自重の軽量化、竿との一体化による高感度、ラインのバタつきを抑えキャスト精度の向上を実現。3. X-ラッピング : ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45、135度)の方向からX状にカーボンテープで締め上げ、トルクの向上とねじれ防止を実現。4. TopチタンフレームSICリング : TOPガイドには富士工業製チタンフレームSICリングを採用。ブランクスのガイドは富士工業ステンレスフレームアルコナイトガイドを採用。5. リールシート : BCモデルにはアブオリジナルリールシート採用、SPモデルにはIPS16を採用。6. 2ピース : 持ち運びしやすいセンターカット仕様。特にバット部にパワーを持たせ高トルクを実現。HSSC-692L。ベイトフィネスバーサタイルモデル。レギュラーファーストテーパー。これまでのベイトフィネスはエクストラファストテーパーで撃ちモノに特化させたモデルが多かったが、レギュラーファーストテーパーにすることによりシャッドやスモールクランクなどのスモールプラッキングも可能になったベイトフィネスバーサタイルモデル。ソリッドティップに近い使用感でスモラバの1点シェイクなど繊細なアクションも可能です。HSSC-662M。ミディアムバーサタイルモデル。レギュラーファーストテーパー。6’6"、Mパワーの王道モデル。ボートでもオカッパリでも短すぎず、長過ぎない6'6"レングス。定番の撃ちモノ系ソフトベイトだけでなく、クランクなどの巻物ハードベイト、ミノーなどの操作系ハードベイトも使用可能です。HSSC-672MH。中重量バーサタイルモデル。レギュラーファーストテーパー。カバーフィッシングからスピナーベイトなどのシングルフックアイテムなどミドルウエイトのリグ/ルアーの全てに対応し、カバーだけでなくオープンウォーターでも使えるバーサタイルモデル。従来のモデルよりも特にバットパワーを強くし、カバーから一気にバスを引き離すパワーフィッシングを可能にしました。HSSC-722H。ヘビーバーサタイル、遠投モデル。レギュラーファーストテーパー。7'2"というレングスでオカッパリで不可欠な遠投性能を追求したモデル。従来のモデルよりもテーパーをよりレギュラーテーパーにすることにより、重めのソフトベイトリグだけでなく2ozクラスのハードベイト、ビックベイトまでこなせるバーサタイルモデルに仕上げました。HSSS-622ULS。ソリッドティップフィネスモデル。ファストテーパー。6'2"というショートレングスから生まれる高感度と高い操作性が特徴。ダウンショット、ライトネコ、ノーシンカー、ミドストなどフィネス系ライトリグ全般対応。40t高弾性カーボン、ショートレングス、ソリッドティップ搭載で繊細なアクションと高い操作性、高感度を実現し、フィネスなライトリグ全般をカバーするモデルです。HSSS-642L。オールラウンドスピニングモデル。ファーストテーパー。6'4"でボートでもオカッパリでも扱いやすいレングス。ややレギュラーファーストテーパー寄りのファストテーパーにすることにより、ダウンショット、ライトネコなどのソフトベイトだけでなく、I字系ハードベイト、シャッドなどの巻物ハードベイトまで幅広く使用可能。まさにスピニングバーサタイルモデルです。HSSS-652ML。ライトなパワーフィネスモデル。ファストテーパー。46tカーボンも使用し全体的にハリのある使用感にしつつ、バット部だけでなくベリー部にもしっかりとパワーを持たせリフト力をあげたモデル。カバーの先端や葦などを撃つパワーフィネスに最適です。シャッドや7cmまでのミノーのジャークもシャープに可能です。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 継数(本)2
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

横浜のボートシーバス船「ストライカー」の早川キャプテンと水谷キャプテンと共同開発。トーナメントでも戦えるハイスペックなボートシーバスロッドを作りました。トップ、ティップガイドにはトルザイトリングを搭載し、感度と軽さを実現。ブランクスにはアラミドシールドを採用し、耐久性と強靭さを向上させました。ボートシーバスで多用するルアーを投げ易く、使い易さにこだわって、ブランクスのアクションを設計。誰でもピンスポットにキャストしやすく、さらに簡単に遠投も可能。もちろん、80cmオーバーのビックシーバスもストラクチャーから引きずりだすパワーも兼ね備えています。SPBS-622M-TZ。【ベイシューター:ピンポイント攻略モデル】。6ft2inレングスのショートモデル。ミノー等をピンポイントにキャストするにはベストな長さ。トゥイッチ、ジャークなどテクニカルな操作も抜群で、ショートバイトも高確率でフッキングさせる繊細なティップ。トップ、ティップにトルザイトリンングを採用し、さらに感度を高めています。アラミドシールド採用で、ボートの真下に潜り込まれても柔軟に魚のパワーを吸収するバットセクション。フッキングのレスポンスとバレにくさを両立した専用のブランクス設計。これ1本でバース撃ち、岸壁や貨物船際攻めなど、あらゆるシチュエーションに対応出来ます。SPBS-702M-TZ。【オールラウンダー:接近戦から遠投まで】。大型ミノーからトップルアー、重めのバイブレーション、ブレード系のルアーまで遠投出来るバーサタイルモデル。一方で接近戦のピンポイント攻めも得意な非常にオールラウンドな性能に驚くはずです。広範囲に攻める場合から小場所まで、さらに大型魚狙いに最適なレングスとパワーで、1本あればボートシーバスが成立するほど!。SPBC-662M-TZ。【フリップマスター:穴撃ち専用モデル】。フリップキャストによる穴撃ち用に開発されたベイトキャスティングモデル。レギュラーテーパーを採用し、ブランクの曲がりの反発力で、ルアーを奥の奥にキャスト出来る設計。誰もが手首のスナップだけでキャストがバンバン決まるテクニカルモデル。ルアーは7gから35gとレンジが広く、とくにボートシーバスで多用される全長80mm前後のプラグが使いやすくなっています。魚がバレにくいトルクフルなテーパー、何よりベイトでのキャストの楽しさを知って頂きたいモデルです。SPBC-6102M+-TZ。【フリップマスターアンブレ:穴撃ち専用モデル】。フリップキャストによる穴撃ち用に開発されたベイトキャスティングモデル、第二弾「フリップマスターアンブレ」。レギュラーテーパーを採用し、ブランクの曲がりの反発力で、さらにルアーを奥の奥にキャスト出来る設計。誰もが手首のスナップだけでキャストがバンバン決まるテクニカルモデル。ルアーは7gから40gとレンジが広く、とくにボートシーバスで多用される全長80mm前後のプラグが使いやすくなっています。フリップキャストをマスター、さらに高みを目指すアングラーに捧げる専用のスペシャルモデル。SPBC-652MH+LIMITED。【ビーストパワー:ビッグベイト専用ショートレングスモデル】。130gくらいまでのウエイトのビッグベイトルアーが扱えるボートシーバス専用ロッド。フリップキャストによるビッグベイトの穴撃ち、オーバーヘッドキャストで遠投、サイドキャストでのピン撃ち、ビッグベイトをあらゆるキャストで扱いやすいように開発されたベイトキャスティングモデル、第三弾「ビーストパワー」。レギュラーファーストテーパーを採用し、ブランクの曲がりの反発力で、楽々ビックベイトをキャスト可能。さらに10gの軽量プラグも扱える汎用性の高さも魅力。ビッグベイトルアーをテクニカルに操作し、ランカーバスのバイトを誘発させるための専用アクション、専用レングス。ダブルフットガイドで耐久性も抜群。さらにゲーム性の高さ、極みを目指すアングラーに捧げる専用のスペシャル限定モデル。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 継数(本)2
1本
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 71S PANTA
ジェットセッター71Sはボートからでも岸からでも扱いやすい7フィート1インチの少しパワーのあるオールラウンドスピニングロッド。ジェットセッターの中でも1、2を争う汎用性の高いロッドとなっております。5ピース仕様で、仕舞寸法は約48cmとなっており、今回のリニューアルでバットガイドが。「パンタグラフ」のように折りたたみ式となり、よりコンパクトに持ち運びができるようになりました。ブランクスもマイナーチェンジされて、軽量化されるとともに、バランスをさらにリファイン。スレッドカラーは白を基調にして、世界と自然と調和するカラーであるとともに、ロッドコントロール、。魚からの信号察知するための、視認性アップも狙ったもの。ジェットセッターというパックロッドは、世界中の中型クラスの魚を釣るため、汎用性をあげたバーサタイルロッドシリーズです。使用ルアーのイメージは2gから40gぐらいまでのミノー、ミディアムクランク、スピナーベイト、バイブレーションなど。淡水バス系、トラウト族、海の根魚、シーバス、スピニングモデルではエギングまで。
仕様長さ:7フィート1インチ 付属品ロッドケース「プレデター」 質量(g)ルアー:2~40ぐらいまで 仕舞(cm)約48
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

魚を優しくキャッチ&リリースができる交換用軽量ラバーネット。お手持ちの枠にセットできる交換用ラバーネット。太陽熱を吸収しにくいクリアカラーと水に入れると自然に透けるピンクカラー。22型のみ落ち着いた色味のコンニャクカラーをラインナップ。ルアーフック絡みを軽減し、ランディング時に魚を傷つけにくい軽量のラバーネット。小型枠対応の12型・エリアのトラウトやバスに最適な15型・ボートゲームに最適な19型・ロングネットでシーバスなどの大物も逃がさない19型深さ45cm・さらに深型60cm・オールインワンソルトSE500と600の替網として対応する22型をラインナップ。
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 71S
(2016年3月モデルより、グリップがコルクに変更されました。若干の軽量化と丈夫さのために)。このジェットセッター71Sは、少しパワーのあるオールラウンドスピニングロッドです。7フィート1インチという、ボートからでも岸からでも扱いやすい5ピースとしています。ジェットセッターというパックロッドは、世界中の中型クラスの魚を釣るため、汎用性をあげたバーサタイルロッドシリーズです。使用ルアーのイメージは2gから40gぐらいまでのミノー、ミディアムクランク、スピナーベイト、バイブレーションなど。淡水バス系、トラウト族、海の根魚、シーバス、スピニングモデルではエギングまで。仕舞い寸法を、機内持ち込み制限である、最大全長の55cm以下とすることで、機内持ち込みを可能としました。また標準的なトランクやボストンバッグなどに納めることも可能です。ジェットセッターはあらゆる旅のマストアイテムとして、あなたを困らせることなく、常にあなたとともに行動するでしょう。特殊なケースとしては、バイク釣り旅、出張先でちょい釣り、愛車に常備して… など、そのコンパクトさとバーサタイルさが。釣りを楽しむ機会を増やす、クオリティフイッシュと出逢うためのロッドパッケージング。それがジェットセッターのコンセプトです。(取り扱いについて)。ロッドのゆるみにご注意ください。各ロッドがしっかりと接続されていないと破損することがあります。パックロッド、マルチピースタイプとしては丈夫に作られていますが、あまりに大きな魚・強い魚と闘ったり、ラインを持って取り込む、。無理な魚の抜き上げなどで鋭角に曲げる…など、負荷によっては破損することもございます。破損した場合は、ピースごと(ティップ、セカンド、サード、フォース…)に交換パーツが有償で用意しております。破損パーツを送ってくだされば、代引きにて交換パーツをお送りする予定です。また、つなぎ目にはロッドフェルールワックスなどを塗ると、ゆるみの防止や抜けづらくなることが少なくなります。
付属品セミハード・ロッドケース 質量(g)ルアー:オールラウンド。2~40のミノー、トップウォーターなど 長さ(cm)7フィート1インチ(215.9 ロッドワールド・バーサタイル・スピニング 仕舞(cm)48
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

アルファタックルワカサギ B.I.D 電動
スタイリッシュでシンプルな使いやすさ。操作簡単、B.I.D 電動が登場!! アウトドアシーンにおいて釣趣・食味に優れ、且つファミリー・ビギナーの方でも気軽に愉しめるワカサギ釣り。 その便利さから、ボートで、氷上で、ドーム船で、電動リールの使用は常識となって来ています。 簡単な操作性だけでなく、細部の機能にこだわり、圧倒的に使いやすいオールラウンドリールが完成致しました。 WAKASAGI B.I.D TOPと組み合わせることで、状況に合わせた多彩な戦略を組み立てる事が出来ます。 人間工学に基づいた、より多くのアングラーの手にフィットするスティックシェイプ ボディ。落下性能に優れた縦置き2BBスプール。それはさらに快適且つ繊細なリール捌きを可能と致します。
ベアリング2 自重(g)105
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)バルブ(200MPa)
付属品【取付ボルト】EBH-2:04本、【Oリング】P6:1ヶ(A)、P7:2ヶ(P,T) 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
1個
309,800 税込340,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)