32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3本の釘がクロスする事で強度があり、取り外しの跡が目立たないフックです。
材質フック:鉄、仕上げ:ニッケルメッキ、キャップ:ポリエチレン、釘:ステンレス
1パック(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラー化粧棚板やカラーボックスなどを使用したDIYに適した金具です。結合部や板の端にネジ穴が来ない設計になっています。また、金具の厚みを1.2mmとし、一般的な厚さ1mmの物より強度を持たせました。
材質スチール(亜鉛メッキ・クロメート処理) 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(4枚)
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュパネルを石膏ボードや中空の壁に掛ける際に使用する専用金具です。1セット4個入りです。取り付けるためのボード用ピン12本が付いています。
材質スチール(エポキシ粉体塗装) 耐荷重(kg)(全体)約5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)55×25×19
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラー化粧棚板やカラーボックスなどを使用したDIYに適した金具です。結合部や板の端にネジ穴が来ない設計になっています。また、金具の厚みを1.2mmとし、一般的な厚さ1mmの物より強度を持たせました。
材質スチール(亜鉛メッキ・クロメート処理) 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(4枚)
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
365 税込402
3日以内出荷



パンチングボードと取付面との間に、簡単に空間をつくることができる専用止め具です。
用途パンチングボードを木、コンクリート等に取り付ける際にご使用頂く、専用止め具です。
1箱(4セット)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途Φ11.5穴用 差込サイズ(Φmm)11.5 材質黄銅 質量(g)28.3 仕上ニッケルめっき 耐荷重N(kgf)441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラー化粧棚板やカラーボックスなどを使用したDIYに適した金具です。結合部や板の端にネジ穴が来ない設計になっています。また、金具の厚みを1.2mmとし、一般的な厚さ1mmの物より強度を持たせました。
材質スチール(亜鉛メッキ・クロメート処理) 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2個)
499 税込549
4日以内出荷

カラー化粧棚板やカラーボックスなどを使用したDIYに適した金具です。結合部や板の端にネジ穴が来ない設計になっています。また、金具の厚みを1.2mmとし、一般的な厚さ1mmの物より強度を持たせました。
材質スチール(亜鉛メッキ・クロメート処理) 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(4枚)
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラー化粧棚板やカラーボックスなどを使用したDIYに適した金具です。結合部や板の端にネジ穴が来ない設計になっています。また、金具の厚みを1.2mmとし、一般的な厚さ1mmの物より強度を持たせました。
材質スチール(亜鉛メッキ・クロメート処理) 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2個)
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(4個)
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
70 税込77
欠品中

ホルソーを使うことで、従来の回し挽き鋸に比べ作業効率が向上します。 従来の回し挽き鋸の様に電線を傷付ける心配がありません。 回収して再使用できます。 天井ボード用ホルソー(CHG73)、天井ボード用切粉飛散防止具(CHU100)を使用することで、安全で正確な穴あけ作業ができます。
1セット(10個)ほか
1,588 税込1,747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
1パック(4個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベストピクチャーレール石膏ボード用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 種別石膏ボード用 許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10 適合径(Φmm)1.0~1.2
1個
549 税込604
11日以内出荷

福井金属工芸有孔ボードフック
有孔ボード用金具
規格U型/幅狭 穴径(mm)(ボード)5 適合壁厚(mm)6
1個ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュ棚受と穴あきボードをジョイントできる金具です。 メッシュ棚受と穴あきボードをジョイントすることで、自立する立体収納を作成いただけます。
材質スチール、エポキシ粉体塗装、(ネジ頭)ユリヤ樹脂、(ネジ)スチール 棚受け金具棚受アクセサリー
1パック(4個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様DINレール取付用固定金具 適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 適合本体MICREX-SXシリーズ SPH
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
160 税込176
当日出荷

ピンで壁面用の金具を石こう壁に取り付けられます。石こうピンLONG 3つの特徴。「M3」「M4」の2サイズ展開。適合する金具の種類が増えてDIYの幅が広がります。使用荷重(1個) 8kg(M3)、10kg(M4)。6本のピンの配置により強度を実現しました。コイン1枚で簡単に施工。特殊な工具は必要なく、手持ちのコイン1枚で施工可能です。
用途壁面用金具や有孔ボードの取り付けに。 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)3× 12×35
1セット(2個)
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床断熱材をしっかりサポート。 床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。 ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質SUS430-2B 使用方法ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。
1箱(500個)
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用性の高い吊り立て兼用ミラー。 脚部がフレーム内にすっきり収まるため、吊り仕様時は壁との隙間のないカベピタタイプとなります。 。鏡の硬質感を和らげる丸みを帯びたフレームデザイン。 ほんのり白を纏ったミルキーなナチュラル色とカフェラテを想像させるブラウン色の2色展開です。
用途壁面取付用金具付き(石膏ボード用) 材質枠・脚:木製 ラバーウッド材 質量(kg)9.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×3×155 寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:30.4×150.4
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。 壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験約6N(60kgf)、せん断試験約3.5N(35kgf)。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。 同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。 ネジの太さを選ばない。 容器のフタを開けても1年以上中身の硬化はなし。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード ※ゴムには使用できません。 カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材 ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして 石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用) 成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。 (姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。) 壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。 アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。 容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。) ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。 適合材石膏ボード 成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上) 取付可能対象(ねじ)3.5~4mm 種別化学反応型(湿気硬化)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板を0°・3°・6°・9°・12°で傾斜させられます。天板はコボレ止め付です。(手前のみ)ロッカーは中が見えるアクリル板透明窓(W248×H273mm)付です。カギとファイル仕切用金具2本付です。ハンガーボード1枚に、ボードフックが5個付属しています。現場作業の効率化に最適です。鍵付き(下ロッカー)です。高さ調整(100mm)が出来ます。
仕様ロッカー用ファイル仕切金具(6Φメッキ)2本付き、ハンガーボード1枚付き(W428×H448mm)、ハンガーボード用フックHF-11(5コ)付 トラスコ品番457-2823 種別完成品 材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ウレタン 幅(mm)600 質量(kg)41 ライトグレー 高さ(mm)913~1013 奥行(mm)500 均等荷重(kg)100 均等耐荷重(kg)(引出し)20kg・引出し開閉ストローク310mm 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×327×59 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ロッカー)330×433×349mm
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

レイメイ藤井オフホワイトボード
エコ商品
目にやさしく、インテリアになじむ、オフホワイト色のボードできました! ホワイトボードが真っ白すぎると・・・ 光の反射が強くて目がつらい、部屋のインテリアに合わない、などのお悩みを解決! 家族のコミュニケーションボードやリビング学習にもご利用ください。
グリーン購入法適合 種類壁掛け・無地 表示内容無地 材質(表面)スチール 材質(フレーム)PP 材質(裏)段ボール・マグネット 仕様タテ・ヨコ両用ボード
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液剤がスポンジと壁を硬化させ強化! ネジの効きも抜群! 振動が断続して加わっても強度にほとんど変化がありません 同一箇所に複数回ネジが効きます 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再施工できます フタをしっかり締めて密閉状態であれば液は硬化しません スポイトは市販品もお使いいただけます
用途固めて強化! 石膏ボードにネジが使える! 、石膏ボードだけでなく薄ベニヤ・MDFにも! 、使用可能な壁等の素材:石膏ボード、薄ベニヤ、バーチ、MDF(その他木材全般)、ALC、コンクリート、ブロック、タイル、取り付け対象品:カーテンレール、タオル掛け、タオルリング、フック(衣装、帽子掛け)、鏡、ピクチャーレール、額縁、掛け時計、耐震用金具、エアコン、トイレットペーパーホルダー、吊り戸、棚、電話器、配電盤、リモコン、各種配管支持材、簡易手すり、その他の用途:ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして、石膏ボード、薄ベニヤ、ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用) 材質ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上) 耐荷重(kg)35
1セット(6mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

文字や絵が整列しやすく見やすい!筆記時見やすく、立てかけると目立ちにくいドット方眼を採用。縦横の中心がとりやすいセンタードットライン。マーカーでもチョークでも書き消し可能!水拭き消字。つや消し仕上げで文字が見やすい!。手があたらず書きやすいフレームレスタイプ。マグネットもOK! 写真や装飾などに。
仕様タテ・ヨコ両用 付属品蛍光ボードマーカー(中字/白インク)1本、吊り下げヒモ 1本、吊り下げ用金具 2コ、ビス 2コ 材質ボード面:スチール(つや消し仕上げ)、裏面:ベニヤ 寸法(mm)本体サイズ:W300×H420×D5.5、筆記面サイズ:W294×H414 質量(g)760 パッケージサイズ(mm)W345×H465×D16 パッケージヘッダー付PP袋
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷