210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム タイプ右ねじタイプ JISクラスJIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム タイプ左ねじタイプ JISクラスJIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ730 ボールエンドボルト
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,190 税込1,309
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部に対し、直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。 ホルダにA-1 合金を採用したことにより大幅に重量軽減されています。
材質ホルダ/高強度アルミ合金(A-1合金)ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム タイプ右ねじタイプ JISクラスJIS2級 許容傾斜角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 質量(g)884 被削材アルミ合金、銅、樹脂 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,938 税込3,232
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ノンコートで切れ味良好。仕上げ加工に最適
用途グラファイト加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,280 税込5,808
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ユニオンツールUTコート超硬ボールエンドミル
エコ商品
改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途一般鋼用、アルミ用 表面処理UT 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,670 税込1,837
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用 刃数2
1本
6,240 税込6,864
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タンガロイボールエンドミル BBB2000
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS533 ボールエンドミル
エコ商品
3枚刃ボールエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS730 ボールエンドミル
エコ商品
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用 材質CBN 刃数2
1本
12,768 税込14,045
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSB512 ボールエンドミル
エコ商品
コストパフォーマンスに優れた2枚刃のボールエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃ボールエンドミル
潤滑性の高いAlTiNコートと 35°ネジレ角で加工面の仕上がりを重視しています。 使用用途により全長別にサイズがあり使用方法と価格のバランスが最適です。
刃数2 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlN ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ユニオンツールHMコート超硬ボールエンドミル
エコ商品
幅広いラインアップの定番ボール
用途銅、焼き入れ鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,670 税込1,837
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)テーパーネックボールエンドミル2R
エコ商品
抜け勾配付の深彫り用で、一般鋼材から高硬度材、難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
用途R加工用。 トラスコ品番810-4625 材質粉末ハイス 刃数2枚 全長(mm)180 刃長(mm)8 表面処理ノンコーティング ボール半径(mm)2 半径R(mm)2 ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)12 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷

ダイヤモンドコーティングの採用でグラファイト加工で長寿命
用途グラファイト加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 表面処理DIA 刃数2 質量(g)884 ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,990 税込9,889
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
刃数2 コーティングDIAMOND ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,490 税込6,039
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途銅、焼き入れ鋼用 刃数2
1本
1,694 税込1,863
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

住友電工ハードメタルGSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型
エコ商品
新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。
用途R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎ 刃数2 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0/-0.03 材種ACB20 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)±0.01
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

低価格でありながら防振タイプです。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。
刃数2 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35
1本
1,590 税込1,749
4日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
用途焼き入れ鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理HARDMAX 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,670 税込1,837
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現
用途超硬合金加工用、硬脆材 材質超硬微粒子合金(スーパーMG) 表面処理UDC 刃数2 ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,557 税込17,113
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

幅広いラインアップの定番ボール
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理HARDMAX 刃数2 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,690 税込1,859
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応
用途銅、焼き入れ鋼用 表面処理HARDMAX 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,629 税込3,992
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-6735 材質超硬 刃数4 全長(mm)57 刃長(mm)13 表面処理FIREコート 刃径公差h10 ボール半径R(mm)3 シャンク径(mm)6 刃径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

耐摩耗性に優れるCBN材種を採用しました。バニシング効果により超鏡面加工が可能になりました。刃先までクーラントが届く溝設計を採用し、長寿命です。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼用。 材質CBN 刃数2枚 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,784 税込16,262
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品(Φ4 シャンク品)と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」です。50~60HRC で従来品より性能がアップしました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金 トラスコ品番662-8482 材質SuperMG 刃数2枚、ZEFP:2枚 全長(mm)38 刃長(mm)0.6 シャンク径(Φmm)DCON:3 表面処理HMWコート ボール半径(mm)R0.3、RE:R0.3 コーティングHMWコート シャンクテーパ角Bta(°)16 シャンク径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 機能長さ(mm)LF:38 最大切込み(mm)APMX:0.6
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。
用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。 材質超硬合金 刃数2 表面処理HDコート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ロングストレートシャンクを備えた長突き出し加工用ボール
用途銅、焼き入れ鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,856 税込6,442
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)