28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールチェーン モノタロウ 動画あり
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど ロープ径(Φmm)2.4
1パック(5本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン 長さ(m)10
1個
特価
3,490 税込3,839
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。 使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE) 長さ(m)30
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1組(5本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーン プラスチック モノタロウ 動画あり
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。 材質ポリエチレン チェーン線径(Φmm)6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(10本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
550 税込605
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールチェーン 長さ30m巻 モノタロウ 動画あり
1巻(30m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

短尺タイプのプラスチックチェーンです。 別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 イエロー 材質ポリエチレン(PE) 径(mm)6
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。 真鍮製で、サビに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ
1本ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
1パック(25個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。 細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

進入禁止のしるしに。 両端にステンレスのリングが付いています。
用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。 材質ポリエチレン 長さ(m)2 付属品ステンレスリング2個(内径約100mm) チェーン線径(Φmm)6
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共栄プラスチックケータイルーペ丸型
いろんな所に取り付けできるスライド式ルーペ、ケータイルーペ丸型。 ストラップ付でいろんな場所に取り付け可能なスライド式ルーペです。 コンパクトですので収納にとても便利です。 細かい文字、地図を見るのに最適です。 使わないときはスライド式なので小さく重ねることができます。
仕様丸型タイプ、ボールチェーン付 ホワイト レンズ径(Φmm)40 倍率(倍)3 レンズアクリル樹脂製
1個
639 税込703
5日以内出荷

チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど。 表面処理クローム 2018年トラスコ掲載ページ2 0895
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チェーン同士をつなげるジョイントパーツ付きです。
用途立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。 材質ポリエチレン(PE) 長さ(m)2 質量(g)230 径(Φmm)8
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岡田装飾金物プラチェーン 樹脂製
エコ商品
金属製と違い樹脂製なのでぶつかっても衝撃が小さくてすみます。
用途可動式フレームを開閉させる際に使用します。 適合Aタイプ・可動式 材質/仕上樹脂 質量(g)98 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.4MB)
1巻
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして 荷重摩擦指数(kg)81.73 融着荷重(kg)400 粘度2(NLGI) 半透明白色 使用温度範囲(℃)-40~232 使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑 滴点(℃)260以上 離油度(%)0 NLGIグレードGC-LB
1本(85g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を高配合し、高温・極圧性を高めたグリースです。H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。樹脂成形金型では特にエジェクターピンで優れた潤滑性・耐久性を発揮します多目的グリースでは適合が難しかったところに適合できます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のエジェクターピン・ガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌に最適)。建設機械類。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品製造装置。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護 ちょう度No.2 白色 特性耐熱性、極圧性、潤滑性、耐久性 使用温度範囲(℃)-34~246 使用目的メンテナンス、保護、潤滑 耐熱温度(℃)343(6h以内) 粘度(NLGI)2 滴点(℃)無し 危険物の類別非危険物 NLGIグレードGC-LB 荷重摩擦指数(kg)124.6 融着荷重(kg)800
1本(400g)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ビットベルトホルダー 仕様●腰ベルトに装着可能●ソケットも対応●差し入れ数:10本 付属品ボールチェーン 材質プラスチック ブラック
1個
258 税込284
翌々日出荷

昼間に太陽光を蓄電して夜に自動で点灯します 夜間に明るく光り、防犯対策にもなります 約8時間の充電で、約15時間点灯(日照時間により変動いたします) ポールを土台に差し込んで回すだけの簡単な組み立てです 台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます(満水時約3.6kg、満砂時約5.1kg)
ホワイト(ポール) 材質/仕上チェーンスタンド:PE、ポリ台:PE、ポリ台キャップ:PE、ソーラーボール:PC 仕様チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径:6mm・8mm)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチコピー:アレンジ広がる、2種類のオーロラ素材付き!。商品説明:うるうるツヤツヤなストラップが作れる!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容シリコンモールド×1、UVレジンクリア25g×1、UVレジン青10g×1、オーロラフィルム×1、オーロラパウダー0.3g×1、チップ×1、薬さじ×1、ビニール手袋片手×1、ボールチェーン×1、テグス1m×1、 材質レジン、SiO2、SiO、シリコン、プラスチック 寸法(mm)完成サイズ:約30×20×10
1セット
1,282 税込1,410
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スライムでつくる!ミニチュアドリンクライト
キャッチコピー:置いてかざれるライト台付!。商品説明:かわいいミニサイズのドリンクライトをつくろう!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容ドリンク型カップ(ストロー付)×1、トッピングパーツ(いちご×2、ワッフル×2、キャンディバー×1、ミニクリーム×3)、プラスチックねんど×1、ホウ砂(2g)×1、薬さじ×1、水のり(PVAのり)×1、ボールチェーン×1。LEDコインライト×1 材質PET、UPR、樹脂 寸法(幅W×高さH)(cm)完成品:約4×5(ストローを含まない)
1セット
1,037 税込1,141
3日以内出荷

チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。非常にコンパクトで持ち運びに便利です。良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。
用途自転車乗車時携帯用。メンテナンス用。 付属品収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個 トラスコ品番606-9093 セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個 材質特殊合金鋼、プラスチック 品名自転車セット3A 差込角(mm)6.35 入数(個)38 適合チェーン1/8インチチェーン
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷