表面処理クロームメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ボールチェーン
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
表面処理クロームメッキ
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)2.4
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
こんなお得な商品も!

ボールチェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
こんなお得な商品も!

ボールチェーン ステンレス 長さ30m巻
モノタロウ
¥6,798~
税込¥7,478~
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
用途水栓用・プレートの吊り下げ等に
材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ
ねじれないことと、手ざわりが良い。
材質ステンレスSUS305
材質/仕上ステンレス(SUS305)/電解研磨
表面処理電解研磨
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。
箱入数5パック
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブの開閉表示が簡単に取り付けられます。
用途バルブ表示板の取り付けに。
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-51
セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本)
リング内径(Φmm)【二重リング】16
チェーン長(mm)400
リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど。
表面処理クローム
2018年トラスコ掲載ページ2 0895
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具
ねじれないことと、手触りの良さが特長。
表面処理クローム
リールサイズ(mm)Φ120×80
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーンの連結金具に。
用途ボールチェーン(玉鎖)は別売りになります。
セット内容10個1組
色シルバー
横(mm)8
エスコ品番EA638DT-32
長さ(m)30
使用荷重(kg)4
仕上電解研磨仕上
荷重(kg)4
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌々日出荷
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に
材質黄銅(Bs)
全長(m)30
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ボールチェーン カットタイプ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
真鍮製で、サビに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ
ボールチェインの連結金具です。連結が容易に行えます。
用途ボールチェインをリングにする際、使用する金具。
付属品BBP-30C×4個
材質本体:真ちゅう(C26080R)
RoHS指令(10物質対応)対応
・貯水槽の水位を自由自在に設定することができます
現在の使用量に合わせて、タンク内の水が1日2回転を目安に入れ替わるよう水位設定することができます。
チェーンの長さは1mあるので、大幅に水位を下げることが可能です。
・操作は簡単!チェーンの長さを調整するだけ!
水位は、チェーンの長さを調整して本体のフックに掛けるだけですから誰でも簡単に作業することができます。
また吐水口に角度を付けてあるので、水流によって浮玉が浮遊したり、チェーンが絡まったりすることがありません。
・配管工事やオーバフロー管の位置を変更する必要がありません
既設のボールタップをジェイタップに取替えるだけで十分な吐水口空間を得られますので、大掛かりな工事は一切不要です。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン
タイプ専用ポリ浮玉付
最高使用圧力(MPa)0.75
接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
水量(L/min)標準作動:30
ボール径(Φmm)111
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0.1~0.75
材質(玉)ポリエチレン
使用温度常温(20℃±15)
バルブ札が正面を向きます。ボールチェーン(別売品)と組合せて使用。
材質ポリプロピレン
適合(バルブ札)厚み3mmまで。穴径 Φ4mm
トラスコ品番741-6709
厚さ(mm)6
寸法(mm)19×20
使用温度範囲(℃)-30~120
1式(5個)
¥249
税込¥274
当日出荷
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
種類ローラー
材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)
色ブラック
タイプボールベアリング一体成形
材質(ベアリング)スチール
工作用プラバン。ボールチェーン2個付。オーブントースターでやくとちぢむよ!。5枚入でたくさん作れる!
サイズB6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×222×3
1個
¥379
税込¥417
8日以内出荷
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
障害物の迂回。
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール
材質(本体)ポリアセタール・ブラック
材質(ベアリング)スチール
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。
樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。
無給油でも使用可能です。
中荷重、中速用途に最適です。
ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
巻付角度のアップ。
障害物の迂回。
揺動・振動・衝動の低減。
種類アイドラー
スプロケット形状C形
列数1
材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
キャッチコピー:ワンタッチではめるだけ!自分の作った作品を入れたキーホルダーが作れる!。商品説明:写真や雑誌の切り抜きを入れたり、好きなイラストを描いてオリジナルのキーホルダーがつくれる四角型のクリアキーホルダーです。※内寸サイズ:33×33mm。※一度はめると、中に入れた写真などを取り出すことはできません。
セット内容本体×1、画紙×1、ボールチェーン×1
材質アクリル
寸法(mm)外寸:40×45×5、内寸:33×33
1個
¥210
税込¥231
5日以内出荷
昼間に太陽光を蓄電して夜に自動で点灯します
夜間に明るく光り、防犯対策にもなります
約8時間の充電で、約15時間点灯(日照時間により変動いたします)
ポールを土台に差し込んで回すだけの簡単な組み立てです
台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます(満水時約3.6kg、満砂時約5.1kg)
色ホワイト(ポール)
材質/仕上チェーンスタンド:PE、ポリ台:PE、ポリ台キャップ:PE、ソーラーボール:PC
仕様チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径:6mm・8mm)
ボールチェインが付いているので取っ手等に取り付けやすいです。
用途ドアや窓のご案内に。
仕様ボールチェーン付き
トラスコ品番347-1318
材質スチロールホワイト
厚さ(mm)3
材質/仕上スチロール
色白
質量(g)8.5
縦(mm)57
横(mm)37
表示内容冬開く
1箱(20個)
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ