49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凸レンズ(単レンズ)に比べて焦点距離が短く、主に集光用に使用されます。光ファイバーへの集光やカップリングやファイバーからの出射光をコリメートする用途などに使用されます。
材質BK-7 設計波長(nm)587.6 屈折率1.51680/nd 許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、焦点距離:±2%、表面品質: MIL60-40
1個
2,210 税込2,431
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タブレット顕微鏡やレーウェンフックの顕微鏡を自作するための素材として優れたガラスビーズです。
寸法(Φmm)約3.2 材質ガラス(BK7)
1パック(10個)
3,200 税込3,520
当日出荷

通常のレンズと異なり、エッジ(コバ)と呼ばれる側面がない凸レンズです。対象物からレンズ、平面への光の入射効率が高くなるため、高倍率の対物レンズの先端等に使用されます。
材質BK-7 許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40 屈折率1.51680/nd 設計波長(nm)587.6
1個
4,660 税込5,126
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レンズボールは透明度の高いクリスタルを使用した撮影アクセサリーです。 180°のダイナミックな風景を手のひらに収めたり、レンズボール自体を被写体にして写真のアクセントとして使用できます。 スマートフォンでも簡単にピントが合うので、様々な撮影が楽しめます! 台座に三脚穴が付いていますので三脚を使用しての撮影も楽しめます。
用途撮影アクセサリー 付属品キャリングケース(カラビナ付)、台座、クロス 寸法(mm)90 質量(g)960
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷


1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数のレンズが1枚のシート上にあり、自由にカットできます。
厚さ(mm)0.3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン平凸レンズ
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)587.6 許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
1個
2,680 税込2,948
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ガラスビーズ ケニス 動画あり
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。 ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
1個(10g)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(100個)
573 税込630
当日出荷

全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質プラスチック製 長さ(m)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験や工作など、使い方いろいろ。自作レーウェンフック顕微鏡の素材としても利用できます。
寸法(Φmm)約2
1個(10g)
280 税込308
欠品中

研究用に設計された偏光顕微鏡です。アナライザやポラライザ、検板など、研究に必要な機能を備えています。 対物レンズにプランレンズを採用しているため、優れた像と高解像度を実現しています。 ケーラー照明を採用していますので、広範囲にわたり明るく観察ができます。
仕様【レボルバー】芯出し機構/ボールベアリング式4穴レボルバー、【偏光装置】アナライザ:スライダー枠入り、ポラライザ:360°回転式、ベルトランレンズ 検板(1/1波長板 1/4波長板 石英楔型) 付属品ACアダプタ/ビニールカバー/Cマウントアダプタ(0.5×) 寸法(mm)213×280×445 質量(kg)約10 タイプ三眼 総合倍率40~400× 照明装置透過ケーラー 6V20Wハロゲン ステージプレート回転ステージ(直径160mm)/360°目盛/バーニヤ目盛/ステージクリップ付 接眼レンズPlan、10×(2個組)、視野数18、十字入マイクロメーター 対物レンズPlan、4×、10×、40× 鏡筒形式三眼(Cマウント) 焦準装置粗微動同軸ハンドル
1個
389,800 税込428,780
翌日出荷

生徒実験に適したシャーレタイプの簡易霧箱セットです。 線源と光源が付属しており、ドライアイスとエタノールを別途準備するだけで、すぐに放射線の飛跡を観察できます。
セット内容観察槽:Φ75×13mm(プラスチック製・フタ付)、発泡トレイ、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト(電池付属)
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

アズワン両凸レンズ
正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。
設計波長(nm)587.6 許容差外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

材質金属 質量(kg)0.57 外形寸法(mm)122×104.8 消費電力(W)最大:6.6W(DC12V、IR on):PoC(AT) 電源DC 12V±30%、POC (CVIのみ) 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -30℃~+60℃ 保護等級IP67 有効画素数2880(H)×1620(V)、5MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~78°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2DNR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境-30℃~+60℃/相対湿度95%未満 視野角水平:39°~130°×垂直:34°~107°×対角:19°~55° 焦点距離(mm)2.7~12 S/N比65dB以上 互換性非対応 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE(EN55032: 2015、 EN 61000-3-2: 2014、 EN 61000-3-3:2013、 EN55024: 2010+A1: 2015、 EN 55035:2017、 EN50130-4:2011+A1: 2014、 EN 62368-1:2014+A11:2017)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30 IRE、0(IR オン) 照射距離(m)60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージ非対応
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

マウス操作をデスクから開放!握り込んで操作しやすい形状とボタン配置で進化した空中操作を実現。リラックスしてPC・タブレット操作ができる10ボタンワイヤレスハンディトラックボール”Relacon(リラコン)”
用途マウス操作をデスクから開放し、リラックスしたPC操作を実現するワイヤレスハンディートラックボール”Relacon”です。 。ソファやベッドでくつろぎながら、椅子にもたれながらの動画視聴やブラウジングに最適です。 。左右どちらでも握りやすく、操作しやすいハンディータイプ。握りながらも操作しやすいよう左右ボタンやメディアコントロールボタンを最適な位置に配置しています。 。トラックボールの滑らかなクリアコーティング面に最適な反射型レンズ搭載光学式センサーを採用しています。さらにボールの色やコーティング層の厚み、シルバーパウダーの量と粒子サイズなどの徹底的な最適化により、究極のポインタ追従性を実現しました。 。支持球に直径2.5mmの大型人工ルビーを採用することで操作感が向上しました。 。また支持球の大径化により、支持球が手あか等のゴミに埋もれにくく、メンテナンス頻度を低減しています。 。動画視聴に便利なメディアコントロールボタンを搭載しています。 。再生・一時停止、音量上げ下げ、トラック操作が可能です。デスク上でマウスやキーボードを操作する必要がなく、快適な動画視聴を実現します。 。左右ボタン、ホイールボタン、「進む・戻る」ボタンに加え、メディアコントロールボタンの合計10ボタンを搭載しており、全てのボタンにお好みの機能を割り当てることができます。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です 。ポインタの移動速度は500/1000/1500カウントの3段階で切り替え可能です。 。ワイヤレスレシーバーは、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズです。 。レシーバーはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバーの紛失を防止します。 。本体側面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。交換用ボールの用意はございません。ご使用の前に、ボール本体とマウスをクリーニングしてください。汚れが付いているとボールの動きが鈍くなる可能性があるため、定期的なメンテナンスをお勧めします。メンテナンス方法:クリーニングクロスをご使用ください。 仕様●レシーバ収納:〇●射出光線種類:不可視波長域●想定電池使用期間:約233日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合●読取り方式:光学センサー方式●電波到達距離:磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 付属品専用スタンド×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 ブラック サイズLサイズ 質量(g)マウス本体:約77※電池を含まず、レシーバ:約2 電源本体:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave (10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS搭載機 分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能) 通信方式GFSK方式 保証期間6カ月間 ボタン数10個 ※ホイールボタン含む 連続動作時間約113時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約416日 ホイール数1個 電波周波数2.4GHz帯 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)マウス本体:40.7×111.5×56.6、レシーバ:18.0×15.0×6.0
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

サンワダイレクトデジタル顕微鏡
高精細 4K カメラモジュールを内蔵。 裏面照射型CMOSを採用することで低輝度の環境化でもノイズの少ない映像が撮影可能です。 光学倍率最大9倍-390倍まで拡大できるPC専用デジタル顕微鏡。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です 本体とソフト、両方でピント調整をすることができます。 オートフォーカスの機能もついています。 スタンドのジョイント部分を交換すれば、斜めの角度など様々な角度から撮影できます。 8個のLEDを内蔵しており、被写体に最適な点灯パターンを選択できます。 システム要件 Intel(R) Core(TM) i3 Kaby Lake(第7世代)以降 8GB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USB3.0ポートに1つの空き以下は英文を翻訳ViTiny UM22 USB マイクロスコープは高精細 4K カメラモジュールを内蔵し、390X を拡大し、マイクロサンプルを明確に検査します。 裏面照射型CMOSは高感度な輝度を持ち、高ISO下での撮像品質を改善します。 また、CMOSの受光面積を大きくし、広い角度からの入射光を十分に吸収できるようにしました。 レンズとCMOSの位置を最適化するマッチング技術により、ノイズを大幅に低減し、画像周辺部の画質と被写界深度を向上させます。 USBケーブルでコンピュータに接続し、マニュアルまたはオートフォーカスを行い、UM Viewerソフトウェアでライブ画像の表示、画像のキャプチャ、測定、編集を行うことができます。 7 セクションの光源の設計は軽い反射を下げ、大きい被写界深度のサンプルの観察を助けるために観察の必要性に会うために軽い方向を転換できます。 強い金属キャビネットとスマートなデザインは、異なる観察環境の間でよく使用することができます。 独自のボール式ユニバーサルコネクタを採用し、レンズを柔軟に回転させることができ、幅広いサンプルの観察効率を高めます。 また、その標準的な立場は底からの上まで高さを絶えず調節できます、非常に便利。 このような完全なデザインは、専門家や消費者に歓迎されています。
付属品取扱説明書 セット内容USB顕微鏡本体、USBケーブル(ケーブル長/約170cm)、スタンド一式、スタンド組み立て説明書、取扱説明書兼保証書、キャリブレーションスケール、キャリブレーションパッド 倍率最大390倍(32インチモニター使用時) 対応OSWindows11、10、8.1、8、7 センサーCMOS、1/2.8インチ インターフェースUSB 解像度(ビデオ)最大3840×2160、(静止画)最大3840×2160 LED8灯(白色) フォーカス手動、 オートフォーカス 対応フォーマット(静止画保存)JPEG、BMP 画素数840万画素 カメラ仕様デジタル顕微鏡 ビデオ仕様AVI
1個
91,980 税込101,178
4日以内出荷

KiCA「Jet Fan 2S」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属の3種類のノズルは用途に応じて簡単に着脱可能です。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【ワイドノズル】浮き輪の空気入れ、空気抜きなどに。【スリムノズル】。カメラレンズについたホコリ、キーボードの掃除などに。【エアマットノズル】。キャンプ用エアマット専用ノズル。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。【フルメタルボディ&選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付) 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)303 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4 風速(m/s)4.9~27.5 使用時間約3.5時間(低速使用時) 充電時間約2.5時間 バッテリー容量(mAh)1100 起動電圧範囲(V)12.8~16.8 保管温度範囲(℃)-20~60
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPRINGBOK シリーズ用スペアレンズ。ギラギラした反射光をカットし、水面や路面の照り返しをカット。緑の多い景色などでは、スッキリした視界になる偏光レンズです。さらに、両面反射防止のマルチコートを施すことで日陰や室内などでのレンズへの映り込みを抑えた機能性レンズ。偏光アイスブルーレンズは、コントラストが強調され、視認性を必要とするボールスポーツなどに最適なレンズカラー。特にゴルフやテニスでのボールやラインの認識に効果的で、トッププロも愛用する高機能レンズです。
付属品取扱説明書 レンズ色偏光ULアイスブルー(両面マルチコート) レンズ形状【カーブ】8 レンズULTRA LENS / 偏光レンズ / 両面マルチコートレンズ 対応SPRINGBOK 可視光線透過率(%)29%(偏光度:90%以上) 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

SPRINGBOK スペアレンズ。L-SPB-3516 RSHD。交換パーツ(対応モデル:SPRINGBOK)。流麗なデザインのオールラウンドスポーツモデル。製品特長。レッドシャドーミラー×ULTRAネプチューンパープル(裏面マルチコート)。ボールやラインの一瞬の認識スピードがパフォーマンスを左右する野球・テニス等のボールスポーツ競技用レンズ。青・黄・白といった色の違いが認識しやすいULTRAネプチューンパープルは、テニスでのボール・ライン認識に最適。
付属品取扱説明書 レンズ色3516/レッドシャドーミラー×ULTRAネプチューンパープル(裏面マルチコート) レンズ形状【カーブ】8 レンズULTRA LENS、PETROID LENS、ミラーコート、裏面マルチコート 対応SPRINGBOK 可視光線透過率(%)34 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

STRIX D.A. スペアレンズ。L-STX DA-3516 RSHD。交換パーツ(対応モデル:STRIX D.A.)。スタートからゴールまで…。ストレスフリーの一日をともに過ごすためのスポーツモデル。製品特長。レッドシャドーミラー×ULTRAネプチューンパープル(裏面マルチコート)。ボールやラインの一瞬の認識スピードがパフォーマンスを左右する野球・テニス等のボールスポーツ競技用レンズ。青・黄・白といった色の違いが認識しやすいULTRAネプチューンパープルは、テニスでのボール・ライン認識に最適。
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

STRIX D.A. スペアレンズ。L-STX DA-0018 STRSK。交換パーツ(対応モデル:STRIX D.A.)。スタートからゴールまで…。ストレスフリーの一日をともに過ごすためのスポーツモデル。製品特長。ULTRAストレートスモーク。ボールやラインの一瞬の認識スピードがパフォーマンスを左右する野球・テニス等のボールスポーツ競技用レンズ。U。LTRAストレートスモークは野球での「打・投・走・捕」すべての動きでボールを追いやすい。高校野球規定にも対応。
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

LION SIN スペアレンズ。L-LI SIN-3516 RSHD。交換パーツ(対応モデル:LION SIN)。エッジの効いたデザインのオールラウンドスポーツモデル。製品特長。レッドシャドーミラー×ULTRAネプチューンパープル(裏面マルチコート)。ボールやラインの一瞬の認識スピードがパフォーマンスを左右する野球・テニス等のボールスポーツ競技用レンズ。青・黄・白といった色の違いが認識しやすいULTRAネプチューンパープルはテニスでのボール・ライン認識に最適。眩しさを抑えることに重きを置きつつ白を認識しやすいULTRAストレートスモークは野球での「打・投・走・捕」すべての動きでボールを追いやすい。
レンズ色レッドシャドーミラー×ULTRAネプチューンパープル(裏面マルチコート) レンズ形状【カーブ】8 レンズULTRA LENS、PETROID LENS、ミラーコート、裏面マルチコート 対応LION SIN 可視光線透過率(%)34 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ジェットストリーム 海洋プラスチック 豊かな海と私たちの生活をつなぐ、素材循環の物語。 海洋プラスチックごみと使い捨てコンタクトレンズの空ケースを再生利用した環境にやさしいボールペンです。 再生材比率ほぼ100%でできた軸材で環境に配慮したボールペン 商品本体の軸材には、日本国内で回収された海洋プラスチックごみと、コンタクトレンズ専門店「アイシティ」店頭および、学校・企業・自治体といった団体にて回収を行った使い捨てコンタクトレンズの空ケースを使用し、ポストコンシューマー材ほぼ100%の再生材樹脂の採用を実現しました。 文具業界初!海洋プラスチックごみ対策に特化した製品と認定されたボールペン 文具業界で初めてエコマーク商品類型No.164「海洋プラスチックごみを再生利用した製品」で認定取得した、環境に配慮したボールペンです。 2022年には「エコマークアワード2022」(日本環境協会 エコマーク事務局主催)の「ベストプロダクト」を受賞しました。 循環や再生の象徴である「メビウスの輪」を取り入れたミニマルな軸デザイン マットな風合いが日常生活にもなじむ、ミニマルな軸デザインです。「メビウスの輪」をイメージしたクリップ形状では、循環や再生を表現しております。 穏やかな海をイメージしたワントーンカラーの軸色 穏やかな海をイメージしたライトブルーのワントーンカラーを採用。海洋プラスチックごみを使用し、環境に配慮したことをイメージしやすいデザインとなっています。 超・低摩擦 ジェットストリームインク搭載 「クセになる、なめらかな書き味。」を実現する、世界初の画期的な新開発インクを搭載。筆記荷重、速度にかかわらず低い筆記抵抗でなめらかに書けます。濃くはっきりとした描線を書くことができ、速乾性にも優れています。
エコマーク認定認定 方式ノック式 インク色 先端ボール径(mm)0.7 ボール径(Φmm)0.7 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)約100(軸材) 色(軸)ライトブルー エコマーク認定番号21 164 003 入数(本)10 再生材使用使用
1箱(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷

SPRINGBOK シリーズ用スペアレンズ。青い空・緑の森といったゴルフシーンの背景の中で、ボールの色をくっきり・はっきりと浮き上がらせるレンズです。着用時の視界色は自然で眼に馴染みやすいため、長時間の着用でも眼への負担が少なく、一日を通して使用が可能です。
付属品取扱説明書 レンズ色シルバーミラー×ULアイスブルー レンズ形状【カーブ】8 レンズULTRA LENS / ミラーレンズ 対応SPRINGBOK 可視光線透過率(%)28 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

KiCA「Jet Fan 2S バキュームキット」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属するフィルタ搭載のブラシ付バキュームノズルにより、吸引機能を活かしてホコリやゴミを効率的に除去できます。Jet Fan2SはカメラジンバルメーカーFeiyuTechの技術を応用した強力モーター付きのライフスタイルアイテムです。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【ブラシ付バキュームノズル】。ブラシ付バキュームノズルは、コンパクトながらも内部にフィルターを搭載し、バキュームクリーナーとして本格的な掃除を可能にします。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、ブラシ付バキュームノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付) 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)303 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4 風速(m/s)4.9~27.5 使用時間約3.5時間(低速使用時) 充電時間約2.5時間 バッテリー容量(mAh)1100 起動電圧範囲(V)12.8~16.8 保管温度範囲(℃)-20~60
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

MOLDINO(日立ツール)ガレア バレル+レンズ工具
GALLEA(ガレア)高能率仕上げ加工用刃先交換式異形工具シリーズGALLEA(ガレア)GP1LB型 レンズ工具とバレル工具の融合!!プレシジョンタイプ ボールエンドミルに比べてカスプハイトが約半分に!!
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION SIN スペアレンズ。L-LI SIN-0714 LPRSL。交換パーツ(対応モデル:LION SIN)。エッジの効いたデザインのオールラウンドスポーツモデル。製品特長。シルバーミラー×ULTRAアイスブルー。雲に消えるボールを眼で追っていきたい。ボールの落ち際を見逃したくないという要望をかなえるゴルフ用レンズ「ULTRAアイスブルー」。コントラスト強調レンズにもかかわらず、着用しても自然な視界色で違和感が少ないことも特長。ボールがくっきりと見え、天候(光量)が変化してもサングラスを着脱したくないというプロゴルファーの支持が高い。
レンズ色0714/シルバーミラー×ULTRAアイスブルー レンズ形状【カーブ】8 レンズULTRA LENS、PETROID LENS、ミラーコート 対応LION SIN 可視光線透過率(%)28 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

LION SIN スペアレンズ。L-LI SIN-0415 LICBL。交換パーツ(対応モデル:LION SIN)。エッジの効いたデザインのオールラウンドスポーツモデル。製品特長。ULTRAライトアイスブルー(両面クラリテックスコート)。雲に消えるボールを眼で追っていきたい。ボールの落ち際を見逃したくないという要望をかなえるゴルフ用レンズ「ULTRAアイスブルー」。コントラスト強調レンズにもかかわらず、着用しても自然な視界色で違和感が少ないことも特長。ボールがくっきりと見え、天候(光量)が変化してもサングラスを着脱したくないというプロゴルファーの支持が高い。
レンズ色0415/ULTRAライトアイスブルー(両面クラリテックスコート) レンズ形状【カーブ】8 レンズULTRA LENS、PETROID LENS、両面クラリテックスコート 対応LION SIN 可視光線透過率(%)70 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

STRIX D.A. スペアレンズ。L-STX DA-3114 ICBL。交換パーツ(対応モデル:STRIX D.A.)。スタートからゴールまで…。ストレスフリーの一日をともに過ごすためのスポーツモデル。製品特長。シルバーミラー×ULTRAライトアイスブルー(裏面マルチ)。雲に消えるボールを眼で追っていきたい。ボールの落ち際を見逃したくないという要望をかなえるゴルフ用レンズ。コントラスト強調レンズにもかかわらず、着用しても自然な視界色で違和感が少ないこも特長。
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

音と波動で魅了するワンノックサウンドペンシルベイト!!。6.5mmスチールボールがドックウォーキングのたびに「カコーン」 とサウンドを発生しバスにアピールします。レンズ、音、水押し、引き波でバスを気づかせ、浮かせて、バイトに持ち込みます。絶妙なボディ重量で、使うタックルやラインを選びません。
サイズフック:#8 質量(g)7.5 タイプフローティング レンジ0cm リングサイズ#2 飛距離(m)30
1個
949 税込1,044
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STRIX D.A. スペアレンズ。L-STX DA-0167 ICBL。交換パーツ(対応モデル:STRIX D.A.)。スタートからゴールまで…。ストレスフリーの一日をともに過ごすためのスポーツモデル。製品特長。偏光ULTRAアイスブルー(両面マルチコート)。雲に消えるボールを眼で追っていきたい。ボールの落ち際を見逃したくないという要望をかなえるゴルフ用レンズ。コントラスト強調レンズにもかかわらず、着用しても自然な視界色で違和感が少ないこも特長。「偏光ULTRAアイスブルー」は偏光機能をプラスすることで照り返しの眩しさを軽減し、夏場の強い日差しにも対応。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

度付きスポーツ眼鏡。度付きレンズ+フレームセットモデル。フェイスパッドが着脱・交換可能なお子様向けの定番モデル。製品特長。安全性とフィット感に優れた子ども用スポーツメガネ。度付きレンズへの交換も可能。汗をかいてもズレにくく、衝撃にも強いSWANSのアイガードシリー ズは、サッカー・野球・バスケットボール等 、幅広いスポーツに対応し、より安全にスポーツライフをサポートします。アイガードシリーズのロングセラーモデル 。レンズのくもりにくさに優れる形状は激しく動くスポーツでもストレスなくプレーできる。お子様の顔に合わせた2サイズを展開(SVS-600NとSVS-700N)。
付属品セミハードケース 質量(g)51 レンズ色クリア レンズ【カーブ】6 材質(フレーム)フレーム : ナイロン + ポリエステル + シリコーン 可視光線透過率(%)92 材質(レンズ)ポリカーボネート(度付きレンズ) 対象小学校高学年から14歳まで 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 寸法(高さH×幅W)(mm)44×140(内寸:131)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

度付きスポーツ眼鏡。度付きレンズ+フレームセットモデル。フェイスパッドが着脱・交換可能なお子様向けの定番モデル。製品特長。安全性とフィット感に優れた子ども用スポーツメガネ。度付きレンズへの交換も可能。汗をかいてもズレにくく、衝撃にも強いSWANSのアイガードシリー ズは、サッカー・野球・バスケットボール等 、幅広いスポーツに対応し、より安全にスポーツライフをサポートします。アイガードシリーズのロングセラーモデル 。レンズのくもりにくさに優れる形状は激しく動くスポーツでもストレスなくプレーできる。お子様の顔に合わせた2サイズを展開(SVS-600NとSVS-700N)。
付属品セミハードケース 質量(g)50 レンズ色クリア レンズ【カーブ】6 材質(フレーム)フレーム : ナイロン + ポリエステル + シリコーン 可視光線透過率(%)92 材質(レンズ)ポリカーボネート(度なし) 色(フレーム)クリアスモーク 対象小学校低学年から10歳まで 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 寸法(高さH×幅W)(mm)43×132(内寸:123)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷