81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質強靱鋳鉄FC250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。 材質FC250
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
種類ボール盤バイス 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボール盤・フライス盤・旋盤の作業時に便利です。
材質鋳物鉄
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。可動体はスムーズにスライドして使いやすいです。
用途加工物の締付け・固定作業用。 種類ボール盤バイス 最大口開き(mm)95 口幅(mm)102 口深(mm)27 材質(本体)鋳物 主な用途固定作業
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

スムーズなスライド。使いやすいT型ハンドル。 丸物も確実に固定、V溝口金付き。
用途締付固定に
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
材質/仕上本体:FC15
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大口開き(mm)30 トラスコ品番810-7574 質量(kg)1.2 適合品番デスクドリルK-16/卓上フライス盤兼ボール盤280用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×175×40※口開幅が最大のとき 口幅(mm)50 口高(mm)25
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

レバーを下げると口金がスライド可能になり、ワークのクランプ作業が短時間で固定できます。
用途締付け固定に。 口幅×口開×口深(mm)157×152×42 材質FC250 質量(kg)14 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長366×230×107 締付力(kN)7
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

前後左右に交差させることができるバイスです。
用途ワークの締付固定。 材質FC250
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ボール盤バイス 最大口開き(mm)124 口幅(mm)125 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525AG-125
1個
53,800 税込59,180
翌日出荷

ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,698 税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ボール盤バイス 最大口開き(mm)64 口幅(mm)75 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525AG-75
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。
種類ボール盤バイス 材質(本体)鋳鉄(FC25)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボール盤バイス 最大口開き(mm)95 口幅(mm)100 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525AG-100
1個
37,800 税込41,580
翌日出荷

ギガ・セレクションボール盤バイス
ボールネジがレバー内部に収納されるため、口金を動かしてもハンドルの長さが一定です。V溝付きで丸棒のクランプにも最適です。また、上部に溝加工がしてあり、薄物ワークのクランプにも最適です。
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様口奥行:38mm 材質鍛鋼 質量(kg)2.8 口幅(mm)64 口の開き(mm)65 アズワン品番64-7864-39
1台
24,200 税込26,620
翌日出荷







トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
1セット
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーの操作だけでバイスを動かせます。 加工されたワークを速やかに刃物から離れます。
種類ボール盤バイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)63 口深(mm)38 材質(本体)鋳鉄 全長(mm)154 幅(mm)105 高さ(mm)119 締付力(kN)11 トラスコ品番762-3216 質量(kg)2.8
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

1本
2,298 税込2,528
翌日出荷

1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

1セット
129 税込142
翌日出荷

1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1セット
129 税込142
翌々日出荷

1セット
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)