41,365件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガドラ ポジドライバー ベッセル 動画あり
ポジドライブねじ専用ドライバーです。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボードの穴を広げるのに便利です。エラストマー成形をしているので、すべりにくいです。ポジドライブネジ専用ドライバーです。正規スペックに基づく刃先設計でポジネジにぴったりフィットします。高精度ブラックポイント加工。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボード等の穴を広げるのに便利です。グリップは3 色成形で、すべり止めにエラストマー成形しています。
用途輸入組立家具、スノーボードのビンディング、PC、自動車内装等に。 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)クロームバナジューム鋼/ブラックポイント 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両頭コンビビット(ポジ) ベッセル 動画あり
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。 マグネット入り。
用途ポジドライブのネジ 輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス 先端サイズPZ 2 / PZ 3 六角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本組)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポジドライバーとはヨーロッパで多く使用されており、ポジ形状はプラスネジの十字の溝と溝の間に4カ所のスリット溝がありガタつかずカムアウト現象を防ぎネジ溝の破損を防ぐ効果があります。ソフトグリップで抜群の締め付け力!1本で2サイズ使用できます。
用途輸入家具の組立・欧州車・スキー、スノーボードのヴィンディング等。 トラスコ品番776-8001 種類差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
979 税込1,077
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ポジドライバー
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) グリーン 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
全長(mm)50 硬さH 呼称B35 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1セット(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色で使いたいサイズが簡単に選べる
全長(mm)110 材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先は、高精度のブラックポイント加工。
用途海外家具、欧米製スキー用品に対応。 材質(軸)クロム バナジウム 鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーポジドライバー
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレン 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

軸が細くなっており、狭い場所での作業性と視認性が向上します。スリムビットと用途は同様ですが、細い部分が長いため、少し折れやすくなっています。 差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングポジドライブビットです。
全長(mm)95 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 軸長(mm)70 差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex 刃先マグネットなし 両頭機能片頭
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ マイナス/ポジドライバー 絶縁
1000V絶縁。マイナスポジドライブは、ABBやWIDE MULLER等の電機部品に採用されているネジで、ドイツやスイス製の機械に多く使用されており、日本国内でもメンテナンス向けの需要が多い製品です。
商品構成単品
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)高性能合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
939 税込1,033
3日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
190 税込209
翌日出荷

クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35 波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長) 品質保持期間36ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB)
1枚
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

従来の後付タイプ疲労軽減シートとは大きく違う点。高級ベッドのマットレスにも数多く使用されている、「Body doctor製 正反発ラテックスフォーム」を使用しています!!低反発材質やゲル材質と違い、上から掛かる圧力に対してシート側から同等の圧力で反発する事により、正確&確実な体圧分散を可能にし、おしりや腰に掛かる負担を大幅に軽減する事が可能になりました!!
用途長距離を走ると腰痛に悩まされる・・・バイクに乗りたいけど、坐骨神経痛がひどくて・・・ツーリング後におしりのトラブルに悩まされる 幅(mm)(後)280 厚さ(mm)25 寸法(前幅×全長)(mm)170×350
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

UN-C3102 ポジジョンチェンジャー UNIT 動画あり
トラックの荷室や狭いスペースなどでも楽にバイクが移動できるツール。ポジションチェンジャーとスタンドムーバー(別売)を併用することで、フロントホイールを基点にしてリヤホイールを移動することが可能。ポジションチェンジャーはテコの原理を利用して持ち上げるため大型バイクでも簡単に動かすことが可能。
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。
用途ポジ感光基板の現像に。 種類その他
1袋
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
170 税込187
翌日出荷

Pozidrivネジ用のプレミアムビット。 丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ドライバー ポジドライブ
エコ商品
シャフト部根元の六角形上により増し締めが可能です。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。プロ仕様。堅牢なS2スチールシャフトを採用しています。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 材質S2スチール 質量(g)130 先端サイズPZ2 軸長(mm)125 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35×235×35 材質(グリップ)ABS 先端形状ポジドライブ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通貫通
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ポジドライバー
3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル)は頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・3耐溶剤性のある繊維でコーティング。そのため手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっている。
1本
3,198 税込3,518
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸井商事ポジシート
身体に触れずに体位変換。
アイボリー
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ポジドライブビット
差込角1/4"HEXのポジドライブビット。
全長(mm)25 質量(g)5 先端サイズ(#)3 差込角(HEX)1/4inch (6.3mm)
1個
459 税込505
90日以内出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)ポジドライブブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。 適合機種トルクバリオ、イージートルク、トルクフィックス 材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ 全長(mm)175 差込角(mm)4 最大締付トルク(N・m)0.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
965 税込1,062
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。高負荷時に刃先を舐めないよう、柔らかいバイトーションゾーンを備えているので、寿命が大きく伸びます。形状によって色分けされています。
1本
365 税込402
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:18点、(+)ドライバー #1×80・#2×100・#3×150mm、(+)ミニドライバー #2×25mm、(+)精密ドライバー #0、ポジドライブドライバー #1・#2、(-)ドライバー 0.8×100・1.0×125・1.2×150mm、(-)貫通ドライバー 1.0×100・1.2×125mm、(-)ミニドライバー 1.0×24.5mm、(-)精密ドライバー 0.4×80mm、(-)絶縁ドライバー 0.4×80・0.6×100mm、ねじグリッパー Φ4.5~6mm、Φ6.0~8.5mm。貫通ドライバーは、ねじ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することができます。ミニハンドルドライバーは、狭いスペースでの作業に最適です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。
1セット
27,700 税込30,470
翌日出荷

刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)15 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ グリップ長さ(mm)93 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
169 税込186
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ポジドライブドライバー
質量(g)34 種類スタビードライバー 寸法L1(mm)25 寸法L2(mm)80 商品構成単品 軸貫通なし
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ポジドライブドライバー
DRALL+グリップを採用したポジドライブドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ポジドライブドライバー
DRALL+グリップを採用したポジドライブドライバー。 DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。 DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
材質(グリップ)ポリプロピレン 商品構成単品 軸貫通なし
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。高負荷時に刃先を舐めないよう、柔らかいバイトーションゾーンを備えているので、寿命が大きく伸びます。形状によって色分けされています。
1本
365 税込402
翌日出荷

日本の高齢者の体格に合わせた形状とサイズです。中素材も動いて安定する特殊素材です。
材質表生地/綿100%、中素材/特殊ビーズ+ウレタン 洗濯方法可(80℃以下)
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)絶縁ポジドライバー
DRALL+タイプの1000V絶縁ポジドライブドライバー。
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーションゾーンを備えた高品質ビット。運動エネルギーがピーク負荷からそらされます。製品の耐用年数が大幅に延長されます。エクストラハード。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
1本
449 税込494
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁ポジドライバー
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
599 税込659
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ポジドライブビット
差込角1/4"HEXのポジドライブビット。
全長(mm)25 質量(g)5 差込角(HEX)1/4inch (6.3mm)
1個
459 税込505
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)