「ポスト s 1 型」の検索結果

630件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス シルバー 種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型) 前入れ後出し
タイプ埋込・スタンド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×245 シリーズファミールシリーズ 投函タイプ前入れ後出し
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
9,498 税込10,448
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セット内容シャイングレー色用 シャイングレー 適合シリーズS型(口金型タイプ)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
1本
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セット内容オータムブラウン色用 オータムブラウン 適合シリーズS型(口金型タイプ)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様クリンチ有りRoHS対応品 適合XHP-※ 材質黄銅・66ナイロン ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1000V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)30~22 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

仕様RoHS対応品 適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1 ナチュラル(白) 定格電圧(V)250 AC・DC 定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時) 表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理) 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
129 税込142
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

屋内用ベルト式ユニットタイプです。
用途商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場等 材質端部ホルダー/ステンレス鋳物製 タイプ壁付式 仕上ショットブラスト
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

屋内用ベルト式ユニットタイプです。
用途商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場等 材質壁付ホルダー/ステンレス鋳物製、ユニット/ステンレス製 寸法(mm)Φ60.5×t1.5 タイプ壁付式
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内用ベルト式整列柱です。
用途商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場等 材質支柱・ベースカバー/ステンレス製、ベース(おもり)/鉄鋳物 寸法(mm)Φ60.5×t1.5 H900 タイプ移動式
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t3.2×H850 材質スチール製 質量(kg)11.5 タイプ差込式
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850 材質ステンレス製 質量(kg)8.5 タイプ差込式
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)60.5×t2.3×H850 材質スチール製 質量(kg)4.8 タイプ差込式
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)76.3×t2.8×H850 材質スチール製 質量(kg)7.7 タイプ差込式
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850 材質ステンレス製 質量(kg)6.3 タイプ差込式
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日常にさりげない上質を。高級感のあるPUレザーを使用したシンプルで使いやすいペンケース。高級感のあるPUレザー使用。 。持ち運びに便利なスリム型。 。バッグに入れてもかさばらない。 。必要な物だけ綺麗に収納。ペン約5本収容可能。
材質【POP】紙 材質(本体)PU、ナイロン 寸法(縦×横×奥行)(mm)25×188×40(※タグ部分除く) 収容数ペン約5本程度(ペンの種類によって異なります) 材質(ファスナー)樹脂、亜鉛合金
1冊
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850 材質ステンレス製 質量(kg)3.9 タイプ差込式
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前入れ前出しタイプ。 可変ダイヤル錠・可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
錠前可変プッシュボタン錠 材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト ヘアーライン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

前入れ前出しタイプ。 可変ダイヤル錠・可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
錠前可変ダイヤル錠 材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト ヘアーライン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

材質(本体)樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス<SUS304>、ポリカーボネート、(投入口)ステンレス<SUS304> 仕上(扉・投入口)ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:2極●定格:250V-3A●入数:1個 アズワン品番67-0403-88
1個
119 税込131
当日出荷

仕様●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:4極●定格:250V-3A●入数:1個 アズワン品番67-0403-90
1個
169 税込186
5日以内出荷

仕様●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:3極●定格:250V-3A●入数:1個 アズワン品番67-0403-89
1個
109 税込120
5日以内出荷

薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理) 使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V)250 耐電圧AC800V/1分間 定格電流(A)3 絶縁抵抗1000MΩ以上 適合電線範囲 AWG(#)32~22
1袋(10個)ほか
188 税込207
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ハッピー金属HSK コンポス ポスト
深型集合ポスト。省スペースタイプ。 角2サイズの郵便物収納可能。ステンレス扉にクリア塗装。 盗難防止プレート付き。
投函タイプ前入れ前出し 仕様前取出し、薄型タイプ 材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t/クリア電着塗装、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品 質量(kg)2.8 寸法本体:(W)360×(D)280×(H)120mm、プレートカバー:(W)160×(H)25mm、名札実寸法:(W)138×(H)23×(T)1mm、投入口:30×334mm
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

SP208S-□ セキュリティポスト 山金工業 動画あり
山金工業セキュリティポスト
エコ商品
材質本体と脚部はスチール・天板木製(メラミン化粧板貼り) 質量(kg)61.0 ホワイト マス数16マス(2列8段) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×700×1500 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1マス/273×367×101 マスターキー×1本 個別キー16本付属 グリーン購入法適合 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)273×16(角型2号封筒が入ります。)
1台
178,356 税込196,192
翌日出荷

ブロック1個の大きさに合わせてあります。ブロック規格400幅の1個分に納まります。
材質ステンレス ヘアライン 高さ(mm)200 奥行(mm)200
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)